100v ブザーの販売特集

100v ブザー」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から100v ブザーに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

角型音量調節ブザー パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 角型音量調節ブザー 1台 レビュー:(5)

【用途】屋内用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > ブザー

「100v ブザー」のピックアップ商品

UZ6形 ブザーユニット IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) UZ6形 ブザーユニット 1個 レビュー:(2)

【特長】Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > ブザー

器具用電子ブザー パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別)
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 器具用電子ブザー レビュー:(18)

【特長】高信頼性、長寿命1000時間以上。 無接点方式のため、ブザー自体から雑音を発生しません。 鳴動周波数約2.3KHzの聞きやすい音色です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > ブザー

AC100V/92mm 強力ブザー エスコ

販売価格(税別) ¥4,800
0営業日後以内
エスコ AC100V/92mm 強力ブザー 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > ブザー

AC100V/30mm用 盤用音調ブザー エスコ

販売価格(税別) ¥6,900
3営業日後以内
エスコ AC100V/30mm用 盤用音調ブザー 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > ブザー

AC100V LED回転灯(ブザー付/黄色) エスコ

販売価格(税別) ¥11,300
3営業日後以内
エスコ AC100V LED回転灯(ブザー付/黄色) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯 > LED回転灯

電子音ブザー フォスター電機

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
フォスター電機 電子音ブザー 1個 レビュー:(11)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > ブザー

DIN96 電子音警報器 アラーム・メロディタイプ 100-230V 白 NPN接続 シュナイダーエレクトリック(旧デジタル)

販売価格(税別) ¥18,900
出荷目安:7日
シュナイダーエレクトリック(旧デジタル) DIN96 電子音警報器 アラーム・メロディタイプ 100-230V 白 NPN接続 1個

【特長】コンパクトサイズ、薄型ボディで、省スペース。奥行きのない制御盤にも簡単に取り付けられます。 制御盤への埋込取り付けに最適なDIN規格サイズです。また、露出取付も可能です。 外部接点回路は無電圧接点回路で、PLC(NPNまたはPNPオープンコレクタ)による直接駆動が可能です。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。 IEC・EN規格適合品です。EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。 DIN(96×96)規格サイズ取り付け。 音量は最大96dBです。(前面操作で0〜96dBまで無段階の調節可能) 1台で16音色内蔵。しかもメロディ7曲、アラーム1音色が新音色。 バイナリ入力時、15音の音色を外部信号により制御できるマルチサウンドタイプです。 ビット入力時の音色グループの切り換えや、音量の調節(0〜90dB)は、前面操作で簡単に行えます。 ビット入力では、前面のロータリースイッチにより、A〜Oの15グループの中から選んだ4音色を、外部信号線により制御できます。 同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > ブザー

ミニアラーム YEC

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
YEC ミニアラーム 1個 レビュー:(5)

【特長】さわやかな電子アラーム。

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > 警報器

電子ブザー アーテック(学校教材・教育玩具)

販売価格(税別) ¥232
0営業日後以内
アーテック(学校教材・教育玩具) 電子ブザー 1個 レビュー:(3)

【特長】手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 学童・教育用品 > 教育用理科学 > 音・波

フラッシュ付増設ブザー 東芝ライテック

販売価格(税別) ¥7,990
3営業日後以内
東芝ライテック フラッシュ付増設ブザー 1個

【特長】フラッシュ光と警報音を発し、火災警報LEDが赤く点灯します。 インターホン増設スピーカ、住宅用火災警報器兼用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > ブザー

警報ベル 竹中エンジニアリング

販売価格(税別) ¥3,590〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
竹中エンジニアリング 警報ベル 1個

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > 防犯用品 > セキュリティシステム > 警報器・サイレン・人感センサー・人感スイッチ

ミニブザー 1.5V ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) ミニブザー 1.5V 1個 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電気部品 > その他

「100v ブザー」の関連特集

ブザー ac100v

ブザー ac100v

AC100V/92mm 強力ブザーや強力ブザーほか、いろいろ。

ブザー ac100vの販売特集

電子ブザー 100v

電子ブザー 100v

強力ブザーや器具用電子ブザーなどのお買い得商品がいっぱい。

電子ブザー 100vの販売特集

ac ブザー

ac ブザー

AC100V/92mm 強力ブザーや強力ブザーほか、いろいろ。

ac ブザーの販売特集

ブザー

ブザー

ブザー DR30シリーズや器具用電子ブザーを今すぐチェック!

ブザーの販売特集

ブザー 100v 防犯

ブザー 100v 防犯

AC100V 人感センサーアラーム(防雨型)や強力ブザーほか、いろいろ。

ブザー 100v 防犯の販売特集

電子ブザー

電子ブザー

電子音ブザーや電子ブザーなどの人気商品が勢ぞろい。

電子ブザーの販売特集

盤用ブザー

盤用ブザー

ブザー DR22シリーズや電子音警報器 コーンスピーカタイプなどの人気商品が勢ぞろい。

盤用ブザーの販売特集

ブザー 音量調整

ブザー 音量調整

角型音量調節ブザーや超小型盤用電子音警報器(圧電ブザータイプ)など。

ブザー 音量調整の販売特集

防滴 ブザー

防滴 ブザー

超小型電子音報知器 BM型や強力ブザーなどの「欲しい」商品が見つかる!

防滴 ブザーの販売特集

100v ベル

100v ベル

警報赤ベルや警報ベルなどの「欲しい」商品が見つかる!

100v ベルの販売特集

無電圧接点スイッチ

無電圧接点スイッチ

警報表示版ネオアラーム ミニ 無電圧入力や業務用 熱交換気ユニット 速調スイッチなどのお買い得商品がいっぱい。

無電圧接点スイッチの販売特集

ブザー 無接点

ブザー 無接点

器具用電子ブザーやRT-A/C/D/E ホーンスピーカ一体型電子音回転灯などの「欲しい」商品が見つかる!

ブザー 無接点の販売特集