100v 減速 モーターの販売特集

100v 減速 モーター」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から100v 減速 モーターに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形) 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥18,955〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(436種類の商品があります)
住友重機械工業 アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形) 1台 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

「100v 減速 モーター」のピックアップ商品

アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形) 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥14,790〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(326種類の商品があります)
住友重機械工業 アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形) 1台

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥16,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V) 1台 レビュー:(10)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 当社最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形) 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥29,900〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
住友重機械工業 プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形) 1台

【特長】平行軸ギヤモータにおいて最も重要な「全長」にこだわり、高剛性ケーシングの採用と新開発のモータによりコンパクト化を実現しました。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により高い許容ラジアル荷重を実現しました。 ブレーキ付の場合、ブレーキ電源用整流器を標準で内蔵しました。 出力軸側に長寿命材質のトリプルリップオイルシールを採用しました。 モータ側には長寿命材質オイルシールを2個採用し、信頼性を大幅に向上しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で静かな運転音を実現しました。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

インダクションモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オリエンタルモーター インダクションモーター 1台 レビュー:(5)

【特長】コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > インダクションモーター

スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥15,356〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 1個 レビュー:(4)

【特長】ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90〜1400r/min、60Hz時90〜1700r/minと広範囲にわたって変速できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > スピードコントロールモーター

スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥14,089〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 1個 レビュー:(8)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > スピードコントロールモーター

単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートル 日立産機システム

販売価格(税別) ¥5,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日立産機システム 単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートル 1台 レビュー:(41)

【特長】外被にモータ内部を冷却するための通風孔があいていて、もっとも広範囲な用途に使われています。【用途】ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機、もちつき機。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

可変速タイプユニットモータ(アナログ設定タイプ) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥11,800〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 可変速タイプユニットモータ(アナログ設定タイプ) 1台 レビュー:(6)

【特長】ワンタッチ接続のスピードコントローラと可変速モータのセットです。 スピードコントローラは速度設定ボリューム・RUN-STOP・回転方向切替のついたアナログ設定タイプです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

ハイポニック減速機(単相100/200V・中空軸形) 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥14,195〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(470種類の商品があります)
住友重機械工業 ハイポニック減速機(単相100/200V・中空軸形) 1台

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 減速機 > ハイポニック減速機

アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥14,790〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(503種類の商品があります)
住友重機械工業 アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 1台

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

ギヤモータ CAシリーズ(横型脚取付け)200V 日立産機システム

販売価格(税別) ¥15,800〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
日立産機システム ギヤモータ CAシリーズ(横型脚取付け)200V 1台 レビュー:(5)

【特長】均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ。 小型・軽量、低騒音、複列シール構造の採用。【用途】食品関係コンベヤ、小荷物用コンベヤ。 シートシャッター、木工カンナ送り装置、金属探知機用コンベヤ。 立体駐車場。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

ハイポニック減速機(単相100/200V・フランジ取付形) 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥11,815〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(388種類の商品があります)
住友重機械工業 ハイポニック減速機(単相100/200V・フランジ取付形) 1台

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 減速機 > ハイポニック減速機

「100v 減速 モーター」の関連特集

100v

100v

アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形)やプレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)など。

100vの販売特集

単相モータ 100v

単相モータ 100v

AC100V・400W 単相モーター(コンデンサ始動式)や単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートルなどの人気商品が勢ぞろい。

単相モータ 100vの販売特集

単相 100v モーター 配線

単相 100v モーター 配線

単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートルやインダクションモーターを今すぐチェック!

単相 100v モーター 配線の販売特集

住友 ギヤードモータ

住友 ギヤードモータ

サイクロ減速機 6000SKシリーズ インバータモータ直結形(横形・脚付)やプレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付も人気!

住友 ギヤードモータの販売特集

プーリーホルダー

プーリーホルダー

バンドホルダーやユニバーサルホルダーなど。

プーリーホルダーの販売特集

プーリーアイドラー

プーリーアイドラー

フランジ付プーリーアイドラーや平ベルト従動ローラーなど。

プーリーアイドラーの販売特集

ガレージシャッター電動

ガレージシャッター電動

スピードコントロールモーターユニットタイプUS形やガレージ ガレーディアを今すぐチェック!

ガレージシャッター電動の販売特集

単 相 100v モーター

単 相 100v モーター

単相モータ コンデンサ始動式 開放防滴型 モートルや単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートルなど。

単 相 100v モーターの販売特集

高周波 モーター

高周波 モーター

高周波インバーター電源や高周波グラインダを今すぐチェック!

高周波 モーターの販売特集

ギヤードモータ 0.4kw 1/20

ギヤードモータ 0.4kw 1/20

ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無)やギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KWを今すぐチェック!

ギヤードモータ 0.4kw 1/20の販売特集

ギヤードモーター 100v

ギヤードモーター 100v

アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形)やアルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形)を今すぐチェック!

ギヤードモーター 100vの販売特集

脚取付 単相100V

脚取付 単相100V

プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)やギヤモータ CAシリーズ(横型脚取付け)200Vなどの「欲しい」商品が見つかる!

脚取付 単相100Vの販売特集