100v 減速 モーターの販売特集

100v 減速 モーター」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から100v 減速 モーターに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形) 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥18,955〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(436種類の商品があります)
住友重機械工業 アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形) 1台 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

「100v 減速 モーター」のピックアップ商品

アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形) 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥14,790〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(326種類の商品があります)
住友重機械工業 アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形) 1台

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥16,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V) 1台 レビュー:(10)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 当社最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インダクションモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オリエンタルモーター インダクションモーター 1台 レビュー:(5)

【特長】コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > インダクションモーター

プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形) 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥29,900〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
住友重機械工業 プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形) 1台

【特長】平行軸ギヤモータにおいて最も重要な「全長」にこだわり、高剛性ケーシングの採用と新開発のモータによりコンパクト化を実現しました。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により高い許容ラジアル荷重を実現しました。 ブレーキ付の場合、ブレーキ電源用整流器を標準で内蔵しました。 出力軸側に長寿命材質のトリプルリップオイルシールを採用しました。 モータ側には長寿命材質オイルシールを2個採用し、信頼性を大幅に向上しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で静かな運転音を実現しました。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥15,356〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 1個 レビュー:(4)

【特長】ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90〜1400r/min、60Hz時90〜1700r/minと広範囲にわたって変速できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > スピードコントロールモーター

単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートル 日立産機システム

販売価格(税別) ¥5,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日立産機システム 単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートル 1台 レビュー:(37)

【特長】外被にモータ内部を冷却するための通風孔があいていて、もっとも広範囲な用途に使われています。【用途】ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機、もちつき機。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

可変速タイプユニットモータ(アナログ設定タイプ) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥11,800〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 可変速タイプユニットモータ(アナログ設定タイプ) 1台 レビュー:(6)

【特長】ワンタッチ接続のスピードコントローラと可変速モータのセットです。 スピードコントローラは速度設定ボリューム・RUN-STOP・回転方向切替のついたアナログ設定タイプです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥14,089〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 1個 レビュー:(8)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > スピードコントロールモーター

ハイポニック減速機(単相100/200V・中空軸形) 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥14,195〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(470種類の商品があります)
住友重機械工業 ハイポニック減速機(単相100/200V・中空軸形) 1台

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 減速機 > ハイポニック減速機

ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター ギヤヘッド 1個 レビュー:(6)

【用途】インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤヘッド

アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥14,790〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(503種類の商品があります)
住友重機械工業 アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 1台

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

単相モータ コンデンサ始動式 開放防滴型 モートル 日立産機システム

販売価格(税別) ¥7,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日立産機システム 単相モータ コンデンサ始動式 開放防滴型 モートル 1台 レビュー:(34)

【特長】外被にモータ内部を冷却するための通風孔があいていて、もっとも広範囲な用途に使われています。【用途】ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機、もちつき機。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

「100v 減速 モーター」の関連特集

単相 100v モーター 配線

単相 100v モーター 配線

手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(三相・単相両用 プラスチックケース)やインダクションモーターなど。

単相 100v モーター 配線の販売特集

100v

100v

アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形)やプレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)など。

100vの販売特集

プーリーホルダー

プーリーホルダー

ユニバーサルホルダーやバンドホルダーなど。

プーリーホルダーの販売特集

プーリーアイドラー

プーリーアイドラー

フランジ付プーリーアイドラーやタイミングプーリーアイドラー TPIなどのお買い得商品がいっぱい。

プーリーアイドラーの販売特集

高周波 モーター

高周波 モーター

プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 脚取付・ブレーキ付やプレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)などの「欲しい」商品が見つかる!

高周波 モーターの販売特集

単 相 100v モーター

単 相 100v モーター

単相モータ コンデンサ始動式 開放防滴型 モートルや単相モータ コンデンサ始動コンデンサ運転式 防滴保護型モートルなどのお買い得商品がいっぱい。

単 相 100v モーターの販売特集

住友 ギヤードモータ

住友 ギヤードモータ

アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形)やサイクロ減速機 6000SKシリーズ インバータモータ直結形(横形・脚付)ほか、いろいろ。

住友 ギヤードモータの販売特集

単層

単層

屋外用3相200V延長コードや三相ベンリータップも人気!

単層の販売特集

脚取付 単相100V

脚取付 単相100V

気化式大型冷風機 クールファンや25cmストレートパワーファン(循環扇)ほか、いろいろ。

脚取付 単相100Vの販売特集

100v ギヤ モーター

100v ギヤ モーター

プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)やアルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形)など。

100v ギヤ モーターの販売特集

ギヤードモーター フランジ

ギヤードモーター フランジ

ギヤードモーター GM-SPシリーズ(フランジ形)やギヤモータ CAシリーズ(立型フランジ取付け)200Vも人気!

ギヤードモーター フランジの販売特集

ギアード モータ

ギアード モータ

トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200Vやギアモータ G3シリーズ(脚取付型)も人気!

ギアード モータの販売特集