100v 電源コードの販売特集 【通販モノタロウ】
 

100v 電源コードの販売特集

100v 電源コード」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から100v 電源コードに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

デンゲンコード 日立工機

販売価格(税別) ¥969
0営業日後以内
日立工機 デンゲンコード 1本 レビュー:(2)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 電源・コントローラー > コード/ケーブル

「100v 電源コード」のピックアップ商品

修理用取替えコード 正和電工

販売価格(税別) ¥969〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
正和電工 修理用取替えコード 1本 レビュー:(24)

【特長】電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > 延長コード

ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付 KHD

販売価格(税別) ¥362〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
KHD ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付 1本 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電源コード

ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

販売価格(税別) ¥5,890〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電線工業 ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 1巻(100m) レビュー:(4)

【特長】反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

AC電源コード ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥399
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) AC電源コード 1個

【特長】AC100Vの外部電源端子付。 CDステレオラジカセを家庭用電源で使用。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル

ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 KHD

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KHD ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 1本 レビュー:(13)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTFK

電源プラグコード(機器用) 日東工業

販売価格(税別) ¥1,500〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東工業 電源プラグコード(機器用) 1本 レビュー:(4)

【特長】短尺ですのでラック内配線に適しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 盤用パーツ > 電源部品

LED簡易照明セット「エコスリム」専用 スイッチ付電源コード オーム電機

販売価格(税別) ¥399
0営業日後以内
オーム電機 LED簡易照明セット「エコスリム」専用 スイッチ付電源コード 1個

【特長】エコスリム専用の中間スイッチ付コードです。 複数台を連結する場合、それぞれの本体スイッチがONのままでも、中間スイッチで簡単にON/OFFができます。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 多目的灯・スリムランプ > オプション

電源コード サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
サンワサプライ 電源コード 1本 レビュー:(1)

【特長】サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 延長コード・電源コード

電源ケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム 電源ケーブル 1本 レビュー:(6)

【特長】パソコン、周辺機器などと家庭用コンセントを接続するケーブルです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 延長コード・電源コード

電源プラグコード 日東工業

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日東工業 電源プラグコード 1本 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 盤用パーツ > 電源部品

電源コード(2P・ストレートプラグ) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥529〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンワサプライ 電源コード(2P・ストレートプラグ) 1本 レビュー:(3)

【特長】トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 延長コード・電源コード

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(307種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻ほか レビュー:(105)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

「100v 電源コード」の関連特集

電源コード

電源コード

ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付や電源プラグコード(機器用)などの「欲しい」商品が見つかる!

電源コードの販売特集

AC100V ケーブル

AC100V ケーブル

AC電源コードやビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付などのお買い得商品がいっぱい。

AC100V ケーブルの販売特集

ドライヤー電源コード

ドライヤー電源コード

カールコードや修理用取替えコードも人気!

ドライヤー電源コードの販売特集

100V 延長コード

100V 延長コード

延長コードや超ソフト延長コードほか、いろいろ。

100V 延長コードの販売特集

100V 電源プラグ アース付き

100V 電源プラグ アース付き

防水ゴムキャップ 接地2Pやポッキンプラグなどの人気商品が勢ぞろい。

100V 電源プラグ アース付きの販売特集

100v ブレーカー

100v ブレーカー

安全ブレーカや安全ブレーカーなどのお買い得商品がいっぱい。

100v ブレーカーの販売特集

電源ケーブル 3M

電源ケーブル 3M

電源コードや電源プラグコード(機器用)を今すぐチェック!

電源ケーブル 3Mの販売特集

ac インレット

ac インレット

インレットPシリーズやインレットを今すぐチェック!

ac インレットの販売特集

3P コンセント ケーブル

3P コンセント ケーブル

電源ケーブルやRoHS対応マグネット付抜け止めタップなどのお買い得商品がいっぱい。

3P コンセント ケーブルの販売特集

スピード調整機能

スピード調整機能

ラジオ体操用CDやAC電源コードなど。

スピード調整機能の販売特集

ac200v用ケーブル

ac200v用ケーブル

電源プラグコードや電源プラグコード(機器用)も人気!

ac200v用ケーブルの販売特集

3P ACコード

3P ACコード

電源コードやOA機器用延長コードなどの「欲しい」商品が見つかる!

3P ACコードの販売特集