100v 変換 アダプターの販売特集 【通販モノタロウ】
 

100v 変換 アダプターの販売特集

100v 変換 アダプター」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から100v 変換 アダプターに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

アダプター(さし込み口変換アダプター) アメリカン電機

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
アメリカン電機 アダプター(さし込み口変換アダプター) 1個 レビュー:(6)

【特長】既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > 変換プラグ

「100v 変換 アダプター」のピックアップ商品

変換アダプター ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥189
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) 変換アダプター 1個 レビュー:(7)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > 変換プラグ

変換アダプタ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 変換アダプタ 1個 レビュー:(5)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > 変換プラグ

2P→3P変換アダプタ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
サンワサプライ 2P→3P変換アダプタ 1個 レビュー:(1)

【特長】2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > タップアクセサリ > 変換アダプタ

光メディアコンバータ 100BASE-TX←→100BASE-FX(SC)変換 シングルモード5km BUFFALO(バッファロー)

販売価格(税別) ¥20,900
3営業日後以内
BUFFALO(バッファロー) 光メディアコンバータ 100BASE-TX←→100BASE-FX(SC)変換 シングルモード5km 1台

【特長】長距離転送できてノイズに強い,光ファイバシングルモード最大20kmおよび最大5kmタイプ リンクトラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,「LFP機能」対応 光ファイバを介したスイッチ間のSTP動作をサポートする,BPDUフレーム透過対応 より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応 AutoNegotiation及びAutoMDI/MDI-X対応 地球環境に優しい国際レベルの環境性能

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > コンバータ

ACアダプター(AC→DC変換) アズワン

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン ACアダプター(AC→DC変換) 1個 レビュー:(2)

【特長】AC100Vから手軽に直流電源を得られるACアダプターです。 2種類のDCジャックが付属しておりますので試作などにも流用可能です。 大容量タイプです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ACアダプタ

3P→2P変換アダプタ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ 3P→2P変換アダプタ 1個 レビュー:(8)

【特長】3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > タップアクセサリ > 変換アダプタ

ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ユニファイブ ACアダプター UNシリーズ 1個 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ACアダプタ

ACアダプター スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
スガツネ(LAMP) ACアダプター 1個

【特長】LEDタフライト24V用ACアダプターです。AC100VをDC24Vへ変換します。【用途】LEDタフライト専用アダプター。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > その他

ACアダプタ 共立電子産業

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
共立電子産業 ACアダプタ 1個 レビュー:(28)

【特長】ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ACアダプタ

口金変換アダプター ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) 口金変換アダプター 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電気部品 > 電球ソケット

変換ソケットアダプター E17-E26 オーム電機

販売価格(税別) ¥979
0営業日後以内
オーム電機 変換ソケットアダプター E17-E26 1個 レビュー:(2)

【特長】E17の口金にE26の電球がつけられます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > 電球ソケット/セード照明器具

E26→E11変換アダプター オーム電機

販売価格(税別) ¥879
0営業日後以内
オーム電機 E26→E11変換アダプター 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > 電球ソケット/セード照明器具

「100v 変換 アダプター」の関連特集

電球 ソケット e11

電球 ソケット e11

E11ハロゲンランプ用ソケットやハロゲンソケットほか、いろいろ。

電球 ソケット e11の販売特集

蛍光 灯 コンセント 変換

蛍光 灯 コンセント 変換

E26電球ソケット(スイッチなし)やコンセントプラグ付E26電球ソケットなどの人気商品が勢ぞろい。

蛍光 灯 コンセント 変換の販売特集

照明 コンセント 変換

照明 コンセント 変換

E26電球ソケット(スイッチなし)や変換アダプターなどの「欲しい」商品が見つかる!

照明 コンセント 変換の販売特集

100V プラグ

100V プラグ

2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)や3P 30A 防水プラグなどの「欲しい」商品が見つかる!

100V プラグの販売特集

100V コンセント

100V コンセント

リファインシリーズ 100V用コンセントやコスモシリーズ 埋込コンセントなど。

100V コンセントの販売特集

100v

100v

アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形)やプレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)など。

100vの販売特集

100V コンセントタップ

100V コンセントタップ

パソコン連動タップ(IC記憶式)やRoHS対応マグネット付抜け止めタップなどの人気商品が勢ぞろい。

100V コンセントタップの販売特集

コンセント変換ソケット

コンセント変換ソケット

E26電球ソケット(スイッチなし)やセパラボディも人気!

コンセント変換ソケットの販売特集

電球 ソケット 変換

電球 ソケット 変換

E26電球ソケット(スイッチなし)やE26→E17ソケット変換アダプターなどの「欲しい」商品が見つかる!

電球 ソケット 変換の販売特集

e26 e39 変換

e26 e39 変換

E39→E26変換アダプターや口金変換アダプターを今すぐチェック!

e26 e39 変換の販売特集

電球コネクター

電球コネクター

変換アダプターやソケットアダプターなどの「欲しい」商品が見つかる!

電球コネクターの販売特集

転換アダプター

転換アダプター

転換アダプタE26→E17やアダプター(さし込み口変換アダプター)も人気!

転換アダプターの販売特集