100v 200v 発電機の販売特集 【通販モノタロウ】
 

100v 200v 発電機の販売特集

100v 200v 発電機」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から100v 200v 発電機に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ディーゼルエンジン発電機 KIPOR

販売価格(税別) ¥99,900〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
KIPOR ディーゼルエンジン発電機 1台 レビュー:(1)

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ディーゼルタイプ

「100v 200v 発電機」のピックアップ商品

インバーター発電機 KIPOR

販売価格(税別) ¥39,900〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
KIPOR インバーター発電機 1台 レビュー:(5)

【特長】クリーン・ハイパワー・低燃費の新型エンジン。独自の防音ボディで静かな運転音。 インバーター方式の高品質な電気を出力しますので使用機器を選ばずに安定して色々な電気器具をご使用いただけます。 従来型の発電機に比べ効率の高い多極発電部を採用することにより大幅な小型化と軽量化を達成しました。 「エコ・モード」を装備する事で使用電力に見合ったエンジン回転数で運転出来るため、使用電力が少ない時には少ない燃料消費で長時間の運転が可能となり、静かな運転音となります。また、使用電力が増大した場合は瞬時に自動的にエンジン回転数を上げて大きな電力を供給します。 発電機に過大な負荷がかかった場合「過負荷インジケーター」が点灯し、電力の供給を自動停止します。その間、エンジンは回転を止めません。負荷を適正に減じてから「リセットスイッチ」で給電を再開してください。 オイルの量が不足した場合「油量警告インジケーター」が点灯し、エンジンが自動的に停止してエンジンを保護します。 一般的な自動車用バッテリーを充電することが出来ます。※IG700はDC出力機能がありません。 電源周波数を使用する地域に合わせてスイッチひとつで切り替えることが出来ます。

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > インバータータイプ

防音型インバータ発電機 デンヨー

販売価格(税別) ¥279,000
0営業日後以内
デンヨー 防音型インバータ発電機 1台

【特長】インバーター制御でパソコンにも対応の高品質電源を供給します。低騒音化とメンテナンスの簡易化を実現しました。消費電力に応じてエンジンの回転数を自動設定するオートパワーセーブ機能付です。直流出力を備えバッテリー充電ができます。国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。【用途】建築現場、道路工事など野外作業の電源として。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 電気溶接機 > エンジン溶接機

インバータ発電機 5.5KVA 新ダイワ

販売価格(税別) ¥429,000
3営業日後以内
新ダイワ インバータ発電機 5.5KVA 1台

【特長】オートチョーク。 出力切替スイッチ(単相100V・単相100/200V同時出力)。

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > インバータータイプ

三相発電機 4.0kVA(三相交流200V) 60HZ 本田技研工業

販売価格(税別) ¥449,000
3営業日後以内
本田技研工業 三相発電機 4.0kVA(三相交流200V) 60HZ 1台

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > スタンダードタイプ

三相発電機 4.5kVA(三相交流200V) 60HZ 本田技研工業

販売価格(税別) ¥299,000
3営業日後以内
本田技研工業 三相発電機 4.5kVA(三相交流200V) 60HZ 1台

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > スタンダードタイプ

発電機 (三相200V) YAMAHA

販売価格(税別) ¥349,000
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAMAHA 発電機 (三相200V) 1台

【特長】非常時や工事・建設現場などの過酷な状況下で使用されることから、ボディ一体型フレームのパイプ径を25.4mmから28mmへ変更、強度を20%向上した高強度フレームを採用して、高い耐久性を確保しました。 従来モデルでは、バッテリーをフレーム外に設定していましたが、新モデルではフレーム内にバッテリーを収めることで、ヨコ幅を224mm短縮するなど、スッキリとコンパクトなボディとし、収納・運搬性を向上しました。 コントロールパネルの変更や、曲線を多用した樹脂性パーツなどを使用した新デザインを採用。従来の堅牢なイメージはそのままに、シンプルでモダンな外観を実現しました。 高性能エンジン「MZ360」と「AVR発電体」を採用し、高出力を維持したまま低燃費化を達成。 メンテナンス時期を把握できるアワーメーター(運転積算時間)や電圧を表示します。 スイッチをオンにしておくと、無負荷時に自動でエンジン回転を落とし、燃料節約と騒音低減を行います。 可倒式ハンドル、大径・幅広タイヤ、吊り下げフックをセット。可倒式ハンドルは折りたたみが可能で、可倒部は高い堅牢性を確保し耐久性に配慮しています。また、大径・幅広、かつパンクの無いソリッドタイプのタイヤは悪路走行に優れています。吊り下げフックはクレーンなどによる積み降ろし作業を容易にしています。

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > スタンダードタイプ

大型ディーゼルエンジン発電機(三相・単相同時出力) 新ダイワ

販売価格(税別) ¥1,269,000〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
新ダイワ 大型ディーゼルエンジン発電機(三相・単相同時出力) 1台

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ディーゼルタイプ

ガソリンエンジン溶接機 新ダイワ

販売価格(税別) ¥399,000
1営業日後以内
新ダイワ ガソリンエンジン溶接機 1台

【特長】単相3線200V電源でTIG溶接機(140〜160A)やエアプラズマ切断機[1.6mm(最大3.2mm)]が使えます。 エコ溶接/エコ発電 超低騒音 快適・便利機能

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 電気溶接機 > エンジン溶接機

ディーゼルエンジン溶接機・兼発電機 300A 一人用 新ダイワ

販売価格(税別) ¥799,000
1営業日後以内
新ダイワ ディーゼルエンジン溶接機・兼発電機 300A 一人用 1台

【特長】低燃費・低騒音・低排出ガスのエコ機能付です。溶接使用率100%を実現しました。手ブレによる電流の変動幅が低減します。出力調整ダイヤルを絞っても特性が変わりません。アークの移動性に優れています。【用途】被覆アーク溶接に。電動工具や照明機器の電源として。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 電気溶接機 > エンジン溶接機

ガソリンエンジン発電機 KIPOR

販売価格(税別) ¥44,900〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
KIPOR ガソリンエンジン発電機 1台

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > スタンダードタイプ

発電機 YAMAHA

販売価格(税別) ¥84,800〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAMAHA 発電機 1台 レビュー:(2)

【特長】パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。 多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。 47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 連続運転12時間のロングラン設計。

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > インバータータイプ

空冷ディーゼル発電機 ヤンマー

販売価格(税別) ¥429,000
出荷目安:60日
ヤンマー 空冷ディーゼル発電機 1台

【特長】ディーゼルならではの低燃費と大容量タンク採用で長時間運転が可能です。大型吸気チャンバー、ダブルマフラーの採用で低騒音を実現しました。新開発のL-Vエンジンの搭載、またマフラーを横出しすることで、雨水の浸入を防ぎ、青白煙・黒煙を大幅に低減しました。(当社比)【用途】夜間の照明用電源。災害などの非常用予備電源。建設・建築・土木作業。

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ディーゼルタイプ

「100v 200v 発電機」の関連特集

発電機

発電機

発電機やエネポ (ガスパワー発電機)も人気!

発電機の販売特集

100v

100v

アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形)やプレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)など。

100vの販売特集

発電機 200v

発電機 200v

ディーゼルエンジン発電機や三相発電機 4.0kVA(三相交流200V) 50HZなどの「欲しい」商品が見つかる!

発電機 200vの販売特集

200V

200V

屋外用3相200V延長コードや電工ドラム 三相200Vなど。

200Vの販売特集

発電機 3kw

発電機 3kw

インバータ発電機(低騒音型)やインバーター発電機など。

発電機 3kwの販売特集

新ダイワ sb120

新ダイワ sb120

バンドソーやバンドソー替え刃などのお買い得商品がいっぱい。

新ダイワ sb120の販売特集

発電機 50kva

発電機 50kva

大型ディーゼル発電機(三相・単相同時)や防音型ディーゼルエンジン発電機ほか、いろいろ。

発電機 50kvaの販売特集

ガソリン 切断機

ガソリン 切断機

ガソリンエンジン溶接機や防音型ディーゼルエンジン発電機を今すぐチェック!

ガソリン 切断機の販売特集

セル付 エンジン

セル付 エンジン

ガソリンエンジン発電機や出張作業用エンジンコンプレッサー(無給油式)などのお買い得商品がいっぱい。

セル付 エンジンの販売特集

三相 発電機

三相 発電機

ガソリンエンジン発電機や発電機 (三相200V)などの「欲しい」商品が見つかる!

三相 発電機の販売特集

3相 発電機

3相 発電機

三相発電機 3.5kVA(三相交流200V) 50HZやガソリンエンジン発電機も人気!

3相 発電機の販売特集

発電機 12v8.3a

発電機 12v8.3a

ガソリンエンジン発電機や防音型インバーター発電機 0.9kVAを今すぐチェック!

発電機 12v8.3aの販売特集