100v 200v 変換の販売特集

100v 200v 変換」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から100v 200v 変換に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

電源トランス 単相単巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
TOYOZUMI(トヨズミ) 電源トランス 単相単巻 200V → 100V 1台 レビュー:(12)

【特長】豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > トランス

「100v 200v 変換」のピックアップ商品

インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥16,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V) 1台 レビュー:(10)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 当社最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機)

販売価格(税別) ¥12,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
IKURATOOLS(育良精機) ポータブルトランス 1台 レビュー:(10)

【特長】電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!【用途】工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 変圧器

接地15Aタフキャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 接地15Aタフキャップ 1個 レビュー:(4)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > プラグ/キャップ

インバータ FREQROL-E700シリーズ(単相100V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥17,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-E700シリーズ(単相100V) 1台 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥19,350
0営業日後以内
TRUSCO 変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ) 1台 レビュー:(3)

【特長】1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。 電気製品のパワー不足解消に最適です。 電圧降下対策に最適です。【用途】現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 変圧器

昇圧器 ハイアップ スター電器製造(SUZUKID)

販売価格(税別) ¥16,900
0営業日後以内
スター電器製造(SUZUKID) 昇圧器 ハイアップ 1個

【特長】100Vの電圧降下を簡単に補正出来ます。 15パーセントUP・25パーセントUP昇圧スイッチ付きで、出力電圧が入力電圧の15パーセントUPと25パーセントUPの2種類選択できます。 2つのコンセントに同じ電圧が出力され、容量以内なら2つのコンセントを同時に使用でき、本器の能力を余すことなく発揮することができます。 入力ブレーカー付きで、容量オーバーの際のヒューズ交換が必要なく、電源の「入」「切」も簡単にできます。 パネル埋め込みタイプの出力電圧計を採用しており、凹凸をなくし、現場での荒っぽい使用でも割れにくいよう配慮しました。【用途】100Vの電圧を115V・125Vに変換する。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 電気溶接機 > 部品・オプション

ポータブルトランス(降圧器) IKURATOOLS(育良精機)

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内
IKURATOOLS(育良精機) ポータブルトランス(降圧器) 1台 レビュー:(6)

【特長】●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。 ●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。【用途】●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。 ●電動工具などの電源に最適です。 ●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 変圧器

ポータブル降圧トランス 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥11,900
0営業日後以内
男前モノタロウ ポータブル降圧トランス 1台 レビュー:(24)

【特長】現場で安定した電気が、手軽にとれます。【用途】200V電源から100V製品が使えます。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 変圧器

インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥12,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V) 1台 レビュー:(28)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクトボディにクラス最高水準の性能を搭載 三菱最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクトボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) 鎌田信号機

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
鎌田信号機 単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) 1台 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > トランス

トランスター Q-BEE(変圧器) スター電器製造(SUZUKID)

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スター電器製造(SUZUKID) トランスター Q-BEE(変圧器) 1台

【特長】昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 変圧器

単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機

販売価格(税別) ¥2,590〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
鎌田信号機 単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 1台 レビュー:(9)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > トランス

「100v 200v 変換」の関連特集

単相100v 200v 変換

単相100v 200v 変換

電源トランス 単相単巻 200V → 100Vやインバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V)などの「欲しい」商品が見つかる!

単相100v 200v 変換の販売特集

200v 100v 変換プラグ

200v 100v 変換プラグ

変換アダプタや海外用電源プラグセットなど。

200v 100v 変換プラグの販売特集

昇圧 トランス 200v

昇圧 トランス 200v

単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし)や変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)などのお買い得商品がいっぱい。

昇圧 トランス 200vの販売特集

200v 昇圧 器

200v 昇圧 器

アップダウントランスや変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)を今すぐチェック!

200v 昇圧 器の販売特集

スター電器 ダウントランス

スター電器 ダウントランス

トランスターFやトランスター Q-BEE(変圧器)などの人気商品が勢ぞろい。

スター電器 ダウントランスの販売特集

昇圧 トランス

昇圧 トランス

アップダウントランスやハイパワー(昇圧専用トランス)を今すぐチェック!

昇圧 トランスの販売特集

ポータブル変圧器

ポータブル変圧器

変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)やポータブル変圧器 プラアップなどのお買い得商品がいっぱい。

ポータブル変圧器の販売特集

sc21-750

sc21-750

単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズや単相 複巻 変圧器 SCシリーズなど。

sc21-750の販売特集

TRANSFORMER

TRANSFORMER

電源トランス 単相単巻 200V → 100Vやトランスター Q-BEE(変圧器)も人気!

TRANSFORMERの販売特集

SD21-03KB

SD21-03KB

電源トランス 単相 複巻 200V → 100Vや電源トランス 単相単巻 200V → 100Vほか、いろいろ。

SD21-03KBの販売特集

昇圧器100v 200v

昇圧器100v 200v

ハイパワー(昇圧専用トランス)やトランスター Q-BEE(変圧器)などの「欲しい」商品が見つかる!

昇圧器100v 200vの販売特集

ポータブル降圧トランス

ポータブル降圧トランス

ポータブル降圧トランスやポータブルトランスなどのお買い得商品がいっぱい。

ポータブル降圧トランスの販売特集