100v単相 電磁開閉器の販売特集

100v単相 電磁開閉器」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から100v単相 電磁開閉器に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

協約取付型単相電磁接触器 GMC-□P2 LS産電

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
LS産電 協約取付型単相電磁接触器 GMC-□P2 1個 レビュー:(5)

【特長】取付部寸法が分電盤協約寸法(JISC8370)に準拠。協約形取付板への取り付けが可能です。 主要規格に準拠。JISC8201-4-1準拠、IEC60947-4-1準拠、CE対応品、UL規格認証取得。 豊富な取付方式、取付方法。取付爪、ねじ取付が可能です。縦方向取付け、横方向取付けが可能です。 低発熱。発熱が少なく安全です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

「100v単相 電磁開閉器」のピックアップ商品

標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(157種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(50)

【特長】国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(173種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(20)

【特長】国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03〜N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6〜N16形)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

高感度コンタクタ SD-Qシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三菱電機 高感度コンタクタ SD-Qシリーズ 1個 レビュー:(3)

【特長】SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 継電器

標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から出荷目安:65日
バリエーション一覧へ
(331種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(45)

【特長】海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

電磁接触器 MS-Nシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥19,900〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(141種類の商品があります)
三菱電機 電磁接触器 MS-Nシリーズ 1個 レビュー:(75)

【特長】モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆) 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
三菱電機 電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆) 1個 レビュー:(21)

【特長】IEC35mmレール取り付け可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

電磁接触器(ケース無) 春日電機

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
春日電機 電磁接触器(ケース無) 1台ほか レビュー:(11)

【特長】モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

電磁接触器 戸上電機製作所

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
戸上電機製作所 電磁接触器 1個 レビュー:(9)

【特長】ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J〜35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC〜50J)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

電磁開閉器 MSOD-Qシリーズ(非可逆) 三菱電機

販売価格(税別) ¥3,190〜
0営業日後以内から出荷目安:36日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
三菱電機 電磁開閉器 MSOD-Qシリーズ(非可逆) 1個

【特長】直流操作形

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

電磁開閉器 S-Nシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥19,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
三菱電機 電磁開閉器 S-Nシリーズ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

可逆形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
富士電機 可逆形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(7)

【特長】モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

開放形電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆) 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
三菱電機 開放形電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆) 1個 レビュー:(28)

【特長】電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

「100v単相 電磁開閉器」の関連特集

単相 電磁開閉器

単相 電磁開閉器

協約取付型単相電磁接触器 GMC-□P2や標準形電磁接触器(ケースカバーなし)などの人気商品が勢ぞろい。

単相 電磁開閉器の販売特集

電磁開閉器

電磁開閉器

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)や標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)など。

電磁開閉器の販売特集

単相スイッチ

単相スイッチ

動力用押し釦開閉器や動力用押しボタンスイッチ AS480・482などの人気商品が勢ぞろい。

単相スイッチの販売特集

電磁接触器 (直流操作形)

電磁接触器 (直流操作形)

高感度コンタクタ SD-Qシリーズや直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)などの「欲しい」商品が見つかる!

電磁接触器 (直流操作形)の販売特集

100v マグネットスイッチ 電磁開閉器

100v マグネットスイッチ 電磁開閉器

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)や電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆)を今すぐチェック!

100v マグネットスイッチ 電磁開閉器の販売特集

マグネットスイッチ 100v

マグネットスイッチ 100v

協約取付型単相電磁接触器 GMC-□P2や標準形電磁接触器(ケースカバーなし)などの人気商品が勢ぞろい。

マグネットスイッチ 100vの販売特集

電磁接触器 100v

電磁接触器 100v

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)や電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆)を今すぐチェック!

電磁接触器 100vの販売特集

スイッチ 100V

スイッチ 100V

波動スイッチ(照光) スナップインタイプやベター10A中間スイッチほか、いろいろ。

スイッチ 100Vの販売特集

マグネットスイッチ

マグネットスイッチ

標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)や標準形電磁接触器(ケースカバーなし)など。

マグネットスイッチの販売特集

マグネットスイッチ オムロン

マグネットスイッチ オムロン

磁気形近接センサ GLSや2回路リミットスイッチ WLCA□などのお買い得商品がいっぱい。

マグネットスイッチ オムロンの販売特集

マグネットスイッチ 24v

マグネットスイッチ 24v

直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)や電磁接触器(ケース無)を今すぐチェック!

マグネットスイッチ 24vの販売特集

三菱電機 電磁接触器

三菱電機 電磁接触器

電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆)や開放形電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆)などのお買い得商品がいっぱい。

三菱電機 電磁接触器の販売特集