100vの販売特集 【通販モノタロウ】
 

100vの販売特集

100v」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から100vに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形) 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥18,955〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(436種類の商品があります)
住友重機械工業 アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形) 1台 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

「100v」のピックアップ商品

プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形) 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥31,900〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
住友重機械工業 プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形) 1台

【特長】平行軸ギヤモータにおいて最も重要な「全長」にこだわり、高剛性ケーシングの採用と新開発のモータによりコンパクト化を実現しました。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により高い許容ラジアル荷重を実現しました。 ブレーキ付の場合、ブレーキ電源用整流器を標準で内蔵しました。 出力軸側に長寿命材質のトリプルリップオイルシールを採用しました。 モータ側には長寿命材質オイルシールを2個採用し、信頼性を大幅に向上しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で静かな運転音を実現しました。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

ハイポニック減速機(単相100/200V・フランジ取付形) 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥11,815〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(388種類の商品があります)
住友重機械工業 ハイポニック減速機(単相100/200V・フランジ取付形) 1台

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 減速機 > ハイポニック減速機

超小形・簡単インバータ TOSVERT VF-nC3 東芝シュネデール・インバータ

販売価格(税別) ¥17,900〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
東芝シュネデール・インバータ 超小形・簡単インバータ TOSVERT VF-nC3 1台 レビュー:(1)

【特長】【設定ダイヤルで、クルクル・ポンの一発設定!】。パラメータ設定は、設定ダイヤルを”クルクル”回して選び、中央部を”ポン”と押して決定します。 設定ダイヤルを長い間回していると、設定値は大きく変化し、短いと小さく変化します。微調整が簡単です。【運転/停止キーで簡単操作】。インバータ正面の RUN キーと STOP キーで簡単に運転/停止ができます。 正面カバーを閉めれば、それ以外の操作キーの誤操作を防止できます。【使用頻度の高いパラメータのみ表示〜簡単モード〜】。パラメータ設定を効率よく行うために、使用頻度の高いパラメータのみ表示することができます。 EASYキーで2つのモードを切換えます。 簡単モード : よく使う7個のパラメータのみ表示し、足りないパラメータがあれば、最大24個まで登録できます。 標準モード : 全てのパラメータを表示することができます。【機能ごとに設定が必要なパラメータを案内〜ガイダンス機能〜】。機械の特性を引き出すために、パラメータを確実に設定する必要があります。 使用したい機能に応じて、設定が必要なパラメータを順に表示し、もれなくパラメータ設定できるように案内します。【設定した5つのパラメータを表示〜ヒストリ機能〜】。試運転や調整などで同じパラメータを繰返し設定する場合に、すぐにそのパラメータを表示できると便利です。 ヒストリ機能は、設定変更した最新の5つのパラメータを表示します。【変更したパラメータを検索〜変更検索〜】。標準出荷設定から変更したパラメータとその設定値を確認できます。 誤設定したパラメータを探したり、パラメータの設定内容を確認するのに便利です。【用途】食品加工機械、搬送機器、ファン・ポンプ、健康・医療・福祉介護関連機器、環境生活関連機器、包装機械

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

ウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アーバングレー ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内
ハタヤリミテッド ウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アーバングレー 1個

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

ACファンモータ_60角×30_リード線100V パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) ACファンモータ_60角×30_リード線100V 1個 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プロペラファン

MLパイロットランプ100V用 明工社

販売価格(税別) ¥399
0営業日後以内
明工社 MLパイロットランプ100V用 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > スイッチ > 押しスイッチ

単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートル 日立産機システム

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日立産機システム 単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートル 1台 レビュー:(33)

【特長】外被にモータ内部を冷却するための通風孔があいていて、もっとも広範囲な用途に使われています。【用途】ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機、もちつき機。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型) 日動工業

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日動工業 屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型) 1個

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

防雨型ブレーカーリール『サンタイガーレインボー』 ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥25,900
0営業日後以内
ハタヤリミテッド 防雨型ブレーカーリール『サンタイガーレインボー』 1台

【特長】おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。 水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

単相モータ コンデンサ始動コンデンサ運転式 防滴保護型モートル 日立産機システム

販売価格(税別) ¥19,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日立産機システム 単相モータ コンデンサ始動コンデンサ運転式 防滴保護型モートル 1台 レビュー:(5)

【特長】外被にモータ内部を冷却するための通風孔があいていて、もっとも広範囲な用途に使われます。【用途】ポンプ、コンプレッサー、乾燥機、ボール盤、精米機、もちつき機。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

ランプ交換型超高輝度LED表示灯 Φ16 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
坂詰製作所 ランプ交換型超高輝度LED表示灯 Φ16 1個 レビュー:(8)

【特長】抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。【用途】通電表示や警告表示などに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥559〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
坂詰製作所 モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8 1個 レビュー:(9)

【特長】抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。【用途】通電表示や警告表示などに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

「100v」の関連特集

単相 100v モーター 速度制御

単相 100v モーター 速度制御

パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形や100V.10A スピードコントローラーなど。

単相 100v モーター 速度制御の販売特集

単相モータ 100v

単相モータ 100v

単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートルや単相モータ コンデンサ始動式 全閉外扇型モートルを今すぐチェック!

単相モータ 100vの販売特集

建設業 工具

建設業 工具

電動油圧式鉄筋カッターやPrinty 知っておきたいプロツールの基礎知識COCOMITE(ココミテ) Vol.2ほか、いろいろ。

建設業 工具の販売特集

減速 モーター 100v

減速 モーター 100v

ギヤヘッドやハイポニック減速機(単相100/200V・中空軸形)も人気!

減速 モーター 100vの販売特集

100V プラグ

100V プラグ

2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)や3P 30A 防水プラグなどの「欲しい」商品が見つかる!

100V プラグの販売特集

100V コンセント

100V コンセント

リファインシリーズ 100V用コンセントやコスモシリーズ 埋込コンセントなど。

100V コンセントの販売特集

100V 延長コード

100V 延長コード

延長コードや超ソフト延長コードほか、いろいろ。

100V 延長コードの販売特集

100V 24V

100V 24V

LED用AC100V-DC24V1AアダプタやDC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24Vなどのお買い得商品がいっぱい。

100V 24Vの販売特集

100V コード

100V コード

平型ビニルコードや配線コード(100m巻)などの「欲しい」商品が見つかる!

100V コードの販売特集

100v モーター

100v モーター

単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートルや単相モータ コンデンサ始動式 全閉外扇型モートルを今すぐチェック!

100v モーターの販売特集

100v ブザー

100v ブザー

角型音量調節ブザーや器具用電子ブザーなど。

100v ブザーの販売特集

100v コンプレッサー

100v コンプレッサー

AIRWAVE エアーコンプレッサー60Lやエアコンプレッサーなどの人気商品が勢ぞろい。

100v コンプレッサーの販売特集