10MPaの販売特集

10MPa」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から10MPaに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

汎用圧力計(D型埋め込みΦ60) 第一計器

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
第一計器 汎用圧力計(D型埋め込みΦ60) 1個 レビュー:(1)

【特長】ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。 圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

「10MPa」のピックアップ商品

汎用圧力計 第一計器

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
第一計器 汎用圧力計 1台 レビュー:(6)

【特長】ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

グリセリン入圧力計(A枠/立形)60Φ 長野計器

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
長野計器 グリセリン入圧力計(A枠/立形)60Φ 1個 レビュー:(5)

【特長】ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。 Φ60、Φ75には、圧力計ケースに矢印形状のセイフティマークが装着でき、任意の圧力値に設定できます。 グリセリンを充填しないドライタイプが製作可能です。【用途】本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > グリセリン入圧力計

汎用圧力計 DU 1/4 60*10MPa(ウメコミ) 第一計器

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内
第一計器 汎用圧力計 DU 1/4 60*10MPa(ウメコミ) 1個

【特長】ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

簡易防滴型圧力計Φ60 右下精器製造

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
右下精器製造 簡易防滴型圧力計Φ60 1台 レビュー:(1)

【特長】ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。【用途】エアー、水、油等の測定

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

フルボアタイプボール弁 ステンレス フジキン

販売価格(税別) ¥3,890〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
フジキン フルボアタイプボール弁 ステンレス 1個 レビュー:(1)

【特長】フルボアタイプです。【用途】水・空気・ガス用。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ボールバルブ

汎用圧力計 第一計器

販売価格(税別) ¥2,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
第一計器 汎用圧力計 1台 レビュー:(2)

【特長】ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

グリセリン入り圧力計Φ60 右下精器製造

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
右下精器製造 グリセリン入り圧力計Φ60 1台 レビュー:(22)

【特長】激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。【用途】油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > グリセリン入圧力計

汎用圧力計(スターゲージΦ60) 右下精器製造

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
右下精器製造 汎用圧力計(スターゲージΦ60) 1台 レビュー:(27)

【特長】圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない低圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。【用途】エアー、水、油等の測定

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

小型圧力計 モノタロウ

販売価格(税別) ¥499
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ 小型圧力計 1個 レビュー:(43)

【特長】小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。【用途】空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) TOKO(東洋計器興業)

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TOKO(東洋計器興業) 一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) 1台 レビュー:(14)

【特長】高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。【用途】屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

一般圧力計(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造

販売価格(税別) ¥1,990〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(112種類の商品があります)
右下精器製造 一般圧力計(成績書付き、トレーサビリティ無し) 1個

【特長】JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

普通型圧力計(立形・つばなし) 山本計器

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
山本計器 普通型圧力計(立形・つばなし) 1台 レビュー:(22)

【特長】JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。【用途】空圧、油圧、その他の一般圧力測定用

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

「10MPa」の関連特集

mpaとは 圧力

mpaとは 圧力

小形圧力計や手元圧力調整器を今すぐチェック!

mpaとは 圧力の販売特集

10MPa 圧力計

10MPa 圧力計

汎用圧力計(スターゲージΦ60)や汎用圧力計などの人気商品が勢ぞろい。

10MPa 圧力計の販売特集

簡易 圧力計

簡易 圧力計

簡易デジタル流量計 【センサ分離型】や簡易防滴型圧力計Φ60も人気!

簡易 圧力計の販売特集

圧力 40Mpa

圧力 40Mpa

一般圧力計やグリセリン入り圧力計Φ75ほか、いろいろ。

圧力 40Mpaの販売特集

汎用圧力計

汎用圧力計

汎用圧力計(スターゲージΦ100)や汎用圧力計(スターゲージΦ60)など。

汎用圧力計の販売特集

ゲージ圧力計

ゲージ圧力計

汎用圧力計(スターゲージΦ60)や一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)など。

ゲージ圧力計の販売特集

ダイヤルゲージシール

ダイヤルゲージシール

ダイヤルゲージ リミットシールやダイヤルゲージリミットマークシールも人気!

ダイヤルゲージシールの販売特集

測定用品 汎用圧力計

測定用品 汎用圧力計

HNT汎用圧力計や汎用圧力計(スターゲージΦ60)を今すぐチェック!

測定用品 汎用圧力計の販売特集

油圧計10

油圧計10

グリセリン入り圧力計Φ100や小型圧力計を今すぐチェック!

油圧計10の販売特集

油圧メーター

油圧メーター

RSM52 油圧計 エンジェルリングやグリセリン入り圧力計Φ60などの人気商品が勢ぞろい。

油圧メーターの販売特集

圧力計 1/4インチ

圧力計 1/4インチ

圧力計(1/4"フレア・下出し・60Φ・つば無)や汎用圧力計(スターゲージ)などの「欲しい」商品が見つかる!

圧力計 1/4インチの販売特集

ツバ付圧力計

ツバ付圧力計

ツバ付圧力計 (グリセリン入)や100mm ツバ付圧力計ほか、いろいろ。

ツバ付圧力計の販売特集