10PKの販売特集

10PK」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から10PKに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から出荷目安:55日
バリエーション一覧へ
(363種類の商品があります)
三ツ星ベルト リブスターベルト PK形 1本 レビュー:(2)

【特長】リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35〜50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vリブドベルト

「10PK」のピックアップ商品

リブエースベルト 8PK〜12PK バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
バンドー化学 リブエースベルト 8PK〜12PK 1本 レビュー:(3)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト > 8PK〜12PK

リブスターベルト 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
三ツ星ベルト リブスターベルト 1本

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト > 8PK〜12PK

リブエースベルト 4PK バンドー化学

販売価格(税別) ¥619〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(168種類の商品があります)
バンドー化学 リブエースベルト 4PK 1本ほか レビュー:(302)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト > 4PK

リブエースベルト 6PK バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から出荷目安:64日
バリエーション一覧へ
(175種類の商品があります)
バンドー化学 リブエースベルト 6PK 1本 レビュー:(74)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト > 6PK

リブスターベルト 7PK 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(91種類の商品があります)
三ツ星ベルト リブスターベルト 7PK 1本 レビュー:(109)

【特長】屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト > 7PK

リブスターベルト 4PK 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥599〜
特価
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(209種類の商品があります)
三ツ星ベルト リブスターベルト 4PK 1本 レビュー:(396)

【用途】自動車用

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト > 4PK

リブスターベルト 6PK 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥689〜
特価
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(208種類の商品があります)
三ツ星ベルト リブスターベルト 6PK 1本 レビュー:(185)

【特長】屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト > 6PK

Vリブベルト Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別) ¥693〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(274種類の商品があります)
Roadpartner(マツダ) Vリブベルト 1本 レビュー:(11)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト

エアーフィルター エクセル(EXCEL)

販売価格(税別) ¥749〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(380種類の商品があります)
エクセル(EXCEL) エアーフィルター 1個 レビュー:(481)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > フィルター・エレメント > エアフィルター

フレックスターベルト FM形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥939〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(217種類の商品があります)
三ツ星ベルト フレックスターベルト FM形 1本 レビュー:(2)

【特長】ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 高張力平ベルト

フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥339〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:55日
バリエーション一覧へ
(264種類の商品があります)
三ツ星ベルト フレックスターベルト FL形 1本 レビュー:(9)

【特長】ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 高張力平ベルト

リブスターベルト 5PK 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥729〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(146種類の商品があります)
三ツ星ベルト リブスターベルト 5PK 1本 レビュー:(170)

【特長】屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト > 5PK

「10PK」の関連特集

7PK

7PK

リブスターベルト 7PKやリブエースベルト 7PKほか、いろいろ。

7PKの販売特集

リブベルト

リブベルト

リブスターベルトやリブスターベルト 4PKも人気!

リブベルトの販売特集

6PK

6PK

リブエースベルト 6PKやリブスターベルト 6PKほか、いろいろ。

6PKの販売特集

5PK

5PK

リブエースベルト 5PKやリブスターベルト 5PKほか、いろいろ。

5PKの販売特集

エアコンベルト

エアコンベルト

ローエッジベルトやリブエースベルト 4PKも人気!

エアコンベルトの販売特集

Vリブドベルト

Vリブドベルト

リブスターベルト J形やリブスターU(ポリウレタンVリブドベルト)ほか、いろいろ。

Vリブドベルトの販売特集

リブスターベルト 270J

リブスターベルト 270J

リブスターベルト J形やリブスターベルト 4PKを今すぐチェック!

リブスターベルト 270Jの販売特集

7PK2119

7PK2119

リブスターベルト 7PKやリブエースベルト 7PKほか、いろいろ。

7PK2119の販売特集

7pk1920L

7pk1920L

リブスターベルト 7PKやVリブベルトなど。

7pk1920Lの販売特集

リブスターベルト PK形

リブスターベルト PK形

リブスターベルト PK形やリブスターベルト 4PKなど。

リブスターベルト PK形の販売特集

6pk900

6pk900

リブスターベルト PK形やリブスターベルト 6PKなど。

6pk900の販売特集

RAF2265

RAF2265

シルバーベルト RAF2〜やローエッジベルトなどのお買い得商品がいっぱい。

RAF2265の販売特集