10mm ホールソーの販売特集

10mm ホールソー」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から10mm ホールソーに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ミニホールソー 神東工業

販売価格(税別) ¥859〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
神東工業 ミニホールソー 1本 レビュー:(10)

【特長】自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜けカスがハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)【用途】電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > ホールカッター

「10mm ホールソー」のピックアップ商品

超硬ホルソー ハウスビーエム

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
ハウスビーエム 超硬ホルソー 1個 レビュー:(2)

【特長】ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。【用途】板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

セラミニホールソー 深穴用 神東工業

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
神東工業 セラミニホールソー 深穴用 1本 レビュー:(14)

【特長】自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)【用途】電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > ホールカッター

超硬ホールソー メタコア ツールボックスセット ユニカ

販売価格(税別) ¥17,900〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユニカ 超硬ホールソー メタコア ツールボックスセット 1セット

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

シルバースター505 トリプル超硬ホールソー 谷口工業

販売価格(税別) ¥3,490
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
谷口工業 シルバースター505 トリプル超硬ホールソー 1個 レビュー:(2)

【特長】超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。 有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください) ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

セラミニホールソーステン用 神東工業

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
神東工業 セラミニホールソーステン用 1本 レビュー:(15)

【特長】1.5mm以下のステンレス、鉄。アルミ、真鍮などの薄鉄板の穴あけ作業に最適。ドリルでは不可能なバリが出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りの時間が省かれ作業効率UP。 刃先は、独自の優れた研磨加工を施し、またステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス(SKH55)を材料に使用し、更に表面処理にセラミックコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力をUP。 シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本体の使用が可能。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部に詰まらないよう特殊機能を備えており連続穴あけ作業が可能。【用途】電気・鉄工・自動車・建築・その他各種穴あけ作業に

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

バイメタルホールソー (ストレートシャンク) モノタロウ

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウ バイメタルホールソー (ストレートシャンク) 1個 レビュー:(39)

【特長】バイメタル材を使用し切れ味、耐久性もある汎用性の高いホールソーです【用途】軟鋼・鋳鉄・ステンレス板、アルミ板、プラスチックなど

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

バイメタル軸付ホールソー レノックス

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
レノックス バイメタル軸付ホールソー 1本 レビュー:(7)

【特長】幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット軸付バイメタルホールソー【用途】ステンレス(〜2mm)、鉄(〜5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

バイメタルホールソー ニコテック

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
ニコテック バイメタルホールソー 1個 レビュー:(101)

【特長】高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。【用途】軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

超硬ホールソー(分割刃タイプ) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
モノタロウ 超硬ホールソー(分割刃タイプ) 1個 レビュー:(37)

【特長】3分割の超硬チップ刃を採用し抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。【用途】鉄板(8mm以下)・銅板(6mm以下)・アルミ板(8mm以下)・ステンレス(5mm以下)の穴あけ作業が可能です。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

六角軸充電工具用軽量バイメタルホールソー 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
男前モノタロウ 六角軸充電工具用軽量バイメタルホールソー 1個 レビュー:(44)

【特長】バイメタル薄刃(0.5mm)で計量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。【用途】鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

インパクトホールソー ニコテック

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
ニコテック インパクトホールソー 1個 レビュー:(38)

【特長】インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。【用途】軟鋼、ステンレス材、アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

エスロック 深穴ホールソー(カッター) ミヤナガ

販売価格(税別) ¥2,690〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
ミヤナガ エスロック 深穴ホールソー(カッター) 1個 レビュー:(1)

【特長】切粉排出が良好な刃先設計。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)【用途】板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板の穴あけ作業に。35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等への穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > ホールカッター

「10mm ホールソー」の関連特集

ミニホールソー

ミニホールソー

ミニホールソーやミニホールソー 鉄工用も人気!

ミニホールソーの販売特集

ホールソー 12mm

ホールソー 12mm

セラミニホールソーステン用や12.0mm ホールソー(六角軸/HSS)などの「欲しい」商品が見つかる!

ホールソー 12mmの販売特集

ドリル 10mm

ドリル 10mm

パック入 ストレートドリルや三角ドリル(10型)も人気!

ドリル 10mmの販売特集

シャンク径 10mmドリル

シャンク径 10mmドリル

ステンレス用コバルトノスドリル10形(3/8)やEXゴールドドリル 一般加工用スタッブ形(EX-GDS)などの人気商品が勢ぞろい。

シャンク径 10mmドリルの販売特集

ホールソー

ホールソー

インパクトホールソーやバイメタルホールソーなどのお買い得商品がいっぱい。

ホールソーの販売特集

ホールソー 15mm

ホールソー 15mm

ミニホールソーやセラミニホールソーステン用などのお買い得商品がいっぱい。

ホールソー 15mmの販売特集

ホールソー 13mm

ホールソー 13mm

ミニホールソーや13.0mm ホールソー(六角軸/HSS)など。

ホールソー 13mmの販売特集

ホールソー 100mm

ホールソー 100mm

バイメタル軸付ホールソーやウイニングボア バイメタルカッターΦ100などの「欲しい」商品が見つかる!

ホールソー 100mmの販売特集

ホルソー20φ

ホルソー20φ

シルバースター505 トリプル超硬ホールソーやホールソーも人気!

ホルソー20φの販売特集

35φ ホールソー

35φ ホールソー

六角軸TCLホールカッターやミニホールソー 鉄工用を今すぐチェック!

35φ ホールソーの販売特集

ドリル バリ 出ない

ドリル バリ 出ない

ウルトラ武蔵ドリルやウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)も人気!

ドリル バリ 出ないの販売特集

深穴ホールソー

深穴ホールソー

深穴ホールソー(セット)や深穴ホールソー(カッター)などのお買い得商品がいっぱい。

深穴ホールソーの販売特集