10mmブッシュの販売特集

10mmブッシュ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から10mmブッシュに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

BBブッシュ 小原歯車工業(KHK)

販売価格(税別) ¥67〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
小原歯車工業(KHK) BBブッシュ 1個 レビュー:(2)

【特長】DS成形平歯車を中間歯車(軸受メタル圧入)および成形歯車の内径より小さい径で使用する場合に、BBブッシュを圧入して使用します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ギヤ、ラック > ギヤアクセサリ

「10mmブッシュ」のピックアップ商品

オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥23〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス#80 フランジブッシュ 1個 レビュー:(59)

【特長】オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > フランジタイプ

ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥47〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(233種類の商品があります)
オイレス工業 ドライメットLF ブッシュ 1個 レビュー:(16)

【特長】無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥34〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス#80 ブッシュ 1個 レビュー:(12)

【特長】オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

ステンレススペーサー(ステンレス) 大阪魂

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 ステンレススペーサー(ステンレス) 1個ほか レビュー:(4)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > プラグ・止め輪・ピン > スペーサー > 丸型 中空 スペーサー

オイレスサーメットM オイレス工業

販売価格(税別) ¥349〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
オイレス工業 オイレスサーメットM 1個 レビュー:(3)

【特長】オイレスサーメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

スペーサー(ステンレス) ノーブランド

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(73種類の商品があります)
ノーブランド スペーサー(ステンレス) 1パック(4個)ほか レビュー:(36)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > プラグ・止め輪・ピン > スペーサー > 丸型 中空 スペーサー

ドライメットLF(t0.5) オイレス工業

販売価格(税別) ¥49〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オイレス工業 ドライメットLF(t0.5) 1個 レビュー:(3)

【特長】オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥279〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(196種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス ♯300ブッシュ 1個 レビュー:(5)

【特長】オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥63〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(182種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス70Bドライメットブッシュ 1個 レビュー:(16)

【特長】オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

DDK05ブッシュ 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥82〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(231種類の商品があります)
大同メタル工業 DDK05ブッシュ 1個 レビュー:(38)

【特長】鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。【用途】一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

球面滑り軸受 無給油式(球面ブッシュ) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 球面滑り軸受 無給油式(球面ブッシュ) 1個 レビュー:(3)

【特長】長寿命が要求される場合や、給油式球面滑り軸受では不適当な場所に使用されます。外輪の滑り面に自己潤滑性が高く、耐摩耗性の優れたベアリーNY5000が固着されているので、無給油で使用でき、油汚れがなく周囲環境を汚染しません。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ロッドエンド/リンクボール/球面滑り軸受 > 球面滑り軸受

スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大陽ステンレススプリング

販売価格(税別) ¥1,990〜
1営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(289種類の商品があります)
大陽ステンレススプリング スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱) 1箱(1000個)ほか

【特長】板材を丸め加工して筒状にした製品です。【用途】間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > プラグ・止め輪・ピン > スペーサー > 巻パイプ 中空 スペーサー(巻ブシュ・間隔管)

「10mmブッシュ」の関連特集

SPF-10080

SPF-10080

#500SP フランジブッシュやオイルレスフランジ付ブッシュも人気!

SPF-10080の販売特集

外径 65mm

外径 65mm

アルミ丸棒(A5056B)外径65ΦmmやドライメットLF(t0.5)などの人気商品が勢ぞろい。

外径 65mmの販売特集

ブッシュ 樹脂

ブッシュ 樹脂

ブッシュ(黒PTFEブッシュ) T0000-0000BやダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-Fも人気!

ブッシュ 樹脂の販売特集

ブッシュ

ブッシュ

つばなし固定ブッシュ並級AKタイプやDDK05ブッシュを今すぐチェック!

ブッシュの販売特集

スペーサーフランジ

スペーサーフランジ

フランジ スペーサ 2H7-25315-00やステンレス製JIS規格フランジ さし込み溶接フランジも人気!

スペーサーフランジの販売特集

グロメット

グロメット

膜付グロメットMG型やグロメット SG型などの人気商品が勢ぞろい。

グロメットの販売特集

リニアブッシュ

リニアブッシュ

リニアブッシュやリニアブッシュ ストレート形などの人気商品が勢ぞろい。

リニアブッシュの販売特集

メタル軸受

メタル軸受

オイレスタフメットやオイレスサーメットMなどの「欲しい」商品が見つかる!

メタル軸受の販売特集

ブッシュ ゴム

ブッシュ ゴム

たわみゴムやスタビライザーブッシュなどの「欲しい」商品が見つかる!

ブッシュ ゴムの販売特集

ブッシュメタル

ブッシュメタル

IR形 内輪やDDK05ブッシュを今すぐチェック!

ブッシュメタルの販売特集

カラー

カラー

スペーサー(ステンレス)やスペーサー リングを今すぐチェック!

カラーの販売特集

ブッシング

ブッシング

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)やステンレス製ねじ込み ブッシングほか、いろいろ。

ブッシングの販売特集