10sqの販売特集 【通販モノタロウ】
 

10sqの販売特集

10sq」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から10sqに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(27)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

「10sq」のピックアップ商品

600V超柔軟絶縁電線 テイコク

販売価格(税別) ¥2,990〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
テイコク 600V超柔軟絶縁電線 1巻(10m)ほか レビュー:(1)

【特長】細線導体と特殊柔軟ビニル採用で可とう性(柔軟性)に優れ、狭所での配線も容易です。 絶縁体は特殊ビニル(耐熱105℃)の採用で耐熱性に優れます。 特殊ビニル採用により、難燃性に優れます。(電気用品安全法技術基準 60度傾斜 難燃性【実力:UL規格VW-1相当】)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

販売価格(税別) ¥411〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(290種類の商品があります)
大電 FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 1巻 レビュー:(4)

【特長】UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。【用途】FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

裸軟銅線 菅波電線

販売価格(税別) ¥539〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
菅波電線 裸軟銅線 1巻 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 銅線・導線

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

販売価格(税別) ¥89〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(266種類の商品があります)
ニチフ 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 1個ほか レビュー:(73)

【特長】端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 裸圧着端子丸型

AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用) 清和工業

販売価格(税別) ¥5,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
清和工業 AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用) 1巻(10m)ほか レビュー:(7)

【特長】自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC タツタ電線

販売価格(税別) ¥9,990〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
タツタ電線 高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC 1巻

【特長】おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > その他絶縁電線

電気機器用ビニル絶縁電線 KIV KHD

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
KHD 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 1巻 レビュー:(6)

【特長】耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】600V以下の電気機器の配線や口出線等に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

配線コード JTC

販売価格(税別) ¥2,000〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
JTC 配線コード 1個

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フジクラ 機器配線用電線(エコタイプ) 1本(10m) レビュー:(4)

【特長】一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。【用途】600V以下の電気機器や制御盤内配線など。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル

アースコード VSF単芯ビニールコード 正和電工

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
正和電工 アースコード VSF単芯ビニールコード 1巻 レビュー:(11)

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。【用途】アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 単心コード > VSF

AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
清和工業 AVコード(自動車用低電圧線) 1巻(100m)ほか レビュー:(11)

【特長】自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥1,302〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(202種類の商品があります)
住電日立ケーブル 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 1巻 レビュー:(8)

【特長】一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

「10sq」の関連特集

100sqケーブル

100sqケーブル

600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ〜100SQや600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルなどのお買い得商品がいっぱい。

100sqケーブルの販売特集

cv14 電線

cv14 電線

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルや600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルなど。

cv14 電線の販売特集

8sq

8sq

アーシングケーブル(8sq)や難燃性ポリエチレンシースケーブルも人気!

8sqの販売特集

14sq

14sq

600V ビニルキャブタイヤケーブルや電気機器用ビニル絶縁電線も人気!

14sqの販売特集

8SQ 電線

8SQ 電線

電気機器用ビニル絶縁電線や難燃性ポリエチレンシースケーブルほか、いろいろ。

8SQ 電線の販売特集

2sq コード

2sq コード

配線コードやVFFビニル平形コード/スピーカーコードなどのお買い得商品がいっぱい。

2sq コードの販売特集

高圧電線

高圧電線

高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線や高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDCほか、いろいろ。

高圧電線の販売特集

バッテリーケーブル

バッテリーケーブル

バッテリー用ジョイントケーブルやブースターケーブルなど。

バッテリーケーブルの販売特集

14sq ケーブル

14sq ケーブル

低圧配線用ニュースラットケーブルや600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルほか、いろいろ。

14sq ケーブルの販売特集

電線 高圧用

電線 高圧用

高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDCや高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線ほか、いろいろ。

電線 高圧用の販売特集

電線 細線

電線 細線

機器配線用電線(エコタイプ)やカールコード(黒)などの人気商品が勢ぞろい。

電線 細線の販売特集

kiv ケーブル

kiv ケーブル

電気機器用ビニル絶縁電線や電気機器用ビニル絶縁電線 KIVなどの「欲しい」商品が見つかる!

kiv ケーブルの販売特集