10w投光器の販売特集 【通販モノタロウ】
 

10w投光器の販売特集

10w投光器」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から10w投光器に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

LED投光器 Beruf

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Beruf LED投光器 1台 レビュー:(10)

【特長】LED球は約40000時間の長寿命です。 小型、軽量、防雨仕様で屋内外問わず使えます。紫外線や赤外線が少ないので、虫が寄り付きにくくなります。 ハロゲン球と比べて発熱が少なく、使用角度を選びません。 スタンドタイプで簡単設置。またスタンドを取り外して壁面への取付も可能です。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 作業灯 > 投光器 > スタンド式

「10w投光器」のピックアップ商品

LED投光器 富士倉

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
富士倉 LED投光器 1台 レビュー:(17)

【特長】薄型コンパクトで収納に困らない! 水洗いもOK 新世代LEDチップ使用でさらに長寿命! 雨でも大丈夫!

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 作業灯 > 投光器 > スタンド式

フラット 投光器 富士倉

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
富士倉 フラット 投光器 1台 レビュー:(5)

【特長】サージ回路搭載で雷や大型電気機器等からの突入電流・突入電圧に対応。ノイズ対策済。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 作業灯 > 投光器 > スタンド式

LEDワークライト EARTH MAN

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
EARTH MAN LEDワークライト 1台

【特長】雨の日の作業も安心。 約160°照らせる広角仕様。 コンパクトな薄型ボディ。 LEDだから実現!環境に優しい省電力で経済的。【用途】夜間・暗い所での作業に、雨中での作業に

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 作業灯 > 投光器 > スタンド式

マグネット付LEDスポットライト 日機

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内
日機 マグネット付LEDスポットライト 1台

【特長】ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、アーム部分に金属フレキを使用しているため、様々な角度に調節可能となり、目的物に対し的確に照射することができます。 また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。【用途】作業照明等

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 作業灯 > マグネットライト

LED投光器 富士倉

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
富士倉 LED投光器 1台 レビュー:(25)

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 作業灯 > 投光器 > スタンド式

LEDワークランプ (屋外用) ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
ハタヤリミテッド LEDワークランプ (屋外用) 1台

【特長】作業台や室内工場、車両整備での手元照明、DIY、日常の暗所照明などに便利に使えるLED照明です。 15WハイパワーLEDで作業現場を明るく照らします。 屋外使用も安心の防雨型。 防水カバー付照明ON/OFFスイッチ。 衝撃を吸収するプロテクターでライト全面を保護します。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 作業灯 > 投光器 > スタンド式

防水型LEDスポットライト 11W AC100〜120V 日機

販売価格(税別) ¥19,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日機 防水型LEDスポットライト 11W AC100〜120V 1個ほか

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 作業灯 > 投光器 > 設置式

(よりどり3点19800円) LED投光器 20W Beruf

販売価格(税別) ¥6,600
0営業日後以内
Beruf (よりどり3点19800円) LED投光器 20W 1台 レビュー:(10)

【特長】ハロゲンランプ300W相当の明るさです。LED球は約40000時間の長寿命です。小型、軽量、防雨仕様で屋内外問わず使えます。紫外線や赤外線が少ないので、虫が寄り付きにくく、看板照明などに最適です。ハロゲン球と比べて発熱が少なく、使用角度を選びません。スタンドタイプで簡単設置。またスタンドを取り外して壁面への取付も可能です。

オフィス・テープ・清掃用品 > MonotaRO よりどり3点 19800円(必ず3点をお選びください。1点のみのご購入は出来ません。) > 照明・防犯・防災

エーコー FMC Cランプ100W クリップ付 フジマック

販売価格(税別) ¥889
0営業日後以内
フジマック エーコー FMC Cランプ100W クリップ付 1個 レビュー:(3)

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 作業灯 > ワークランプ・ハンドランプ > コンセントタイプ

LED投光器 ライトテック

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ライトテック LED投光器 1台 レビュー:(6)

【特長】便利で使いやすいパワーLED投光器 防水機能を完備

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 作業灯 > 投光器 > スタンド式

LEDクリップランプ6W ライテックス

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
ライテックス LEDクリップランプ6W 1台 レビュー:(8)

【特長】省エネで長寿命、経済的! 白熱球60Wと比較して電気代約1/10、寿命約40倍(約40000時間)。 発熱が少ないから虫が集まりにくい。 クリップタイプでどんな場所でも挟んで使える。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 作業灯 > 投光器 > クリップ式

LED投光器 TK-LED200シリーズ タイカツ

販売価格(税別) ¥10,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
タイカツ LED投光器 TK-LED200シリーズ 1台 レビュー:(9)

【特長】LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 作業灯 > 投光器 > クランプ式

「10w投光器」の関連特集

投光器 100V

投光器 100V

屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)やリフレクター投光器(屋内・屋外兼用)などの人気商品が勢ぞろい。

投光器 100Vの販売特集

LED ライト 現場

LED ライト 現場

LEDクリップライト 屋内用やLEDマルチライトなどの「欲しい」商品が見つかる!

LED ライト 現場の販売特集

業務用ライト

業務用ライト

LED投光器やフラット 投光器などの「欲しい」商品が見つかる!

業務用ライトの販売特集

CKD 4F510

CKD 4F510

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F5シリーズや4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F510-K〜)も人気!

CKD 4F510の販売特集

作業灯 200V

作業灯 200V

水銀作業灯やLEDフラットライト 防雨型/屋外型 100V/200V兼用などの人気商品が勢ぞろい。

作業灯 200Vの販売特集

NLS

NLS

ファスナーロック鍵付やファスナーロックなどの人気商品が勢ぞろい。

NLSの販売特集

防水 ランプ

防水 ランプ

モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7やモールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ8などの人気商品が勢ぞろい。

防水 ランプの販売特集

富士倉

富士倉

新型LEDチップ搭載 USB充電式作業灯やフラット 投光器などの人気商品が勢ぞろい。

富士倉の販売特集

エクステリアライト

エクステリアライト

エクステリアライトや電源内蔵直管形LEDランプ ポーチ灯も人気!

エクステリアライトの販売特集

フライ チップ

フライ チップ

サンドビック フライス用チップ COATやサンドビック フライスカッター用チップ 4240も人気!

フライ チップの販売特集

投光器 防水

投光器 防水

防雨型ケイハンドランプ クリップタイプや屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)も人気!

投光器 防水の販売特集

led 屋外用

led 屋外用

LED投光器や(よりどり3点19800円) LED投光器 20Wなどの「欲しい」商品が見つかる!

led 屋外用の販売特集