11.1 ドリルの販売特集

11.1 ドリル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から11.1 ドリルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

コバルト正宗ドリル イシハシ精工

販売価格(税別) ¥379〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(121種類の商品があります)
イシハシ精工 コバルト正宗ドリル 1本 レビュー:(74)

【特長】高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。【用途】被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、軟鋼。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

「11.1 ドリル」のピックアップ商品

ストレートドリル グーリング

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(128種類の商品があります)
グーリング ストレートドリル 1本ほか レビュー:(3)

【特長】材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。【用途】被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工

販売価格(税別) ¥319〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(106種類の商品があります)
イシハシ精工 ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) 1本 レビュー:(16)

【特長】先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。【用途】被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

ストレートドリル YG-1

販売価格(税別) ¥999〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(102種類の商品があります)
YG-1 ストレートドリル 1箱(10本)ほか レビュー:(45)

【特長】刃先はセンタリング不要の特殊形状ですので、ポンチ・センタードリルは不要ですので加工工程が減ります。ホモ処理はドリルの刃先研磨部分を隠す要素があるため、YG-1のドリルはホモ処理を施しておりません。YG-1の研究により、ホモ処理を施さなくても溶着を防ぎ、高速加工にも対応できます。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

ストレートドリル YG-1

販売価格(税別) ¥189〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
YG-1 ストレートドリル 1本ほか レビュー:(60)

【特長】刃先はセンタリング不要の特殊形状ですので、ポンチ・センタードリルは不要ですので加工工程が減ります。ホモ処理はドリルの刃先研磨部分を隠す要素があるため、YG-1のドリルはホモ処理を施しておりません。YG-1の研究により、ホモ処理を施さなくても溶着を防ぎ、高速加工にも対応できます。【用途】鉄工用ドリル

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

エクストラ正宗ドリル イシハシ精工

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
イシハシ精工 エクストラ正宗ドリル 1本 レビュー:(28)

【特長】先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。【用途】被削材:一般鋼からステンレス。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

Gスタンダードドリル NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
NACHI(不二越) Gスタンダードドリル 1本

【特長】G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

コバルト鉄工ドリル アックスブレーン

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(121種類の商品があります)
アックスブレーン コバルト鉄工ドリル 1個 レビュー:(2)

【特長】鉄工、ステンレス、難削材用コバルトドリル。【用途】鉄工、ステンレス、難削材の穴あけドリル。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三菱マテリアル ロングストレートドリル(LSD) 1本 レビュー:(1)

【特長】深穴加工用として幅広くご使用できます。【用途】深穴加工

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

TiNコート ストレートドリル TPT

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
TPT TiNコート ストレートドリル 1本 レビュー:(170)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

Gショートドリル NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥549〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(135種類の商品があります)
NACHI(不二越) Gショートドリル 1本ほか レビュー:(6)

【特長】鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥1,990〜
特価
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(326種類の商品があります)
NACHI(不二越) ストレートシャンクドリル 1箱(10本)ほか レビュー:(28)

【特長】もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。【用途】軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

ストレートドリル(パック) モノタロウ

販売価格(税別) ¥539〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
モノタロウ ストレートドリル(パック) 1袋(10本)ほか レビュー:(37)

【特長】最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。【用途】簡単な穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

「11.1 ドリル」の関連特集

エビナット m8

エビナット m8

パック入エビナット(スチール・Kタイプ)やパック入エビナット(アルミニウム・Dタイプ)など。

エビナット m8の販売特集

エビナット

エビナット

パック入エビナット(アルミニウム・Dタイプ)やポップナットを今すぐチェック!

エビナットの販売特集

ブラインドナット m10

ブラインドナット m10

ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチールやパック入エビナット(スチール・Kタイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

ブラインドナット m10の販売特集

ナッター m10

ナッター m10

パック入エビナット(スチール・Kタイプ)やハンドリベッター&ナッターセットなど。

ナッター m10の販売特集

鉄用 キリ

鉄用 キリ

六角シャンクテーパー下穴錐や六角軸鉄工用ドリルも人気!

鉄用 キリの販売特集

ドリル φ14

ドリル φ14

センタードリル メタコアトリプル用やストレートドリル(バラ)などのお買い得商品がいっぱい。

ドリル φ14の販売特集

ストレートドリル 4mm

ストレートドリル 4mm

ストレートドリル(パック)やストレートドリル(バラ)などのお買い得商品がいっぱい。

ストレートドリル 4mmの販売特集

10.2 ドリル

10.2 ドリル

ストレートドリルやコバルト正宗ドリルなど。

10.2 ドリルの販売特集

コバルト ドリル6.5

コバルト ドリル6.5

コバルト正宗ドリルやコバルト鉄工ドリルなどの人気商品が勢ぞろい。

コバルト ドリル6.5の販売特集

ドリル 7.4

ドリル 7.4

エクストラ正宗ドリルやコバルト正宗ドリルを今すぐチェック!

ドリル 7.4の販売特集

ドリル 10.3

ドリル 10.3

エクストラ正宗ドリルやGショートドリルも人気!

ドリル 10.3の販売特集

規格 ドリル

規格 ドリル

ストレートドリルや鉄工用パックドリルなど。

規格 ドリルの販売特集