11.2 ドリルの販売特集

11.2 ドリル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から11.2 ドリルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

コバルト正宗ドリル イシハシ精工

販売価格(税別) ¥379〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(121種類の商品があります)
イシハシ精工 コバルト正宗ドリル 1本 レビュー:(74)

【特長】高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。【用途】被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、軟鋼。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

「11.2 ドリル」のピックアップ商品

エクストラ正宗ドリル イシハシ精工

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
イシハシ精工 エクストラ正宗ドリル 1本 レビュー:(28)

【特長】先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。【用途】被削材:一般鋼からステンレス。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

Gショートドリル NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥549〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(135種類の商品があります)
NACHI(不二越) Gショートドリル 1本ほか レビュー:(6)

【特長】鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工

販売価格(税別) ¥319〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(106種類の商品があります)
イシハシ精工 ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) 1本 レビュー:(16)

【特長】先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。【用途】被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥379〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
NACHI(不二越) 鉄工用パックドリル 1本 レビュー:(2)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

ストレートドリル(バラ) モノタロウ

販売価格(税別) ¥109〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
モノタロウ ストレートドリル(バラ) 1本 レビュー:(99)

【特長】汎用鉄工用ドリルです。【用途】簡単な穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

ストレートドリル グーリング

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(128種類の商品があります)
グーリング ストレートドリル 1本ほか レビュー:(3)

【特長】材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。【用途】被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥1,990〜
特価
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(326種類の商品があります)
NACHI(不二越) ストレートシャンクドリル 1箱(10本)ほか レビュー:(28)

【特長】もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。【用途】軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥589〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(408種類の商品があります)
NACHI(不二越) ストレートロングドリル(LSD) 1本 レビュー:(31)

【特長】もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

ストレートドリル YG-1

販売価格(税別) ¥999〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(102種類の商品があります)
YG-1 ストレートドリル 1箱(10本)ほか レビュー:(45)

【特長】刃先はセンタリング不要の特殊形状ですので、ポンチ・センタードリルは不要ですので加工工程が減ります。ホモ処理はドリルの刃先研磨部分を隠す要素があるため、YG-1のドリルはホモ処理を施しておりません。YG-1の研究により、ホモ処理を施さなくても溶着を防ぎ、高速加工にも対応できます。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

ストレートドリル YG-1

販売価格(税別) ¥189〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
YG-1 ストレートドリル 1本ほか レビュー:(60)

【特長】刃先はセンタリング不要の特殊形状ですので、ポンチ・センタードリルは不要ですので加工工程が減ります。ホモ処理はドリルの刃先研磨部分を隠す要素があるため、YG-1のドリルはホモ処理を施しておりません。YG-1の研究により、ホモ処理を施さなくても溶着を防ぎ、高速加工にも対応できます。【用途】鉄工用ドリル

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

TiNコート ストレートドリル TPT

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
TPT TiNコート ストレートドリル 1本 レビュー:(170)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

コバルト鉄工ドリル アックスブレーン

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(121種類の商品があります)
アックスブレーン コバルト鉄工ドリル 1個 レビュー:(2)

【特長】鉄工、ステンレス、難削材用コバルトドリル。【用途】鉄工、ステンレス、難削材の穴あけドリル。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

「11.2 ドリル」の関連特集

ドリル

ドリル

ストレートドリル(バラ)やTiNコート ストレートドリルなどの「欲しい」商品が見つかる!

ドリルの販売特集

不二越 ドリル

不二越 ドリル

ストレートシャンクドリルやAG-ESレギュラードリルなど。

不二越 ドリルの販売特集

OSG ドリル

OSG ドリル

EXゴールドドリル(ステンレス・軟鋼用レギュラ形) (EX-SUS-GDR)やEXゴールドドリル(ステンレス・軟鋼用スタブ形)(EX-SUS-GDS)など。

OSG ドリルの販売特集

電動ドリル

電動ドリル

電気ドリルやドライバドリルを今すぐチェック!

電動ドリルの販売特集

ドリルセット

ドリルセット

鉄工用ドリルセットや鉄工ドリルセットなど。

ドリルセットの販売特集

ナチ ドリル

ナチ ドリル

ストレートシャンクドリルや鉄工用パックドリルほか、いろいろ。

ナチ ドリルの販売特集

ドリル 刃

ドリル 刃

コバルト正宗ドリルやストレートドリル(バラ)も人気!

ドリル 刃の販売特集

NACHI 鉄工用ドリル

NACHI 鉄工用ドリル

鉄工用ドリルパック 5本入や鉄工用パックドリルなどの「欲しい」商品が見つかる!

NACHI 鉄工用ドリルの販売特集

12.3 キリ

12.3 キリ

Gスタンダードドリルやコバルト正宗ドリルなどの「欲しい」商品が見つかる!

12.3 キリの販売特集

8.2ミリ ドリル

8.2ミリ ドリル

ストレートドリル(バラ)やGスタンダードドリルなどのお買い得商品がいっぱい。

8.2ミリ ドリルの販売特集

ストレートドリル 13.0

ストレートドリル 13.0

TiNコーティングストレートドリルやストレートドリルなどの「欲しい」商品が見つかる!

ストレートドリル 13.0の販売特集

ドリル 1.1

ドリル 1.1

ストレートドリルや鉄工用パックドリルなど。

ドリル 1.1の販売特集