11.5 ストレートドリル 118の販売特集 【通販モノタロウ】
 

11.5 ストレートドリル 118の販売特集

11.5 ストレートドリル 118」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から11.5 ストレートドリル 118に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

販売価格 ¥1,503〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
NACHI(不二越) 鉄工用パックドリル 1本 レビュー:(1)

【特長】もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。【用途】軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

「11.5 ストレートドリル 118」のピックアップ商品

TiNコート ストレートドリル TPT

販売価格 ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
TPT TiNコート ストレートドリル 1本 レビュー:(168)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

ストレートドリル グーリング

販売価格 ¥1,180〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(128種類の商品があります)
グーリング ストレートドリル 1本ほか レビュー:(2)

【特長】材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。【用途】被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

ストレートドリル YG-1

販売価格 ¥1,296〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(102種類の商品があります)
YG-1 ストレートドリル 1箱(10本)ほか レビュー:(45)

【特長】刃先はセンタリング不要の特殊形状ですので、ポンチ・センタードリルは不要ですので加工工程が減ります。ホモ処理はドリルの刃先研磨部分を隠す要素があるため、YG-1のドリルはホモ処理を施しておりません。YG-1の研究により、ホモ処理を施さなくても溶着を防ぎ、高速加工にも対応できます。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

ストレートドリル YG-1

販売価格 ¥229〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
YG-1 ストレートドリル 1本ほか レビュー:(58)

【特長】刃先はセンタリング不要の特殊形状ですので、ポンチ・センタードリルは不要ですので加工工程が減ります。ホモ処理はドリルの刃先研磨部分を隠す要素があるため、YG-1のドリルはホモ処理を施しておりません。YG-1の研究により、ホモ処理を施さなくても溶着を防ぎ、高速加工にも対応できます。【用途】鉄工用ドリル

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

ストレートドリル モノタロウ

販売価格 ¥107〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
モノタロウ ストレートドリル 1本 レビュー:(61)

【特長】汎用鉄工用ドリルです。【用途】簡単な穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

コバルト正宗ドリル イシハシ精工

販売価格 ¥379〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(121種類の商品があります)
イシハシ精工 コバルト正宗ドリル 1本 レビュー:(64)

【特長】高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。【用途】被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、軟鋼。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

販売価格 ¥1,769〜
特価
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(326種類の商品があります)
NACHI(不二越) ストレートシャンクドリル 1箱(10本)ほか レビュー:(26)

【特長】もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。【用途】軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

ストレートドリル モノタロウ

販売価格 ¥539〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
モノタロウ ストレートドリル 1袋(10本)ほか レビュー:(23)

【特長】最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。【用途】簡単な穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

TiNコーティングストレートドリル モノタロウ

販売価格 ¥134〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
モノタロウ TiNコーティングストレートドリル 1本 レビュー:(71)

【特長】TiNコーティングは反溶着性、耐摩耗性に優れます。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツール

販売価格 ¥489〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
ビックツール GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック 1本 レビュー:(42)

【用途】ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

販売価格 ¥546〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(408種類の商品があります)
NACHI(不二越) ストレートロングドリル(LSD) 1本 レビュー:(29)

【特長】もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

ストレートドリルEX マーベル

販売価格 ¥639〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(111種類の商品があります)
マーベル ストレートドリルEX 1箱(2本)ほか

【特長】切れ味抜群、驚異の耐久性。 材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用。 先端部のクロスシンニング加工は一般鋼から難削材まで広範囲の穴あけを可能にしました。【用途】一般鉄鋼・ステンレス用

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

「11.5 ストレートドリル 118」の関連特集

ストレートドリル

ストレートドリル

ストレートドリルやTiNコーティングストレートドリルなどの「欲しい」商品が見つかる!

ストレートドリルの販売特集

切削工具

切削工具

ウェーブミルや21型(突切りバイト)を今すぐチェック!

切削工具の販売特集

TRUSCO

TRUSCO

スモールローラー(万能用)やリチウム万能グリスなどの「欲しい」商品が見つかる!

TRUSCOの販売特集

三菱マテリアル

三菱マテリアル

六角軸鉄工ドリルやストレートドリルなどの「欲しい」商品が見つかる!

三菱マテリアルの販売特集

マーベル

マーベル

ワーキンググローブ(洗える革手袋)やステンレスコンクリートビスなど。

マーベルの販売特集

サンコーテクノ

サンコーテクノ

オールアンカー(Cタイプ)やグリップアンカー用打ち込み棒(鉄/生地)も人気!

サンコーテクノの販売特集

YG-1

YG-1

ストレートドリルやコバルトストレートドリルなどのお買い得商品がいっぱい。

YG-1の販売特集

イシハシ精工

イシハシ精工

コバルト正宗ドリルやエクストラ正宗ドリルを今すぐチェック!

イシハシ精工の販売特集

TPT

TPT

エアーニブラ (1/4カプラ付)や3/8 エアーリバーシブルドリルキットを今すぐチェック!

TPTの販売特集

グーリング

グーリング

ストレートドリルやコバルトストレートドリルなどのお買い得商品がいっぱい。

グーリングの販売特集

フクダ精工(FKD)

フクダ精工(FKD)

ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用)や柄付アングルカッターなど。

フクダ精工(FKD)の販売特集

理研製鋼

理研製鋼

ノスドリル(HSS)や大径ストレートシャンクドリル(HSS)などのお買い得商品がいっぱい。

理研製鋼の販売特集