11ledの販売特集 【通販モノタロウ】
 

11ledの販売特集

11led」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から11ledに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

LEDチェッカー3キット ワンダーキット

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
ワンダーキット LEDチェッカー3キット 1台 レビュー:(6)

【特長】内蔵の定電流回路によりLEDの発光色や特性にかかわらず、一定の電流でLEDの点灯チェックができます。 点灯スイッチの操作により「5mA」「10mA」「15mA」「20mA」の4通りに切り替えできるので、電流と明るさの関係を確認する際に便利です。 また、LEDの良否確認や+-極性確認にも役立ちます。昇圧回路により単3形乾電池またはニッケル水素電池×2本で動作します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 工作キット

「11led」のピックアップ商品

ミニッコ66 シュナイダーエレクトリック(旧デジタル)

販売価格(税別) ¥6,790〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シュナイダーエレクトリック(旧デジタル) ミニッコ66 1個

【特長】独自の反射構造と超高輝度発光ダイオード(LED)採用により、両側方向からだけでなく、上方向からの視認性も向上。振動耐久性にも優れ、振動の加わる機器に安心してご使用頂けるLED表示灯です。内蔵スイッチにより点灯/点滅の切り替えが選択できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

WL-11 LED6 ワークランプ 角型 18W JET INOUE(ジェットイノウエ)

販売価格(税別) ¥5,590
0営業日後以内
JET INOUE(ジェットイノウエ) WL-11 LED6 ワークランプ 角型 18W 1個 レビュー:(4)

【特長】DC9V〜DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > 車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > フォグランプ(補助ランプ) > LEDタイプワークライト

LED電球 ビームランプ形 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) LED電球 ビームランプ形 1個 レビュー:(29)

【特長】光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取り替えにくい場所に最適。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもオススメ。防水設計なので屋外でも使用可能(防水・防雨形のビームランプ用器具使用時)

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > ビームランプタイプ

スポットライトショート E11 電球なし YAZAWA

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
YAZAWA スポットライトショート E11 電球なし 1個

【特長】ライディングダクト仕様の照明器具です。 照射角度をお好みの角度に調節できます。 口金E11の電球であればお好みの電球をご利用いただけます。 店舗・部屋などシーンを選ばないシンプルなデザイン ライティングダクト専用の照明器具で、お好みの位置にスライドさせてご使用頂けます。 白熱電球、LED電球と幅広くご使用できます。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 屋内照明(住宅・店舗用) > ライティングレール > レール用スポットライト

導通チェッカーキット ワンダーキット

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
ワンダーキット 導通チェッカーキット 1個 レビュー:(3)

【特長】トランジスタ・ダイオードを含んだ回路でも、それらの半導体に影響されることなく配線状態を確認できる導通チェッカーキットです。ブザーの発振音の高低で抵抗値の大小も判別可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 工作キット

LED防犯灯 LEDioc STREET 10VA 岩崎電気

販売価格(税別) ¥6,890
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
岩崎電気 LED防犯灯 LEDioc STREET 10VA 1台 レビュー:(8)

【特長】従来品より明るく軽量 初期コストもさらに削減 蛍光灯20W×1灯用防犯灯と比較して約60%省エネ。 耐雷サージ電圧15kVの誘導雷に耐えることができるよう照明器具、内蔵電源装置共に設計上配慮しています。【用途】防犯照明

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > 防犯照明器具 > 防犯灯

電力柱取付型 LED防犯灯 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥15,900
5営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 電力柱取付型 LED防犯灯 1台

【特長】日本防犯設備協会:ランクL・クラスB+30m 照度基準を確保するためのおすすめ設置間隔:クラスA19m・クラスB32m 電力会社申請入力容量18VA 耐雷サージ:15kV(コモンモード)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > 防犯照明器具 > 防犯灯

超小型LED表示灯 シュナイダーエレクトリック(旧デジタル)

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
シュナイダーエレクトリック(旧デジタル) 超小型LED表示灯 1個 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 小型表示灯

LEDワークライト(フック、マグネットスタンド付) モノタロウ

販売価格(税別) ¥799
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ LEDワークライト(フック、マグネットスタンド付) 1個 レビュー:(584)

【特長】樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にお使いください。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。【用途】製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 作業灯 > ワークランプ・ハンドランプ > 乾電池タイプ

LED小型街路樹灯 東芝ライテック

販売価格(税別) ¥14,900〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
東芝ライテック LED小型街路樹灯 1個 レビュー:(3)

【特長】駐車場や広場など、様々な場所に設置可能で、幅広いニーズに対応。 必要な明るさに応じて、3種類の明るさから器具をお選びいただけます。色温度も電球色、昼白色をラインアップし、設置イメージに合わせた器具をお選びいただけます。 半透明のカバーを使用することで光源のまぶしさを抑えています。必要な光を確保しつつ、やわらかな光を提供します。 壁面取付時に0°から40°の角度調整が可能です。設置場所の環境に応じた取付方法・角度調整が行えます。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建材・エクステリア > バルコニーまわり > ガーデンライト > ライト本体

28LEDワークライト(フック、マグネットスタンド付) モノタロウ

販売価格(税別) ¥719
0営業日後以内
モノタロウ 28LEDワークライト(フック、マグネットスタンド付) 1台 レビュー:(1345)

【特長】樹脂ボディーにラバー加工がしてあり、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にも活躍します。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。 先端にサブ照明の5LEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。【用途】製造ライン、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 作業灯 > ワークランプ・ハンドランプ > 乾電池タイプ

モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥559〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
坂詰製作所 モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10 1個 レビュー:(7)

【特長】抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。【用途】通電表示や警告表示などに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

「11led」の関連特集

led 外灯 ソーラー

led 外灯 ソーラー

LED小型街路樹灯やレトロソーラーライトなど。

led 外灯 ソーラーの販売特集

led 工作 キット

led 工作 キット

プログラミングLEDライトや1.5VLED点灯キットなどの「欲しい」商品が見つかる!

led 工作 キットの販売特集

E11 ハロゲン

E11 ハロゲン

ダイクロハロゲンΦ50やミニハロゲン電球〈マルチレイアPRO〉110V用 E11口金などの人気商品が勢ぞろい。

E11 ハロゲンの販売特集

常夜灯 屋外

常夜灯 屋外

12W×2灯 フリーアーム式LEDセンサーライトやLED防犯灯 LEDioc STREET 10VAなど。

常夜灯 屋外の販売特集

E11 LED

E11 LED

ハロゲン形LED電球 7WやLED電球 ミニレフランプタイプなどのお買い得商品がいっぱい。

E11 LEDの販売特集

コンデンサチェッカー

コンデンサチェッカー

アナログマルチテスタやデジタルマルチメータなどのお買い得商品がいっぱい。

コンデンサチェッカーの販売特集

トランジスタ チェッカー

トランジスタ チェッカー

導通チェッカーキットやアナログマルチテスタなどのお買い得商品がいっぱい。

トランジスタ チェッカーの販売特集

誘導灯 点滅

誘導灯 点滅

電池式誘導燈やLEDシグナルライトほか、いろいろ。

誘導灯 点滅の販売特集

蛍光灯 街灯

蛍光灯 街灯

LED防犯灯 自動点滅器無 10VAタイプ 970lm 昼白色やLED防犯灯 自動点滅器内蔵などのお買い得商品がいっぱい。

蛍光灯 街灯の販売特集

LED 電球 E11

LED 電球 E11

LED電球 ミニレフランプタイプやハロゲン形LED電球 7Wなどのお買い得商品がいっぱい。

LED 電球 E11の販売特集

街路樹灯

街路樹灯

LED小型街路樹灯やLED防犯灯20VAなど。

街路樹灯の販売特集

led 外灯

led 外灯

LED防犯灯 LEDioc STREET 10VAやLED小型街路樹灯も人気!

led 外灯の販売特集