12 タイマーの販売特集 【通販モノタロウ】
 

12 タイマーの販売特集

12 タイマー」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から12 タイマーに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

サウナタイマー 12分計 スタック

販売価格(税別) ¥34,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
スタック サウナタイマー 12分計 1個 レビュー:(2)

【特長】赤針が1週して1分、黒針が1週して12分です。

オフィス・テープ・清掃用品 > 日用消耗品・衛生美容 > バス用品 > その他浴室用品

「12 タイマー」のピックアップ商品

1回だけタイマー リーベックス

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
リーベックス 1回だけタイマー 1個 レビュー:(14)

【特長】電気器具を自動で一回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。【用途】消し忘れ防止や節電に イルミネーションを自動で消灯

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > タイマ コンセント

SPA&スチームサウナ用クロック TKG

販売価格(税別) ¥15,900
1営業日後以内
TKG SPA&スチームサウナ用クロック 1個

【特長】100%湿度スチームサウナ、浴室お風呂(温度50℃以下)、 岩盤浴、シャワールームなど湿度の高い水回り全般に使えます。

オフィス・テープ・清掃用品 > 日用消耗品・衛生美容 > バス用品 > その他浴室用品

12分計ダイヤルタイマー ドリテック

販売価格(税別) ¥899
2営業日後以内
ドリテック 12分計ダイヤルタイマー 1台

【特長】使いやすい12分計のダイヤルタイマー 12分計だから目盛りが大きく見やすい セットした時間まで赤いフィルムが伸びるので、残り時間がひと目でわかる。 電池を使わないので経済的

測定・測量用品 > 電気計測器 > ストップウォッチ/タイマー > タイマー

ソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,590〜
0営業日後以内から出荷目安:27日
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源) 1個 レビュー:(18)

【特長】専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

20時間タイマー A&D

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
A&D 20時間タイマー 1個 レビュー:(2)

【特長】20時間タイマー ステンレストップ 大型液晶表示なので読みやすい アラーム音量(大/小)切替可能 くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能【用途】パン生地の発酵時間、パンの焼き時間、お魚、ハンバーグの調理時間のカウントに。 スープ、コーヒー、おでんや揚げ物などの賞味時間のカウントに。 理科実験の経過時間のカウントに。

測定・測量用品 > 電気計測器 > ストップウォッチ/タイマー > タイマー

クォーツタイマ H5CN オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥14,800〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オムロン(omron) クォーツタイマ H5CN 1個 レビュー:(1)

【特長】9.999s、99.99s、999.9s、99min59s、99h59minとワイドな時間仕様 経過時間または残時間表示タイプ、有接点または無接点出力タイプなど目的に合わせて選択可能 電源はAC100〜240Vとフリー化。DC仕様も12〜48Vをフリー化 UL、CSAの海外規格を取得。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > デジタルタイマ

スーパータイマ MS4Sシリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
富士電機 スーパータイマ MS4Sシリーズ 1個 レビュー:(12)

【特長】首下寸法66.5mmの短胴サイズ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリー電源 0目盛瞬時動作機能 EMC規格適合(EN50081-2、50082-2) 4動作モード装備 UL・CSA規格認定品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

でか見えタイマー タニタ

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
タニタ でか見えタイマー 1台 レビュー:(22)

【特長】大きくて見やすい表示。 本体の背面にはストラップ穴と立てられるスタンド付。 リピート機能付。

測定・測量用品 > 電気計測器 > ストップウォッチ/タイマー > タイマー

タイムスイッチ TB31Kシリーズ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥4,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) タイムスイッチ TB31Kシリーズ 1個 レビュー:(10)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

24時間プログラムタイマー リーベックス

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
リーベックス 24時間プログラムタイマー 1個 レビュー:(51)

【特長】電気器具をくり返し何回でも、自動でON/OFFできます。 15分単位で、最大94動作まで 毎日くり返します。 自動でオン/オフ。電気の節電にもなります。 留守中に照明器具やテレビをつけたり消したりできます。【用途】屋外灯やイルミネーションのスイッチに。観賞用の水草の飼育に。留守中の照明器具やテレビに。防犯用カモフラージュとして。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > タイマ コンセント

簡単デジタルタイマー リーベックス

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
リーベックス 簡単デジタルタイマー 1台 レビュー:(54)

【特長】電機器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定が可能です。 。誤作動を防ぐロック機能付き!。最大14プログラムまで設定できる!。トラッキング防止プラグ採用!。通電確認ランプ付き!【用途】不要な時は電気を消して節電に。不在の時に灯りをつけて防犯に。イルミネーションを自動で点灯消灯。扇風機に使用して快適な睡眠を。水槽のライトやCO2コントロールに

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > タイマ コンセント

1回だけ入切デジタルプログラマー リーベックス

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
リーベックス 1回だけ入切デジタルプログラマー 1個 レビュー:(11)

【特長】タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!! 同じ設定をワンタッチで繰り返せます。 最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > タイマ コンセント

「12 タイマー」の関連特集

ON/OFFタイマー

ON/OFFタイマー

1回だけタイマーや24時間プログラムタイマーを今すぐチェック!

ON/OFFタイマーの販売特集

タイマー タイマー

タイマー タイマー

ダイヤルタイマー(11時間形)や24時間プログラムタイマーなど。

タイマー タイマーの販売特集

サウナタイマー

サウナタイマー

サウナタイマー 12分計やSPA&スチームサウナ用クロックほか、いろいろ。

サウナタイマーの販売特集

タイマー MonotaRO

タイマー MonotaRO

24時間プログラムタイマーや1回だけ入切デジタルプログラマーなどのお買い得商品がいっぱい。

タイマー MonotaROの販売特集

サウナ

サウナ

サウナタイマー 12分計や業務用サウナマットを今すぐチェック!

サウナの販売特集

24時間計

24時間計

-15/+40℃ 温度記録計[24時間用]や-40/+70℃ 温度記録計[24時間用]を今すぐチェック!

24時間計の販売特集

24 時間 デジタル タイマー

24 時間 デジタル タイマー

デジタルタイマ H5CZや簡単デジタルタイマーほか、いろいろ。

24 時間 デジタル タイマーの販売特集

ナショナル 24時間 タイマー

ナショナル 24時間 タイマー

簡単デジタルタイマーや24時間プログラムタイマーなど。

ナショナル 24時間 タイマーの販売特集

タイマーブザー

タイマーブザー

タイマー&ブザー (WB)や超小型電子音報知器 BM型などのお買い得商品がいっぱい。

タイマーブザーの販売特集

タイマー 消音

タイマー 消音

音量切替機能付タイマーや時計付大画面タイマーほか、いろいろ。

タイマー 消音の販売特集

2連式タイマー

2連式タイマー

ソリッドステート・タイマ H3CR-Aや簡単デジタルタイマーも人気!

2連式タイマーの販売特集

3チャンネルタイマー

3チャンネルタイマー

3チャンネルタイマー 100時間形や3チャンネルタイマーなどの「欲しい」商品が見つかる!

3チャンネルタイマーの販売特集