12.7 sds ロングの販売特集 【通販モノタロウ】
 

12.7 sds ロングの販売特集

12.7 sds ロング」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から12.7 sds ロングに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
ミヤナガ デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) 1本 レビュー:(16)

【特長】SDSプラスビットはボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能向上。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。【用途】コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

「12.7 sds ロング」のピックアップ商品

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカ

販売価格(税別) ¥969〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング 1本 レビュー:(16)

【特長】キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。【用途】コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) SDSプラスビット S4 ロングタイプ 1本 レビュー:(8)

【特長】新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され耐磨耗性能が大幅アップ。【用途】アンカー施工に

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO

販売価格(税別) ¥803〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
TRUSCO 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX 1本 レビュー:(11)

【特長】真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。【用途】被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥609〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプ 1本ほか レビュー:(27)

【特長】ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。U字溝の採用により、駆動接触面積(60mm2)を拡大、打撃回転力が効率的に刃先に伝導。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

販売価格(税別) ¥779〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
ミヤナガ デルタゴンビットSDS・プラス 1本 レビュー:(32)

【特長】3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。【用途】コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥349〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(97種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ 1本 レビュー:(53)

【特長】豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。【用途】コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥659〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) SDSプラスビット S4L ショートタイプ 1本 レビュー:(27)

【特長】新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥559〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ 1本ほか レビュー:(19)

【特長】キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。【用途】コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリルチップトップビット(SDS-plus)TTタイプ・ スーパーロング ユニカ

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリルチップトップビット(SDS-plus)TTタイプ・ スーパーロング 1本

【特長】キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。【用途】被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガ

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
ミヤナガ デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 1本 レビュー:(17)

【特長】硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。【用途】硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDSプラスUX(クロス)ロング ユニカ

販売価格(税別) ¥2,190〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
ユニカ SDSプラスUX(クロス)ロング 1本 レビュー:(1)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDSプラスUX(クロス)スーパーロング ユニカ

販売価格(税別) ¥5,490
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユニカ SDSプラスUX(クロス)スーパーロング 1本

【特長】刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

「12.7 sds ロング」の関連特集

デッキプレート 穴あけ アンカー

デッキプレート 穴あけ アンカー

マックツール デッキプレート穴あけ工具(鉄線アンカー用)や軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUXなどのお買い得商品がいっぱい。

デッキプレート 穴あけ アンカーの販売特集

10.5 ドリルSDS

10.5 ドリルSDS

コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプや軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUXなど。

10.5 ドリルSDSの販売特集

ドリル ビット コンクリート 18

ドリル ビット コンクリート 18

14.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型)やデルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)も人気!

ドリル ビット コンクリート 18の販売特集

SDSコンクリートドリルロング

SDSコンクリートドリルロング

コンクリートドリルチップトップビット(SDS-plus)TTタイプ・ スーパーロングやコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロングほか、いろいろ。

SDSコンクリートドリルロングの販売特集

sds 12.5

sds 12.5

XビットSDSプラス12.5やコンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプなどの「欲しい」商品が見つかる!

sds 12.5の販売特集

コンクリートドリル SDSプラスUX

コンクリートドリル SDSプラスUX

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUXやSDSプラスUX(クロス)ロングなど。

コンクリートドリル SDSプラスUXの販売特集

コンクリートドリル 超ロング

コンクリートドリル 超ロング

六角軸超ロングビット 法面工事用やデルタゴンビット 六角軸 ロングサイズを今すぐチェック!

コンクリートドリル 超ロングの販売特集

SDS アンカー

SDS アンカー

SDSクギウチ棒やSDS アンカーウチコミバー3/8 ショートタイプほか、いろいろ。

SDS アンカーの販売特集

SDSドリル 14mm

SDSドリル 14mm

14.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロングやコンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプ 10本セットなど。

SDSドリル 14mmの販売特集

コンクリートビット SDS

コンクリートビット SDS

コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプやコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプなどの「欲しい」商品が見つかる!

コンクリートビット SDSの販売特集

SDSビット

SDSビット

コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプやSDSプラスビット S4 ロングタイプほか、いろいろ。

SDSビットの販売特集

12mm コンクリート

12mm コンクリート

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプやコンクリート用ドリルセットほか、いろいろ。

12mm コンクリートの販売特集