1200番台の販売特集

1200番台」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1200番台に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台 NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
NSK(日本精工) 自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台 1個 レビュー:(6)

【特長】内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 自動調心玉軸受 > 1200番台

「1200番台」のピックアップ商品

自動調心玉軸受 1200番台 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥629〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 自動調心玉軸受 1200番台 1個

【特長】外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 自動調心玉軸受 > 1200番台

オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥23〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス#80 フランジブッシュ 1個 レビュー:(55)

【特長】オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > フランジタイプ

自動調心玉軸受 テーパ穴 1200番台 NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
NSK(日本精工) 自動調心玉軸受 テーパ穴 1200番台 1個 レビュー:(1)

【特長】内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 自動調心玉軸受 > 1200番台

自動調心玉軸受 1200形 NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥869〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
NSK(日本精工) 自動調心玉軸受 1200形 1個

【特長】内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 自動調心玉軸受 > 1200番台

自動調心玉軸受 NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥579〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
NACHI(不二越) 自動調心玉軸受 1個 レビュー:(1)

【特長】外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 自動調心玉軸受 > 1200番台

自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台 NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥689〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
NSK(日本精工) 自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台 1個

【特長】内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 自動調心玉軸受 > 2200番台

自動調心ころ軸受 円筒穴 22200番台 NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥4,590〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
NSK(日本精工) 自動調心ころ軸受 円筒穴 22200番台 1個 レビュー:(2)

【特長】2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 自動調心ころ軸受 > 22000番台

自動調心玉軸受 円筒穴 100番台 NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
NSK(日本精工) 自動調心玉軸受 円筒穴 100番台 1個 レビュー:(1)

【特長】内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 自動調心玉軸受 > 100番台

深溝玉軸受 6200番台 ZZ エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥199〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6200番台 ZZ 1個ほか レビュー:(122)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6200番台 > シールド形(ZZ)

単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
NSK(日本精工) 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ 1個 レビュー:(43)

【特長】単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6200番台 > シールド形(ZZ)

自動調心玉軸受 2300番台 テーパー穴 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,890〜
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 自動調心玉軸受 2300番台 テーパー穴 1個

【特長】外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 自動調心玉軸受 > 2300番台

オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥34〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス#80 ブッシュ 1個 レビュー:(11)

【特長】オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

「1200番台」の関連特集

求心

求心

自動調心玉軸受やSBシリーズ(自動調芯型)(両シール)も人気!

求心の販売特集

プランマブロック

プランマブロック

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式やプランマブロック SN600形などの人気商品が勢ぞろい。

プランマブロックの販売特集

NSK 自動調心 108

NSK 自動調心 108

自動調心玉軸受 円筒穴 100番台や自動調心玉軸受などの「欲しい」商品が見つかる!

NSK 自動調心 108の販売特集

1300番台

1300番台

自動調心玉軸受 円筒穴 1300番台や自動調心玉軸受 1300番台などのお買い得商品がいっぱい。

1300番台の販売特集

ベアリング 1204

ベアリング 1204

自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台やミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)も人気!

ベアリング 1204の販売特集

ベアリング 1205

ベアリング 1205

自動調心玉軸受 1200番台や自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台などのお買い得商品がいっぱい。

ベアリング 1205の販売特集

ベアリング 2204

ベアリング 2204

自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台や自動調心玉軸受 2200番台などのお買い得商品がいっぱい。

ベアリング 2204の販売特集

2207S

2207S

自動調心玉軸受 2200番台や自動調心玉軸受 2200番台 テーパー穴も人気!

2207Sの販売特集

ベアリング 2205

ベアリング 2205

自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台や自動調心玉軸受 2200番台などのお買い得商品がいっぱい。

ベアリング 2205の販売特集

調心玉軸受

調心玉軸受

自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台や自動調心玉軸受 2200番台などのお買い得商品がいっぱい。

調心玉軸受の販売特集

ベアリング 2210

ベアリング 2210

自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台や自動調心玉軸受 2200番台などのお買い得商品がいっぱい。

ベアリング 2210の販売特集

6206zze

6206zze

単列深溝玉軸受 6200番台 ZZや単列深溝玉軸受 6200番台 ZZNR(止め輪付)など。

6206zzeの販売特集