1201Sの販売特集 【通販モノタロウ】
 

1201Sの販売特集

1201S」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1201Sに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

自動調心玉軸受 円筒穴 100番台 NSK(日本精工)

販売価格 ¥629〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
NSK(日本精工) 自動調心玉軸受 円筒穴 100番台 1個 レビュー:(1)

【特長】内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 自動調心玉軸受 > 100番台

「1201S」のピックアップ商品

自動調心玉軸受 テーパ穴 1200番台 NSK(日本精工)

販売価格 ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
NSK(日本精工) 自動調心玉軸受 テーパ穴 1200番台 1個 レビュー:(1)

【特長】内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 自動調心玉軸受 > 1200番台

自動調心玉軸受 1200番台 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥599〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 自動調心玉軸受 1200番台 1個

【特長】外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 自動調心玉軸受 > 1200番台

自動調心玉軸受 1200形 NSK(日本精工)

販売価格 ¥869〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
NSK(日本精工) 自動調心玉軸受 1200形 1個

【特長】内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 自動調心玉軸受 > 1200番台

自動調心玉軸受 NACHI(不二越)

販売価格 ¥559〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
NACHI(不二越) 自動調心玉軸受 1個 レビュー:(1)

【特長】外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 自動調心玉軸受 > 1200番台

自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台 NSK(日本精工)

販売価格 ¥599〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
NSK(日本精工) 自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台 1個 レビュー:(6)

【特長】内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 自動調心玉軸受 > 1200番台

自動調心玉軸受 1200番台 テーパー穴 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥999〜
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 自動調心玉軸受 1200番台 テーパー穴 1個

【特長】外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 自動調心玉軸受 > 1200番台

自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台 NSK(日本精工)

販売価格 ¥719〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
NSK(日本精工) 自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台 1個

【特長】内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 自動調心玉軸受 > 2200番台

自動調心ころ軸受 円筒穴 22200番台 NSK(日本精工)

販売価格 ¥4,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
NSK(日本精工) 自動調心ころ軸受 円筒穴 22200番台 1個 レビュー:(2)

【特長】2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 自動調心ころ軸受 > 22000番台

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥123〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) 1個 レビュー:(134)

【特長】ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1〜2mm広くしています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ミニチュアベアリング(小径玉軸受) > 両側鋼板シールド型(ZZ)

深溝玉軸受 6200番台 ZZ エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥199〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6200番台 ZZ 1個ほか レビュー:(110)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6200番台 > シールド形(ZZ)

ソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源) オムロン(omron)

販売価格 ¥3,590〜
0営業日後以内から出荷目安:27日
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源) 1個 レビュー:(17)

【特長】専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

セーフティカラースリング (JISワイヤ玉掛索) コンドーテック

販売価格 ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
コンドーテック セーフティカラースリング (JISワイヤ玉掛索) 1本 レビュー:(5)

【特長】編み込み部の端末を樹脂モールディングすることにより、ヒゲによるけが等を防止します。 樹脂モールド部はテーパー状なので、作業時のワイヤー引抜きが容易に行えます。 樹脂モールディング加工のため、従来のアルミクランプ管に比べワイヤーの柔軟さを失わず使いやすさ抜群です。 モールド部の表示によりワイヤーの構造とサイズ(径)が一目でわかります。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤースリング

「1201S」の関連特集

AS1201F-M5-06

AS1201F-M5-06

スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-〜)やワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプなどの人気商品が勢ぞろい。

AS1201F-M5-06の販売特集

XM2S-0911

XM2S-0911

Dサブコネクタ フード XM2やDサブコネクタ プラグ・ソルダーカップ端子 XM3などの人気商品が勢ぞろい。

XM2S-0911の販売特集

51321-S3C-003

51321-S3C-003

スタビライザーリンクや(51321)スタビリンクなどの「欲しい」商品が見つかる!

51321-S3C-003の販売特集

AY120-NS001

AY120-NS001

エアーフィルターや(AY120)エアー エレメントほか、いろいろ。

AY120-NS001の販売特集

asen80211

asen80211

ACファンモータ □80角 リード線付やACファンモータ □120角 リード線付ほか、いろいろ。

asen80211の販売特集

AS2301F-01-06S

AS2301F-01-06S

スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-〜)やワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズなど。

AS2301F-01-06Sの販売特集

seen1203afsn1

seen1203afsn1

チップ SEENやTACミル用チップ SEENなどの人気商品が勢ぞろい。

seen1203afsn1の販売特集

ms3102a22-14p

ms3102a22-14p

ボックスレセプタクルやパネル取付レセプタクルピン/ソケットインサートなどの「欲しい」商品が見つかる!

ms3102a22-14pの販売特集

VSY1-14-302

VSY1-14-302

カートリッジオイルフィルター (VS)やオイルフィルターを今すぐチェック!

VSY1-14-302の販売特集

NP-SNMA120412

NP-SNMA120412

チップ NP-VNGAやチップ NP-SNMA-Fを今すぐチェック!

NP-SNMA120412の販売特集

fts1012

fts1012

角型Tスロットナットやユニクランプ(自在型)を今すぐチェック!

fts1012の販売特集

s-n11 ac200v 1b

s-n11 ac200v 1b

電磁接触器 MS-Nシリーズや開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆)を今すぐチェック!

s-n11 ac200v 1bの販売特集