1202 トグルスイッチの販売特集 【通販モノタロウ】
 

1202 トグルスイッチの販売特集

1202 トグルスイッチ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1202 トグルスイッチに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

トグルスイッチ ON-OFF JET INOUE(ジェットイノウエ)

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
JET INOUE(ジェットイノウエ) トグルスイッチ ON-OFF 1個 レビュー:(4)

【特長】フォグランプ等、電装品のスイッチに。

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > 照明 > スイッチ

「1202 トグルスイッチ」のピックアップ商品

トグルスイッチ 12V エーモン工業

販売価格(税別)
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)

代替商品あり
エーモン工業 トグルスイッチ 12V レビュー:(14)

【特長】電装品の電源のON-OFFや切替に

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > スイッチ

防水形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥361〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 防水形トグルスイッチ Mシリーズ 1個 レビュー:(15)

【特長】軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 内部構造はシーソー方式を採用しています。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。 ケースの成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果をたもちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

「1202 トグルスイッチ」の関連特集

24v スイッチ

24v スイッチ

ロッカースイッチやトグルスイッチも人気!

24v スイッチの販売特集

露出防水スイッチ

露出防水スイッチ

防雨露出スイッチ B(片切)や防水埋込スイッチなど。

露出防水スイッチの販売特集

防水スイッチ バイク

防水スイッチ バイク

グロメットセット ギボシ接続式やスイッチキットを今すぐチェック!

防水スイッチ バイクの販売特集

カバー 付き スイッチ

カバー 付き スイッチ

電池ケースやスイッチング・パワーサプライ カバー付タイプ S8JXほか、いろいろ。

カバー 付き スイッチの販売特集

フックボタン

フックボタン

ボタンフックやP&S ポイントフィックス 4872ZNほか、いろいろ。

フックボタンの販売特集

フォグランプ スイッチ

フォグランプ スイッチ

純正風プッシュスイッチや(84160)フォグランプ スイッチを今すぐチェック!

フォグランプ スイッチの販売特集

屋外防水スイッチ

屋外防水スイッチ

防雨露出スイッチ B(片切)や防水埋込スイッチなど。

屋外防水スイッチの販売特集

ピンスイッチ

ピンスイッチ

ピン,スイッチや押ボタンスイッチ Bシリーズも人気!

ピンスイッチの販売特集

照明付スイッチ

照明付スイッチ

トグルスイッチ ON-OFFやラゲッジルーム用LEDなどの「欲しい」商品が見つかる!

照明付スイッチの販売特集

トグルスイッチ 防水 on-off-on

トグルスイッチ 防水 on-off-on

防塵・防水トグルスイッチ 12V/24V対応や防水形トグルスイッチ Mシリーズも人気!

トグルスイッチ 防水 on-off-onの販売特集

トグル・スイッチ

トグル・スイッチ

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズやフラットレバー形トグルスイッチ Mシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

トグル・スイッチの販売特集

トグルスイッチ 1201

トグルスイッチ 1201

トグルスイッチ on-offや防水形トグルスイッチ Mシリーズなど。

トグルスイッチ 1201の販売特集