1207bの販売特集 【通販モノタロウ】
 

1207bの販売特集

1207b」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1207bに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

液状ガスケット1207B スリーボンド

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内
スリーボンド 液状ガスケット1207B 1本(100g) レビュー:(21)

【特長】粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。【用途】その他一般シール剤

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > 液状ガスケット

「1207b」のピックアップ商品

液状ガスケット1207F スリーボンド

販売価格(税別) ¥3,705
0営業日後以内
スリーボンド 液状ガスケット1207F 1本(150g) レビュー:(4)

【特長】耐エンジンオイル、耐LLC性に優れている。未硬化時耐圧性良好。未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化。銅、銅合金を腐食しない。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > 液状ガスケット

液状ガスケット1207C スリーボンド

販売価格(税別) ¥3,705
0営業日後以内
スリーボンド 液状ガスケット1207C 1本(150g) レビュー:(11)

【特長】粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。【用途】その他一般シール剤

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > 液状ガスケット

液状ガスケット 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
男前モノタロウ 液状ガスケット 1本(150g) レビュー:(18)

【特長】シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。 シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。 しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。 主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。 振動の激しい場所への使用が可能です。【用途】オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > 液状ガスケット

液状ガスケット1211 スリーボンド

販売価格(税別) ¥1,706
0営業日後以内
スリーボンド 液状ガスケット1211 1本(100g) レビュー:(14)

【特長】粘度が低く、流動性があり作業性に優れています。 固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。【用途】その他一般シール剤

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > 液状ガスケット

RTVガスケット イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) RTVガスケット 1本(100g)ほか レビュー:(9)

【特長】脱オキシムタイプの一液型RTVゴムです。空気中の水分と反応して常温で硬化するゴム状のシール剤です。耐熱・耐寒性(-40〜240℃)、耐油性、耐水性、電気絶縁性に優れています。【用途】自動車のエンジンブロック部のシール。(シリンダーブロックとシリンダーヘッドの合わせ面、タイミングカバーの合わせ面、オイルパンの合わせ面。)

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等)

ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット 日本ヘルメチックス

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本ヘルメチックス ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット 1本(100g)ほか レビュー:(41)

【特長】短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。 肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。 又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。【用途】各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 配管関係 > ヘルメシール

液状ガスケット キタコ(K-CON)

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
キタコ(K-CON) 液状ガスケット 1本(5g) レビュー:(62)

【特長】5gチューブの使い切りタイプ。 酸化し難いアルミチューブ採用。 シリコン系液状ガスケット。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > 液状ガスケット・シリコンガスケット

高耐熱シリコンガスケット PERMATEX

販売価格(税別) ¥1,590
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
PERMATEX 高耐熱シリコンガスケット 1個(85g) レビュー:(45)

【特長】適用温度範囲-54℃〜371℃。マフラー回り等の高温部でも優れたシール性を発揮!!通常シリコンの約3倍の耐油性と、裁断したガスケットの約8倍の柔軟性を合わせ持つ高耐熱シリコンガスケット。クランクケースやシリンダーヘッドカバーにはもちろん、エキゾーストパイプ連結部、エキゾーストマニホールド、サイレンサー接合部等にも使用できる。 オキシムタイプ(非酢酸系)だから、アルミ部への使用も安心。 常温硬化(RTV)タイプ。約15〜20分で初期硬化し、約24時間でゴム状(色はブラウン)に完全硬化。チューブ入り。【用途】エキゾーストパイプの連結部、エキゾーストマニホールド、サイレンサー接合部、シリンダーヘッドカバー等に最適

バイク・自転車用品 > バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > 液状ガスケット・シリコンガスケット

自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台 NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
NSK(日本精工) 自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台 1個 レビュー:(6)

【特長】内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 自動調心玉軸受 > 1200番台

(MZ100)TB1207Bクロボンド 三菱ふそう

販売価格(税別) ¥3,270
3営業日後以内
三菱ふそう (MZ100)TB1207Bクロボンド 1個

自動車・トラック用品 > 純正部品 > ミツビシフソウ純正 > 品番先頭文字-M > 品番先頭文字-MZ

ガスケット(リキッド) TB1215B 92104-1062 Kawasaki

販売価格(税別) ¥3,210
5営業日後以内
Kawasaki ガスケット(リキッド) TB1215B 92104-1062 1個

バイク・自転車用品 > バイク純正部品 > KAWASAKI(カワサキ) > 品番先頭文字-9 > 品番先頭文字-92

脱脂洗浄剤・速乾性 スリーボンド

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
スリーボンド 脱脂洗浄剤・速乾性 1本(420mL) レビュー:(12)

【特長】機械部品に付着した油脂類や塗料を塗る場合の塗装面、接着面を塗布する場合の接着面、シールを貼付ける場合の接着面などの油脂類、その他の汚れを素早く簡単に取り除くエアゾールタイプの強力脱脂洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則の規制を受けず、ノンフロンタイプですので安心して使用できます。【用途】塗料を塗る時の塗装面の脱脂洗浄液状ガスケットをフランジ面に塗布するときのフランジ面の脱脂洗浄 機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、その他の汚れの除去接着剤を使用するときの接着面の脱脂洗浄シールを貼り付けるときの接着面の脱脂洗浄

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

「1207b」の関連特集

1207f

1207f

液状ガスケット1207Fや液状ガスケット1207Dも人気!

1207fの販売特集

液ガス

液ガス

液状ガスケット1207Bや液状ガスケット1215など。

液ガスの販売特集

スリーボンド 5222

スリーボンド 5222

シリコーンシーラントや液状ガスケット1215などの「欲しい」商品が見つかる!

スリーボンド 5222の販売特集

液状ガスケット ウォーターポンプ

液状ガスケット ウォーターポンプ

シールパッキン 1282B 液状ガスケットやガスケットシールも人気!

液状ガスケット ウォーターポンプの販売特集

液体ガスケット MonotaRO

液体ガスケット MonotaRO

液状ガスケットや液状ガスケット1211などのお買い得商品がいっぱい。

液体ガスケット MonotaROの販売特集

スリーボンド エンジン 液状ガスケット

スリーボンド エンジン 液状ガスケット

1液常温硬化型シリコーン系シール剤や液状ガスケット1207Fなどの人気商品が勢ぞろい。

スリーボンド エンジン 液状ガスケットの販売特集

液状ガスケット 耐llc

液状ガスケット 耐llc

液状ガスケット1207Cや液状ガスケット1207Bも人気!

液状ガスケット 耐llcの販売特集

速乾性 液状ガスケット

速乾性 液状ガスケット

液状ガスケット1207Dや液状ガスケット1207Bも人気!

速乾性 液状ガスケットの販売特集

ヘルメシール 耐油

ヘルメシール 耐油

ヘルメシール 101-Y 粘着形液状ガスケットやヘルメシールNo.101など。

ヘルメシール 耐油の販売特集

液 ガスケット

液 ガスケット

液状ガスケット1215や液状ガスケット1101を今すぐチェック!

液 ガスケットの販売特集

ガスケット 黒

ガスケット 黒

液状ガスケット1103Bや液状ガスケット1207Bも人気!

ガスケット 黒の販売特集

スリーボンド 液体 ガスケット

スリーボンド 液体 ガスケット

液状ガスケットや液状ガスケット1184などのお買い得商品がいっぱい。

スリーボンド 液体 ガスケットの販売特集