1207fの販売特集 【通販モノタロウ】
 

1207fの販売特集

1207f」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1207fに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

液状ガスケット1207F スリーボンド

販売価格 ¥3,705
0営業日後以内
スリーボンド 液状ガスケット1207F 1本(150g) レビュー:(4)

【特長】耐エンジンオイル、耐LLC性に優れている。未硬化時耐圧性良好。未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化。銅、銅合金を腐食しない。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > 液状ガスケット

「1207f」のピックアップ商品

液状ガスケット1207D スリーボンド

販売価格 ¥3,590
0営業日後以内
スリーボンド 液状ガスケット1207D 1本(150g) レビュー:(8)

【特長】粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。【用途】その他一般シール剤

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > 液状ガスケット

液状ガスケット1207B スリーボンド

販売価格 ¥2,790
0営業日後以内
スリーボンド 液状ガスケット1207B 1本(100g) レビュー:(21)

【特長】粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。【用途】その他一般シール剤

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > 液状ガスケット

液状ガスケット1207C スリーボンド

販売価格 ¥3,705
0営業日後以内
スリーボンド 液状ガスケット1207C 1本(150g) レビュー:(11)

【特長】粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。【用途】その他一般シール剤

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > 液状ガスケット

液状ガスケット1215 スリーボンド

販売価格 ¥1,690〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーボンド 液状ガスケット1215 1本(250g)ほか レビュー:(70)

【特長】シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。【用途】その他一般シール剤

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > 液状ガスケット

液状ガスケット 男前モノタロウ

販売価格 ¥2,490
0営業日後以内
男前モノタロウ 液状ガスケット 1本(150g) レビュー:(17)

【特長】シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。 シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。 しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。 主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。 振動の激しい場所への使用が可能です。【用途】オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > 液状ガスケット

液状ガスケット 男前モノタロウ

販売価格 ¥1,490
0営業日後以内
男前モノタロウ 液状ガスケット 1本(250g) レビュー:(57)

【特長】各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。【用途】デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > 液状ガスケット

液状ガスケット1212 スリーボンド

販売価格 ¥1,706
0営業日後以内
スリーボンド 液状ガスケット1212 1本(100g) レビュー:(20)

【特長】1211の高粘度タイプ。非流動性のため肉盛性に優れています。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。【用途】その他一般シール剤

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > 液状ガスケット

液状ガスケット1184 スリーボンド

販売価格 ¥1,426
0営業日後以内
スリーボンド 液状ガスケット1184 1本(200g) レビュー:(34)

【特長】特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃〜150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。【用途】各種フランジ面、各種ねじ部のシール。 クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > 液状ガスケット

液状ガスケット スリーボンド

販売価格 ¥3,690
4営業日後以内
スリーボンド 液状ガスケット 1本(150g)

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > 液状ガスケット

液状ガスケット キタコ(K-CON)

販売価格 ¥269〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
キタコ(K-CON) 液状ガスケット 1本(5g) レビュー:(62)

【特長】5gチューブの使い切りタイプ。 酸化し難いアルミチューブ採用。 シリコン系液状ガスケット。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > 液状ガスケット・シリコンガスケット

液状ガスケット1211 スリーボンド

販売価格 ¥1,706
0営業日後以内
スリーボンド 液状ガスケット1211 1本(100g) レビュー:(14)

【特長】粘度が低く、流動性があり作業性に優れています。 固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。【用途】その他一般シール剤

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > 液状ガスケット

シールパッキン 1282B 液状ガスケット DJ(ドライブジョイ)

販売価格 ¥2,790
0営業日後以内
DJ(ドライブジョイ) シールパッキン 1282B 液状ガスケット 1本(100g)

【特長】LCC・水に耐性のあるシール剤。【用途】ウォーターポンプとブロック合わせ面。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 接着剤・補修材 > シール材

「1207f」の関連特集

FR-E720-1.5K

FR-E720-1.5K

インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V)やインバータ FREQROL-E700シリーズ(単相200V)などのお買い得商品がいっぱい。

FR-E720-1.5Kの販売特集

17220-pfe-010

17220-pfe-010

エアーフィルターや(17220)エアーエレメントなどの「欲しい」商品が見つかる!

17220-pfe-010の販売特集

FR-D720-1.5K

FR-D720-1.5K

インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)やインバータ FREQROL-D700シリーズ(単相200V)ほか、いろいろ。

FR-D720-1.5Kの販売特集

7/16-20unf

7/16-20unf

六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/ユニクロ)(パック品)や六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス)ほか、いろいろ。

7/16-20unfの販売特集

fr-d720-0.1k

fr-d720-0.1k

インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)やインバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V)などの人気商品が勢ぞろい。

fr-d720-0.1kの販売特集

FR-D710W-0.2K

FR-D710W-0.2K

インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V)やインバータ FREQROL-E700シリーズ(単相100V)などの「欲しい」商品が見つかる!

FR-D710W-0.2Kの販売特集

17220-pfe-000

17220-pfe-000

エアーフィルターや(17220)エアーエレメントなどの「欲しい」商品が見つかる!

17220-pfe-000の販売特集

A2017P(6F)

A2017P(6F)

A2017Pプライムプレート6FやA2017Pプライムプレート4Fを今すぐチェック!

A2017P(6F)の販売特集

frn0.75e1s-2j

frn0.75e1s-2j

高性能・コンパクト形インバータ FRENIC-Aceシリーズやコンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズも人気!

frn0.75e1s-2jの販売特集

FRN0.75E1S-2

FRN0.75E1S-2

インバータ J1000シリーズや高性能・コンパクト形インバータ FRENIC-Aceシリーズも人気!

FRN0.75E1S-2の販売特集

37103-2124-000FL

37103-2124-000FL

スコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用)や産業機器用簡易接続コネクタXN2 ケーブル接続用プラグコネクタなどの「欲しい」商品が見つかる!

37103-2124-000FLの販売特集

FCP10263370

FCP10263370

ラミネーターやラミネートフィルムE2 150ミクロンほか、いろいろ。

FCP10263370の販売特集