120XL037の販売特集

120XL037」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から120XL037に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

タイミングベルトXL037形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルトXL037形 1本 レビュー:(14)

【特長】チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃〜+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > XL形

「120XL037」のピックアップ商品

シンクロベルト XL037形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥449〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(138種類の商品があります)
バンドー化学 シンクロベルト XL037形 1本 レビュー:(15)

【特長】ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > XL形

タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥348〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:76日
バリエーション一覧へ
(300種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 1本 レビュー:(5)

【特長】軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > XL形

タイミングベルト バンドー化学

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から出荷目安:43日
バリエーション一覧へ
(221種類の商品があります)
バンドー化学 タイミングベルト 1本 レビュー:(46)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > タイミングベルト

Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 CFタイプ 片山チエン(KANA)

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
片山チエン(KANA) Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 CFタイプ 1個 レビュー:(6)

【特長】タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > プーリー > タイミングプーリー

パワーグリップタイミングベルト XL037形 ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥499〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(252種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト XL037形 1本ほか レビュー:(2)

【特長】同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。【用途】家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > XL形

タイミングベルト 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥859〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(204種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト 1本 レビュー:(236)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > タイミングベルト

TiNコート ストレートドリル TPT

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
TPT TiNコート ストレートドリル 1本 レビュー:(169)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥333〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(400種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 1本 レビュー:(3)

【特長】軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > T2.5形、T5形、T10形

タイミングベルト L050形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥949〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト L050形 1本 レビュー:(5)

【特長】高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。【用途】一般工業用に幅広く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > L形

タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥338〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(732種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 1本 レビュー:(5)

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > XL形

スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥279〜
特価
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(218種類の商品があります)
三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 1本 レビュー:(8)

【特長】コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > スーパートルクシンクロベルト・スーパートルクタイミングベルト > S3M

タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥348〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:55日
バリエーション一覧へ
(437種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 1個 レビュー:(1)

【特長】一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > XL形

「120XL037」の関連特集

タイミングベルト 537-3GT-9

タイミングベルト 537-3GT-9

パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mmやタイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)などの人気商品が勢ぞろい。

タイミングベルト 537-3GT-9の販売特集

220XL037

220XL037

タイミングベルトXL037形やシンクロベルト XL037形などの「欲しい」商品が見つかる!

220XL037の販売特集

TBN

TBN

タイミングベルト L050形やタイミングベルトほか、いろいろ。

TBNの販売特集

たいみんぐべると

たいみんぐべると

タイミングベルトXL037形やタイミングベルトH150形ほか、いろいろ。

たいみんぐべるとの販売特集

182XL-037

182XL-037

タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)やシンクロベルト XL037形など。

182XL-037の販売特集

XL

XL

リセプタクルハウジング XLコネクター シリーズやタイミングベルトXL037形などの人気商品が勢ぞろい。

XLの販売特集

180XL

180XL

タイミングベルトXL037形やシンクロベルト XL037形などの「欲しい」商品が見つかる!

180XLの販売特集

XL025

XL025

シンクロベルト XL025形やタイミングベルト XL025形ほか、いろいろ。

XL025の販売特集

工業用ベルト規格

工業用ベルト規格

タイミングベルトやタイミングベルト L050形ほか、いろいろ。

工業用ベルト規格の販売特集

250XL037

250XL037

タイミングベルトXL037形やシンクロベルト XL037形などの「欲しい」商品が見つかる!

250XL037の販売特集

バンドー シンクロベルトXL

バンドー シンクロベルトXL

シンクロベルト XL037形やシンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅037インチを今すぐチェック!

バンドー シンクロベルトXLの販売特集

314XL

314XL

タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)やシンクロベルト XL037形など。

314XLの販売特集