1210 ベアリングの販売特集

1210 ベアリング」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1210 ベアリングに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台 NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
NSK(日本精工) 自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台 1個 レビュー:(6)

【特長】内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 自動調心玉軸受 > 1200番台

「1210 ベアリング」のピックアップ商品

シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) 1個 レビュー:(56)

【特長】薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > ラジアル軸受 > シェル形針状ころ軸受

(I/X)ベアリング(ニードル) HK1210FM 92046-0034 Kawasaki

販売価格(税別) ¥680
2営業日後以内
Kawasaki (I/X)ベアリング(ニードル) HK1210FM 92046-0034 1個 レビュー:(1)

バイク・自転車用品 > バイク純正部品 > KAWASAKI(カワサキ) > 品番先頭文字-9 > 品番先頭文字-92

自動調心玉軸受 NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥579〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
NACHI(不二越) 自動調心玉軸受 1個 レビュー:(1)

【特長】外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 自動調心玉軸受 > 1200番台

自動調心玉軸受 1200番台 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥629〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 自動調心玉軸受 1200番台 1個

【特長】外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 自動調心玉軸受 > 1200番台

自動調心玉軸受 円筒穴 100番台 NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
NSK(日本精工) 自動調心玉軸受 円筒穴 100番台 1個 レビュー:(1)

【特長】内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 自動調心玉軸受 > 100番台

精密樹脂MLEベアリング MLE形 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥44〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(174種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 精密樹脂MLEベアリング MLE形 1個 レビュー:(14)

【特長】高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃〜+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0〜2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04〜0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃〜+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 精密樹脂滑り軸受シリーズ > R-MLE形

テンショナーベアリング Koyo

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
Koyo テンショナーベアリング 1個 レビュー:(79)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > テンショナー・アイドラプーリー > テンショナーベアリング

シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) 日本トムソン(IKO)

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(117種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) 1個 レビュー:(12)

【特長】シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。【用途】重荷重用

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > ラジアル軸受 > シェル形針状ころ軸受

自動調心玉軸受 1200形 NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥869〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
NSK(日本精工) 自動調心玉軸受 1200形 1個

【特長】内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 自動調心玉軸受 > 1200番台

自動調心玉軸受 テーパ穴 1200番台 NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
NSK(日本精工) 自動調心玉軸受 テーパ穴 1200番台 1個 レビュー:(1)

【特長】内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 自動調心玉軸受 > 1200番台

シェル形ニードルベアリング TLA 日本トムソン(IKO)

販売価格(税別) ¥449〜
0営業日後以内から出荷目安:55日
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) シェル形ニードルベアリング TLA 1個 レビュー:(13)

【特長】シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > ラジアル軸受 > シェル形針状ころ軸受

シェル形針状ころ軸受 INA

販売価格(税別) ¥189〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
INA シェル形針状ころ軸受 1個 レビュー:(9)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > ラジアル軸受 > シェル形針状ころ軸受

「1210 ベアリング」の関連特集

HK1210

HK1210

シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)やシェル形針状ころ軸受ほか、いろいろ。

HK1210の販売特集

tb1216

tb1216

液状ガスケット1216や1液常温硬化型シリコーン系シール剤などのお買い得商品がいっぱい。

tb1216の販売特集

TSキャップ

TSキャップ

TSキャップやTS継手 キャップほか、いろいろ。

TSキャップの販売特集

求心

求心

【レンタル】ノンプリズムトータルステーション+プリズム+三脚 ES-105F+QB(00)+TY(校正書付)や自動調心玉軸受などの「欲しい」商品が見つかる!

求心の販売特集

ベアリング 1205

ベアリング 1205

自動調心玉軸受 1200番台や自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台などのお買い得商品がいっぱい。

ベアリング 1205の販売特集

ベアリング 1209k

ベアリング 1209k

自動調心玉軸受 1200形や自動調心玉軸受 テーパ穴 1200番台などのお買い得商品がいっぱい。

ベアリング 1209kの販売特集

2列 ボールベアリング

2列 ボールベアリング

自動調心玉軸受 テーパ穴 1200番台や複列アンギュラ玉軸受 5200番台(開放形)などの「欲しい」商品が見つかる!

2列 ボールベアリングの販売特集

外径31Φmm

外径31Φmm

快削黄銅(真鍮)丸棒 外径31Φmmやシェル形ニードルベアリング TLAなどの人気商品が勢ぞろい。

外径31Φmmの販売特集

1200番台 ベアリング

1200番台 ベアリング

自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台や自動調心玉軸受 テーパ穴 1200番台も人気!

1200番台 ベアリングの販売特集

HK2020C

HK2020C

シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)やシェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形)などのお買い得商品がいっぱい。

HK2020Cの販売特集

ベアリング 1202

ベアリング 1202

自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台や自動調心玉軸受 1200番台などのお買い得商品がいっぱい。

ベアリング 1202の販売特集

hk0609

hk0609

シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)やシェル形針状ころ軸受ほか、いろいろ。

hk0609の販売特集