125 ダクトの販売特集

125 ダクト」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から125 ダクトに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

フレキホース モノタロウ

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ フレキホース 1本 レビュー:(104)

【特長】アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。【用途】一般的な空調アルミフレキダクト

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管

「125 ダクト」のピックアップ商品

スパイラルニップル クリモト(栗本鉄工所)

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
クリモト(栗本鉄工所) スパイラルニップル 1個 レビュー:(12)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手

硬質ダクトN.S. カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,514〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
カナフレックス 硬質ダクトN.S. 1本 レビュー:(6)

【特長】脱塩ビ製品。優れた耐熱性を備えている。 温度変化によるタワミの少ない構造です。自由自在に曲げることができます。 従来の硬質ダクトと比べ10%以上も軽量です(メーカー比) 気密性を損なわず、50%まで伸縮自在です。 ダクトの口元をひねるだけで、口径が変化します。 ナイフなどで簡単に切断でき、しかも継続するダクトの口元をはさみこみ、テープで巻き付けるだけで接続できます。 切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】スポットクーラー用。空調(送排気)用。木工・金属研磨機集塵用。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

ダクトEE カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,348〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
カナフレックス ダクトEE 1巻 レビュー:(22)

【特長】ビニールダクトの普及タイプです。 内径Φ32〜200まで幅広いサイズ展開。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。【用途】室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

スパイラルチーズ クリモト(栗本鉄工所)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
クリモト(栗本鉄工所) スパイラルチーズ 1個 レビュー:(5)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手

TAC硬質ダクトPP 東拓工業

販売価格(税別) ¥2,890〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
東拓工業 TAC硬質ダクトPP 1本 レビュー:(1)

【特長】従来品(塩ビ)に比べ10〜20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。【用途】スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

スパイラル異径継手 クリモト(栗本鉄工所)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
クリモト(栗本鉄工所) スパイラル異径継手 1個 レビュー:(10)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手

セラカバーS 直管 ニチアス

販売価格(税別) ¥3,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ニチアス セラカバーS 直管 1本 レビュー:(10)

【特長】薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)【用途】直管用。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手

フジフレキ(3m) フジモリ産業

販売価格(税別) ¥1,170〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フジモリ産業 フジフレキ(3m) 1本 レビュー:(14)

【特長】施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。【用途】一般的な空調ダクト

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管

ダクトEF型(静電防止) カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,680〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
カナフレックス ダクトEF型(静電防止) 1巻 レビュー:(4)

【特長】特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。【用途】クリーンルームなど静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、粉体の輸送。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

ダクトN.S.D カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,086〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
カナフレックス ダクトN.S.D 1本 レビュー:(7)

【特長】塩ビダクトより4割の軽量化に成功。 送風・排気効率をアップさせる内面平滑設計。 高温でも変形しない耐熱性能。 持続優れた静電防止効果。 有毒ガスゼロ。焼却可能な環境性能。 カフスも脱塩ビ製。【用途】室内の送排気用。工場設備の送排気用。その他、集塵の送排気用。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

EMBフレキシブルダクト オリエント

販売価格(税別) ¥6,590〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
オリエント EMBフレキシブルダクト 1本

【特長】ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。 一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管

定着カラー フカガワ

販売価格(税別) ¥459〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フカガワ 定着カラー 1個 レビュー:(15)

【特長】角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手

「125 ダクト」の関連特集

125φ ダクト

125φ ダクト

スポットエアコン用 延長冷風ダクトΦ125やタイダクトホース N型などの「欲しい」商品が見つかる!

125φ ダクトの販売特集

125mm ダクト

125mm ダクト

ダクトホースEE型やフジフレキ(3m)ほか、いろいろ。

125mm ダクトの販売特集

カナフレックス ダクトEE 125Φ

カナフレックス ダクトEE 125Φ

ダクトEEやダクトホースEE型などの「欲しい」商品が見つかる!

カナフレックス ダクトEE 125Φの販売特集

亜鉛ダクト

亜鉛ダクト

亜鉛めっき鋼板製フレキ(鉄フレキ)やスパイラルニップルなどのお買い得商品がいっぱい。

亜鉛ダクトの販売特集

ダクト 200φ

ダクト 200φ

フレキホースやフジフレキ(3m)など。

ダクト 200φの販売特集

クーラー ホース

クーラー ホース

ガーデンクーラーホースやドレンホース (クーラー用排水ドレンホース)など。

クーラー ホースの販売特集

コンプレッサー 排気ダクト

コンプレッサー 排気ダクト

フレキホースやカナアルミU型などのお買い得商品がいっぱい。

コンプレッサー 排気ダクトの販売特集

ダクト 配管

ダクト 配管

スパイラルエルボ 90°やメタルダクトMD-25も人気!

ダクト 配管の販売特集

カラー ニップル

カラー ニップル

定着カラーやカラーキャップを今すぐチェック!

カラー ニップルの販売特集

フレキシブルダクト塩ビ

フレキシブルダクト塩ビ

硬質ダクトN.S.やトータル換気システム用フレキシブルダクト(塩ビ製)などの「欲しい」商品が見つかる!

フレキシブルダクト塩ビの販売特集

ニップル ダクト

ニップル ダクト

スパイラルニップルや空調用ニップルなどの「欲しい」商品が見つかる!

ニップル ダクトの販売特集

ポリプロピレン配管

ポリプロピレン配管

TAC硬質ダクトPPや断熱チューブも人気!

ポリプロピレン配管の販売特集