125φ ダクトの販売特集

125φ ダクト」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から125φ ダクトに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

スポットエアコン用 延長冷風ダクトΦ125 スイデン

販売価格(税別) ¥19,900
1営業日後以内
スイデン スポットエアコン用 延長冷風ダクトΦ125 1個

【特長】排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > スポットエアコン (スポットクーラー) > スポットクーラーアクセサリー > 冷風ダクト

「125φ ダクト」のピックアップ商品

タイダクトホース N型 タイガースポリマー

販売価格(税別) ¥1,890〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
タイガースポリマー タイダクトホース N型 1本 レビュー:(11)

【特長】軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。【用途】空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

ダクトN.S.D カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,086〜
3営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
カナフレックス ダクトN.S.D 1本 レビュー:(9)

【特長】塩ビダクトより4割の軽量化に成功。 送風・排気効率をアップさせる内面平滑設計。 高温でも変形しない耐熱性能。 持続優れた静電防止効果。 有毒ガスゼロ。焼却可能な環境性能。 カフスも脱塩ビ製。【用途】室内の送排気用。工場設備の送排気用。その他、集塵の送排気用。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

フレキホース モノタロウ

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ フレキホース 1本 レビュー:(106)

【特長】アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。【用途】一般的な空調アルミフレキダクト

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管

フジフレキ(3m) フジモリ産業

販売価格(税別) ¥1,170〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フジモリ産業 フジフレキ(3m) 1本 レビュー:(16)

【特長】施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。【用途】一般的な空調ダクト

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管

硬質ダクトN.S. カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,514〜
3営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
カナフレックス 硬質ダクトN.S. 1本 レビュー:(6)

【特長】脱塩ビ製品。優れた耐熱性を備えている。 温度変化によるタワミの少ない構造です。自由自在に曲げることができます。 従来の硬質ダクトと比べ10%以上も軽量です(メーカー比) 気密性を損なわず、50%まで伸縮自在です。 ダクトの口元をひねるだけで、口径が変化します。 ナイフなどで簡単に切断でき、しかも継続するダクトの口元をはさみこみ、テープで巻き付けるだけで接続できます。 切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】スポットクーラー用。空調(送排気)用。木工・金属研磨機集塵用。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

TACダクトアルミ 東拓工業

販売価格(税別) ¥8,990〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
東拓工業 TACダクトアルミ 1本

【特長】伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミUは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)【用途】住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

ダクトカフス カナフレックス

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
カナフレックス ダクトカフス 1個 レビュー:(15)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類

TAC耐熱ダクト MD-18 東拓工業

販売価格(税別) ¥13,900〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
東拓工業 TAC耐熱ダクト MD-18 1本

【特長】アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 (繰り返しの伸縮はお避けください。) 使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。 (防炎1級合格品)【用途】空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

45cmダクト(スポットクーラー用) ナカトミ

販売価格(税別) ¥3,590
3営業日後以内
ナカトミ 45cmダクト(スポットクーラー用) 1個 レビュー:(2)

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > スポットエアコン (スポットクーラー) > スポットクーラーアクセサリー > 冷風ダクト

カナアルミU型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥7,790〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カナフレックス カナアルミU型 1巻

【特長】伸縮・屈曲ができ、狭い場所での配管も容易です。1/10に縮み、コンパクトに収納できます。軽量で持ち運び簡単。在庫スペース、輸送スペースも省けるホースです。切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。ビルなどの建築物の空調用。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

TACトーメイダクト 東拓工業

販売価格(税別) ¥1,990〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
東拓工業 TACトーメイダクト 1本 レビュー:(3)

【特長】TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。【用途】木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

R管(レジューサー) フカガワ

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
フカガワ R管(レジューサー) 1個 レビュー:(8)

【特長】ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手

「125φ ダクト」の関連特集

カナフレックス ダクトEE 125Φ

カナフレックス ダクトEE 125Φ

ダクトEEやダクトホースEE型などの「欲しい」商品が見つかる!

カナフレックス ダクトEE 125Φの販売特集

ダクト

ダクト

スパイラル異径継手やフレキホースも人気!

ダクトの販売特集

50φ ダクト

50φ ダクト

SYバンドやダクトEEを今すぐチェック!

50φ ダクトの販売特集

フレキシブルダクトホース 耐熱

フレキシブルダクトホース 耐熱

タイフレキホースV型やタイフレキホース V型AGも人気!

フレキシブルダクトホース 耐熱の販売特集

ダイキン クリスプ 延長ダクト

ダイキン クリスプ 延長ダクト

クリスプ 延長ダクトやスポットエアコン用延長冷風ダクトなどの「欲しい」商品が見つかる!

ダイキン クリスプ 延長ダクトの販売特集

STC-125

STC-125

STC 自在車(ゴム車輪)やSTC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付も人気!

STC-125の販売特集

125 配管

125 配管

エスロン HI-TS継手異径ソケット125×100やスパイラルエルボ 45°など。

125 配管の販売特集

外径 125mm

外径 125mm

サンディングペーパー(中抜きタイプ)や男前切断砥石「ノンスリップ切断U」 AHX105mm×1.0/2.0mm厚などの人気商品が勢ぞろい。

外径 125mmの販売特集

150φ

150φ

Φ150用パイプ継手(鋼板製)やΦ150強制排気パイプファンなどの「欲しい」商品が見つかる!

150φの販売特集

延長冷風ダクト

延長冷風ダクト

スポットエアコン用 延長冷風ダクトΦ125やスポットクーラーJA-SP用延長用冷風ダクトなどの人気商品が勢ぞろい。

延長冷風ダクトの販売特集

スポットクーラーアクセサリー

スポットクーラーアクセサリー

エコエコファン スポットクーラーや45cmダクト(スポットクーラー用)などのお買い得商品がいっぱい。

スポットクーラーアクセサリーの販売特集

スポットクーラー JA-SP25H

スポットクーラー JA-SP25H

硬質ダクトN.S.やMonotaROスポットクーラー用 冷風ダクト用エルボなどの人気商品が勢ぞろい。

スポットクーラー JA-SP25Hの販売特集