125mm ダクトの販売特集

125mm ダクト」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から125mm ダクトに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ダクトホースEE型 カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,250〜
3営業日後以内
カスタマイズ画面へ
カナフレックス ダクトホースEE型 1本 レビュー:(1)

【特長】内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。【用途】室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵の送・排気用。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

「125mm ダクト」のピックアップ商品

フジフレキ(3m) フジモリ産業

販売価格(税別) ¥1,170〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フジモリ産業 フジフレキ(3m) 1本 レビュー:(16)

【特長】施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。【用途】一般的な空調ダクト

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管

フレキホース モノタロウ

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ フレキホース 1本 レビュー:(106)

【特長】アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。【用途】一般的な空調アルミフレキダクト

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管

45cmダクト(スポットクーラー用) ナカトミ

販売価格(税別) ¥3,590
3営業日後以内
ナカトミ 45cmダクト(スポットクーラー用) 1個 レビュー:(2)

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > スポットエアコン (スポットクーラー) > スポットクーラーアクセサリー > 冷風ダクト

スパイラルチーズ クリモト(栗本鉄工所)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
クリモト(栗本鉄工所) スパイラルチーズ 1個 レビュー:(5)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手

トヨダクト AL-N(4m) Denka(デンカ)

販売価格(税別) ¥1,180〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Denka(デンカ) トヨダクト AL-N(4m) 1本 レビュー:(6)

【特長】施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。 ※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。【用途】一般空調用ダクト

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管

スパイラルエルボ 90° クリモト(栗本鉄工所)

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
クリモト(栗本鉄工所) スパイラルエルボ 90° 1個 レビュー:(7)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手

TAC 硬質ダクトPP 東拓工業

販売価格(税別) ¥2,800〜
2営業日後以内
カスタマイズ画面へ
東拓工業 TAC 硬質ダクトPP 1本

【特長】従来品(塩ビ)に比べ10〜20%の軽量化を実現。 自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。 口元をひねることで、口径が変化します。 ナイフなどで切断できます。 接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。 ダクト使用後、焼却が可能です。【用途】スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

アルミフレキシブルダクト TRUSCO

販売価格(税別) ¥7,886〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
TRUSCO アルミフレキシブルダクト 1本 レビュー:(1)

【特長】耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。【用途】空調用吸排気用ダクト。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管

アルミコンパクトフレキ(Sタイプ) クリモト(栗本鉄工所)

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
クリモト(栗本鉄工所) アルミコンパクトフレキ(Sタイプ) 1本 レビュー:(7)

【特長】クリモトアルミフレキの標準品です。 Sタイプフレキは当社の技術開発により、特殊加工され、長さを1mに圧縮していますが、直線で4mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管

ダクトN.S.D カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,086〜
3営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
カナフレックス ダクトN.S.D 1本 レビュー:(9)

【特長】塩ビダクトより4割の軽量化に成功。 送風・排気効率をアップさせる内面平滑設計。 高温でも変形しない耐熱性能。 持続優れた静電防止効果。 有毒ガスゼロ。焼却可能な環境性能。 カフスも脱塩ビ製。【用途】室内の送排気用。工場設備の送排気用。その他、集塵の送排気用。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

ダクトEE カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,380〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
カナフレックス ダクトEE 1巻 レビュー:(23)

【特長】ビニールダクトの普及タイプです。 内径Φ32〜200まで幅広いサイズ展開。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。【用途】室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

硬質ダクトN.S. カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,514〜
3営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
カナフレックス 硬質ダクトN.S. 1本 レビュー:(6)

【特長】脱塩ビ製品。優れた耐熱性を備えている。 温度変化によるタワミの少ない構造です。自由自在に曲げることができます。 従来の硬質ダクトと比べ10%以上も軽量です(メーカー比) 気密性を損なわず、50%まで伸縮自在です。 ダクトの口元をひねるだけで、口径が変化します。 ナイフなどで簡単に切断でき、しかも継続するダクトの口元をはさみこみ、テープで巻き付けるだけで接続できます。 切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】スポットクーラー用。空調(送排気)用。木工・金属研磨機集塵用。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

「125mm ダクト」の関連特集

塩ビ フレキシブルダクト

塩ビ フレキシブルダクト

硬質ダクトN.S.やトータル換気システム用フレキシブルダクト(塩ビ製)などの「欲しい」商品が見つかる!

塩ビ フレキシブルダクトの販売特集

鉄フレキダクト

鉄フレキダクト

亜鉛めっき鋼板製フレキ(鉄フレキ)や鉄フレキ フジフレキTなどの「欲しい」商品が見つかる!

鉄フレキダクトの販売特集

50φ ダクト

50φ ダクト

SYバンドやダクトEEを今すぐチェック!

50φ ダクトの販売特集

矩形ダクト

矩形ダクト

フレキシブルダクトやフジフレキ(3m)などのお買い得商品がいっぱい。

矩形ダクトの販売特集

125 ダクト

125 ダクト

フレキホースや硬質ダクトN.S.など。

125 ダクトの販売特集

125φ ダクト

125φ ダクト

スポットエアコン用 延長冷風ダクトΦ125やタイダクトホース N型などの「欲しい」商品が見つかる!

125φ ダクトの販売特集

スパイラル 鋼管

スパイラル 鋼管

亜鉛めっき鋼板製フレキ(鉄フレキ)やアルミフレキシブルダクトなどの「欲しい」商品が見つかる!

スパイラル 鋼管の販売特集

煙突 ダクト

煙突 ダクト

アルミフレキ(Wタイプ)やアルミフレキシブルダクトも人気!

煙突 ダクトの販売特集

自在ダクト

自在ダクト

硬質ダクトN.S.やTAC 硬質ダクトPPなどの人気商品が勢ぞろい。

自在ダクトの販売特集

軽量 フレキシブル ホース

軽量 フレキシブル ホース

フジフレキ(3m)やTACダクトEEなどの人気商品が勢ぞろい。

軽量 フレキシブル ホースの販売特集

アルミ 継手

アルミ 継手

チーズやDC クロームエルボ 回転止ネジ付も人気!

アルミ 継手の販売特集

延長排熱ダクト

延長排熱ダクト

スポットエアコン用排熱延長ダクト 3mやツインダクトスポットクーラー(SAC-4500)用3m排熱延長ダクトも人気!

延長排熱ダクトの販売特集