12Vタイマーの販売特集

12Vタイマー」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から12Vタイマーに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

タイマー基板キット3 ワンダーキット

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
ワンダーキット タイマー基板キット3 1個 レビュー:(2)

【特長】タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 工作キット

「12Vタイマー」のピックアップ商品

タイマースイッチ Beat-Sonic

販売価格(税別) ¥3,990
3営業日後以内
Beat-Sonic タイマースイッチ 1個

【特長】カー用品の電源に接続して最大60分だけONさせる機械式タイマーです。設定時間が経過するとOFFしますので、切り忘れの心配がありません。【用途】タイマースイッチ

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > AVケーブル

簡単デジタルタイマー リーベックス

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
リーベックス 簡単デジタルタイマー 1台 レビュー:(64)

【特長】電機器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定が可能です。 。誤作動を防ぐロック機能付き!。最大14プログラムまで設定できる!。トラッキング防止プラグ採用!。通電確認ランプ付き!【用途】不要な時は電気を消して節電に。不在の時に灯りをつけて防犯に。イルミネーションを自動で点灯消灯。扇風機に使用して快適な睡眠を。水槽のライトやCO2コントロールに

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > タイマ コンセント

マルチタイマー2 [基板完成品] ワンダーキット

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
ワンダーキット マルチタイマー2 [基板完成品] 1個 レビュー:(7)

【特長】通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 工作キット

常時電源コード セルスター

販売価格(税別) ¥4,990
4営業日後以内
セルスター 常時電源コード 1個

【特長】ドライブレコーダーのパーキングモード機能が使えるようになります。 最大7時間まで電源を供給します。 タイマー機能、電圧監視機能おを搭載しています。

自動車・トラック用品 > カー用品 > ドライブレコーダー > その他

ソリッドステート・タイマ H3Y-2(DC電源) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,190〜
0営業日後以内から出荷目安:29日
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3Y-2(DC電源) 1個 レビュー:(8)

【特長】専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

デジタルタイマー TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,190
3営業日後以内
TRUSCO デジタルタイマー 1個

測定・測量用品 > 電気計測器 > ストップウォッチ/タイマー > タイマー

時限タイマ エレキット

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
エレキット 時限タイマ 1個 レビュー:(7)

【特長】タイマIC「555」を使用したタイマ回路キットで、スタートスイッチでリレーON、一定時間(1〜1000秒)後にOFFとなります。出力にはリレーが装備されていますので、電気製品等をコントロールすることができます。スタートスイッチを押すとリレーON、時間が来るとリレーOFF。工夫次第で色々なものに利用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

PM4S マルチレンジタイマ(ATC9) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) PM4S マルチレンジタイマ(ATC9) 1個 レビュー:(21)

【特長】市場ニーズを先取りした経済価格 出力接点は、限時2Cと限時1C・瞬時1C切替可能 1台で4種類の時間レンジが選択可能 ゼロ設定瞬時出力を装備

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

555タイマーユニット【基板完成品】 ワンダーキット

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
ワンダーキット 555タイマーユニット【基板完成品】 1個 レビュー:(5)

【特長】タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 工作キット

クォーツタイマ H5CN オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥16,900
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オムロン(omron) クォーツタイマ H5CN 1個 レビュー:(2)

【特長】9.999s、99.99s、999.9s、99min59s、99h59minとワイドな時間仕様 経過時間または残時間表示タイプ、有接点または無接点出力タイプなど目的に合わせて選択可能 電源はAC100〜240Vとフリー化。DC仕様も12〜48Vをフリー化 UL、CSAの海外規格を取得。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > デジタルタイマ

タイムスイッチ TB31Kシリーズ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) タイムスイッチ TB31Kシリーズ 1個 レビュー:(11)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

デイリータイムスイッチ H5L オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥22,900
0営業日後以内
オムロン(omron) デイリータイムスイッチ H5L 1個

【特長】大型の時計表示つきで、週間制御。 画面と対話しながら設定ができる親切設定の、しかも大きな表示の時計つきのデイリータイムスイッチ。 5つのキーで簡単操作。 ON/OFF時刻設定は24ステップ。 AC100〜240Vのフリー電源。 長時間の停電補償つき(約10年間)。 海外安全規格UL、CSA取得。 日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

「12Vタイマー」の関連特集

デイリータイマー 12V

デイリータイマー 12V

デイリータイムスイッチ H5Lやボックス型電子式タイムスイッチ(1回路型)も人気!

デイリータイマー 12Vの販売特集

遅延リレー

遅延リレー

ディップタイマ H3FAや各種電装品切替用ミニサイズリレーなどのお買い得商品がいっぱい。

遅延リレーの販売特集

タイマー 基板 キット

タイマー 基板 キット

タイマー基板キット3やマルチタイマー2 [基板完成品]などの人気商品が勢ぞろい。

タイマー 基板 キットの販売特集

12v タイマーリレー

12v タイマーリレー

リレー付間欠タイマやマルチタイマー2 [基板完成品]などのお買い得商品がいっぱい。

12v タイマーリレーの販売特集

dc12v タイマー

dc12v タイマー

PM4S マルチレンジタイマ(ATC9)やマルチタイマー2 [基板完成品]を今すぐチェック!

dc12v タイマーの販売特集

カーナビ 電源コード

カーナビ 電源コード

電源直結コードやUSB電源直結コード(ストレートUSBプラグDC5V出力)ほか、いろいろ。

カーナビ 電源コードの販売特集

DC タイマー

DC タイマー

ソリッドステート・タイマ H3Y-2(DC電源)やLT4H-L デジタルタイマも人気!

DC タイマーの販売特集

電気 回路 タイマー

電気 回路 タイマー

時限タイマやマルチタイマー2 [基板完成品]などの「欲しい」商品が見つかる!

電気 回路 タイマーの販売特集

電源 off タイマー

電源 off タイマー

24時間タイマーや電源ソケット(OFFタイマー機能付)を今すぐチェック!

電源 off タイマーの販売特集

タイマーユニット

タイマーユニット

555タイマーユニット【基板完成品】やスローライトユニットを今すぐチェック!

タイマーユニットの販売特集

レーダー探知機オプション付属品

レーダー探知機オプション付属品

レーダー探知機接続コード(一体型用)やレーダー探知機接続コード(3極DCプラグ)などの人気商品が勢ぞろい。

レーダー探知機オプション付属品の販売特集

60分タイマー

60分タイマー

ダイヤルタイマーや1回だけタイマーなどのお買い得商品がいっぱい。

60分タイマーの販売特集