12Vタイマーのおすすめ人気ランキング
2023/03/28更新93件の「12Vタイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dc12v タイマー」、「デイリータイマー 12V」、「12v タイマーリレー」などの商品も取り扱っております。


【特長】通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。



【特長】タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。




【特長】ドライブレコーダーのパーキングモード機能が使えるようになります。 最大7時間まで電源を供給します。 タイマー機能、電圧監視機能おを搭載しています。


【特長】24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。【用途】毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に


【特長】有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。丸洗い可能。1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ


【特長】専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。



【特長】コンデンサの選択と半固定抵抗の調整により、Aモード(約0.5~15秒)及びBモード(約10~300秒)の範囲で電球などを点滅動作できる間欠タイマキットです。それぞれのモード範囲内であればリレーのON時間、OFF時間を独立して設定できます。DCジャック付きですのでACアダプタとワンタッチ接続できます。外部コントロール端子付きです。(LOWアクティブ、C-MOS入力)


【特長】コンパクトなボディに機能を満載。 リレー、タイマ、カウンタ、タイムスイッチ機能をこれ一台で簡単に実現。 正面の液晶画面と8 つの操作ボタンでラダープログラミングが可能。 拡張ユニット増設で最大I/O点数44点まで拡張可能。10点入出力タイプは、最大34点。 エコノミータイプ、通信タイプがシリーズ追加。 電源仕様はAC100~240VとDC12~24Vの2タイプ。 ウィークリータイマ機能アップ。(時間精度アップ:月差±15s以下、日渡り動作・パルス動作が可能)


【特長】時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。



【特長】家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。【用途】作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。


【特長】タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型

【特長】●ACフリー電源対応 ●首下62.5mmの短胴(ネジ締め端子タイプ) ●IP65の耐環境性に対応(パネル表面のみゴムパッ キン使用時) ●ゼロ設定瞬時出力を装備 ダイヤルを”0”側いっぱいに設定すると、瞬時動作しますので回路チェックが簡単にできます ●時間レンジの切替えによるマルチ化で使い易さ向上 ●8動作モードを標準装備(PM4H-A) ●大型ダイヤルで操作性アップ ダイヤルと文字を大型化し、視認性、操作性がアップ ●パネルカバーの交換が可能 標準(アッシュグレー色)から黒色(別売)へパネルのデザインを変更できます ●セットリングの装備で時間(Min.、Max.)および一定 時間の設定が可能