12V21/8の販売特集 【通販モノタロウ】
 

12V21/8の販売特集

12V21/8」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から12V21/8に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ブレーキパッド MKカシヤマ

販売価格 ¥2,150〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(567種類の商品があります)
MKカシヤマ ブレーキパッド 1セット(4枚)ほか レビュー:(240)

【特長】高品質ブランドとして国内で確固たる地位を築いているMKカシヤマブランド。【用途】国産乗用車・商用車向けブレーキパッド

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ブレーキパッド・足回り部品 > ブレーキパッド

「12V21/8」のピックアップ商品

充電式4モードインパクトドライバ マキタ

販売価格 ¥42,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ 充電式4モードインパクトドライバ 1台 レビュー:(10)

【特長】作業に合わせて4モード+テクス用ネジ専用モードの切換えが可能。 インパクトドライバモード(回転+打撃)、震動ドリルモード(回転+震動)、ドリルモード(回転のみ)、ネジ締めモード(回転+電子クラッチ)。また、電子クラッチを採用したことにより、プラスモード(テクス用ネジ専用モード)、トルク低下お知らせ機能、オートストップ機能を追加しました。 ブラシレスモータ搭載。ブラシレスモータは、消耗部品であるカーボンブラシがないため、点検や交換の必要がなくメンテナンスフリーです。また電気効率が良く、発熱を低く抑えることができます。このブラシレスモータの搭載により、1充電あたりの作業量がブラシ付モータ搭載のマキタ製従来機に比べ約1.2倍となりました。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ

充電スティックドリルドライバー 7.2V パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥15,900〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 充電スティックドリルドライバー 7.2V 1台 レビュー:(1)

【特長】スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ! 作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。 さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。 2WAY LEDライトで暗がりを解消。 まっすぐキレイなネジ締めをサポート。 手で最後の確認締めもOK。 M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。 電池の使い過ぎや高温を防止。 スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。 M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。 クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式ドライバドリル

O2センサー NAP

販売価格 ¥4,390〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(285種類の商品があります)
NAP O2センサー 1個 レビュー:(24)

【特長】O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 排気系・内外装部品 > O2センサー

ミニコントロールリレー 富士電機

販売価格 ¥699〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
富士電機 ミニコントロールリレー 1個 レビュー:(1)

【特長】電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > コントロールリレー

DCDCコンバーター 大自工業(Meltec)

販売価格 ¥5,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大自工業(Meltec) DCDCコンバーター 1個 レビュー:(5)

【特長】トラックのDC24Vの電源を→DC12Vに変換して12Vカー用品が使えます。 [メモリー電源] カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(本製品の電源スイッチが常にONの状態) [保護回路] 入力側過電圧保護回路 入力側低電圧保護回路 入力側逆接保護回路(ヒューズ) [3系統の出力端子を装備] アクセサリーソケット(保護キャップ付き) カープラグ型専用DC12V出力端子 陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子 USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子 [クーリングファン付(ED-160/320のみ]

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > インバーター/コンバーター/その他 > DC/DCコンバーター

電源 ADA シリーズ コーセル

販売価格 ¥18,900〜
0営業日後以内から出荷目安:65日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
コーセル 電源 ADA シリーズ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

発電機 本田技研工業

販売価格 ¥149,000
2営業日後以内
本田技研工業 発電機 1台 レビュー:(2)

【特長】独自の高速多極オルタネーターをエンジン部に組み込む等、従来の約1/2の軽量化を実現。 商品電源と同等の高品質な電気供給を実現する、同出力帯では正弦波インバーターを搭載。 コンピュータ関連機器、情報通信機器、測定器など、周波数や電圧変動に神経質な機器にも安心して使用できます。 従来機に対し、燃費が20〜40%向上、実用運転時間も増大。 2台並列運転出力3.0kVA可能。

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > インバータータイプ

アナログマルチテスタ 三和電気計器

販売価格 ¥7,490〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 アナログマルチテスタ 1台 レビュー:(3)

【特長】高入力内部抵抗 発信器内蔵型のワイドなコンデンサ容量測定 簡易トランジスタチェック機能付き 小電力用の測定用に設計された、携帯用アナログマルチテスタ。 小型の通信機器や、家電製品、電灯線電圧や各種電池をはじめ、コンデンサの静電(コンデンサ)容量やトランジスタチェッカとしてもご利用いただけます

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > アナログテスタ

メンテナンスキット GREAT TOOL

販売価格 ¥5,490
4営業日後以内
GREAT TOOL メンテナンスキット 1セット

【特長】車・バイクや家のメンテナンスに。コンパクト収納。使用頻度の高い道具。【用途】車・バイクや家のメンテナンス等

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 工具セット > コンパクトタイプ

分配器 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 SP2D マスプロ電工

販売価格 ¥2,190
5営業日後以内
マスプロ電工 分配器 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 SP2D 1個

【特長】入力側や出力側にケーブルが付いているタイプです。【用途】TV接続ケーブルをお持ちでない時の配線に

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 分配器・分岐器 > 分配器

分配器 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 SP2D マスプロ電工

販売価格

代替商品あり
マスプロ電工 分配器 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 SP2D

【特長】端子はすべて金メッキです。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 分配器・分岐器 > 分配器

リチウムイオン18V充電式インパクトレンチ EARTH MAN

販売価格 ¥16,900
0営業日後以内
EARTH MAN リチウムイオン18V充電式インパクトレンチ 1台 レビュー:(6)

【特長】パワフル&スピーディー圧倒的ハイパワー Li-ion18V 18V2.0Ah大容量バッテリー、バッテリー長持ちでさらに使いやすく! 薄型ディープインパクトソケット付属19mm・21mm、保護スリーブ付でホイールに傷が付きにくい ※タイヤのホイール形状によっては、付属のソケットが使用できない場合があります。【用途】軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換に ホイールナットの締め付け・ゆるめに

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトレンチ

「12V21/8」の関連特集

12V 21/5 G18

12V 21/5 G18

2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球)やG18 BAY15D 12V21W/5Wダブル球オレンジバルブも人気!

12V 21/5 G18の販売特集

G18/BA15s24v20w

G18/BA15s24v20w

パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24Vや回転灯用バルブを今すぐチェック!

G18/BA15s24v20wの販売特集

VQ21A1-2YZ-C8-F

VQ21A1-2YZ-C8-F

VQ Series(VQ21A1-〜)やVQ21Aなどの人気商品が勢ぞろい。

VQ21A1-2YZ-C8-Fの販売特集

12V 18/5W T20

12V 18/5W T20

ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)(ブリスターパック)やラチェットドライバーを今すぐチェック!

12V 18/5W T20の販売特集

ADK11-8A-02C-AC200V

ADK11-8A-02C-AC200V

パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK11シリーズや直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズも人気!

ADK11-8A-02C-AC200Vの販売特集

V9118S022

V9118S022

ディスクパッドやブレーキパッドほか、いろいろ。

V9118S022の販売特集

ウェッジ 12V 18/5 t20

ウェッジ 12V 18/5 t20

ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)(ブリスターパック)やウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)ほか、いろいろ。

ウェッジ 12V 18/5 t20の販売特集

12V21W G18

12V21W G18

シングル球G18/BA15s 12Vや2輪車用口金球 G18 12V(シングル球)など。

12V21W G18の販売特集

G18 12V21/5W

G18 12V21/5W

G18 BAY15D 12V21W/5Wダブル球オレンジバルブや2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球)も人気!

G18 12V21/5Wの販売特集

シングル球 G18 12v 23w

シングル球 G18 12v 23w

シングル球G18/BA15s 12Vやライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12Vを今すぐチェック!

シングル球 G18 12v 23wの販売特集

照明

照明

LED照明 ワークライト(防水型スリムタイプ)やクリップライトを今すぐチェック!

照明の販売特集

電動工具

電動工具

(よりどり3点19800円) ドライバドリルやハイパーソーも人気!

電動工具の販売特集