12v スイッチのおすすめ人気ランキング

2022/05/20更新

4,713件の「12v スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 電装 スイッチ」、「dc12v スイッチ」、「プッシュスイッチ 12v」などの商品も取り扱っております。

ロッカスイッチ エーモン工業 ランキング1位

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
エーモン工業 ロッカスイッチ 1個 レビュー:(5件すべてのレビューを見る)

【特長】15Aまでの電装品が使えるLED付きスイッチ。接続方法でON時照光と常時照光が選べます。平型端子メス(250型)で接続可能。【用途】フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。

自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 自動車用スイッチ

純正風プッシュスイッチ エーモン工業 ランキング2位

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エーモン工業 純正風プッシュスイッチ 1個 レビュー:(9件すべてのレビューを見る)

【特長】空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。

自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 自動車用スイッチ

波動スイッチ DS-059シリーズ ミヤマ電器 ランキング3位

販売価格(税別) 179 税込197
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ミヤマ電器 波動スイッチ DS-059シリーズ 1個 レビュー:(38件すべてのレビューを見る)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > ロッカスイッチ

プッシュスイッチ KIJIMA(キジマ) ランキング4位

販売価格(税別) 499 税込549
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) プッシュスイッチ 1個 レビュー:(5件すべてのレビューを見る)

【特長】スイッチを押すたびに切り替わります。12V20Aまで対応。下穴12mmにて取り付け。 赤、緑配線を割り込ませることでON/OFFの切り替えができます。

バイク用品 > バイク部品 > 電装 > バイク用スイッチ関連

ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク) ランキング5位

販売価格(税別) 339 税込373
6営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ 1個ほか レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】海外規格認定品です。C-US UL、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造 突入電流100Aタイプです。 RoHS対応品

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > ロッカスイッチ

トグルスイッチ 12V/24V対応 防塵 防水 モノタロウ 6

販売価格(税別) 1,890 税込2,079
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ トグルスイッチ 12V/24V対応 防塵 防水 1個 レビュー:(25件すべてのレビューを見る)

【特長】スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。【用途】野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に

自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 自動車用スイッチ

セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機 7

販売価格(税別) 649 税込714
0営業日後以内から出荷目安:60日
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
富士電機 セレクタスイッチ AR30シリーズ 1個 レビュー:(8件すべてのレビューを見る)

【特長】前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > セレクタスイッチ > セレクタスイッチ本体

ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(日本開閉器) 8

販売価格(税別) 96 税込106
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 1個 レビュー:(20件すべてのレビューを見る)

【特長】スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。【用途】通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > ロッカスイッチ

トグルスイッチ JET INOUE(ジェットイノウエ) 9

販売価格(税別) 649 税込714
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JET INOUE(ジェットイノウエ) トグルスイッチ 1個 レビュー:(14件すべてのレビューを見る)

【特長】フォグランプ等、電装品のスイッチに。【用途】電装パーツ

トラック用品 > トラック用品・パーツ > トラック電装 > DC24V対応照明 > スイッチ

プッシュプルスイッチ YEC 10

販売価格(税別) 299 税込329
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
YEC プッシュプルスイッチ 1個 レビュー:(11件すべてのレビューを見る)

自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 自動車用スイッチ

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器) 11

販売価格(税別) 299 税込329
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ 1個 レビュー:(119件すべてのレビューを見る)

【特長】小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > トグルスイッチ > トグルスイッチ本体

リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ 12

販売価格(税別) 579 税込637
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 1個 レビュー:(187件すべてのレビューを見る)

【特長】大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。【用途】DC12V車専用です。

自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 自動車用リレー

スイッチキット SIRIUS 13

販売価格(税別) 1,890 税込2,079
0営業日後以内
SIRIUS スイッチキット 1セット レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】SIRIUS製の汎用スイッチキットです。

バイク用品 > バイク部品 > 電装 > 電球・ハロゲンバルブ・HID > バイク用ヘッドランプ・フォグランプ

「12v スイッチ」関連の人気ランキング

自動車 電装 スイッチ

自動車 電装 スイッチ

純正風プッシュスイッチやロッカースイッチ ミニなどの「欲しい」商品が見つかる!

自動車 電装 スイッチの人気ランキング

dc12v スイッチ

dc12v スイッチ

ロッカスイッチやトグルスイッチなどの人気商品が勢ぞろい。

dc12v スイッチの人気ランキング

プッシュスイッチ 12v

プッシュスイッチ 12v

プッシュスイッチや押ボタンスイッチ LP01シリーズなど。

プッシュスイッチ 12vの人気ランキング

バッテリー スイッチ バイク

バッテリー スイッチ バイク

バッテリーキルターミナルやトグルスイッチ 12V/24V対応 防塵 防水などの人気商品が勢ぞろい。

バッテリー スイッチ バイクの人気ランキング

on on スイッチ

on on スイッチ

ロッカスイッチCWシリーズ CW-SAや波動スイッチ DS-060シリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

on on スイッチの人気ランキング

防水スイッチ バイク

防水スイッチ バイク

キルスイッチ(スクエアタイプ)やクランプタイプハンドルスイッチほか、いろいろ。

防水スイッチ バイクの人気ランキング

パネルスイッチ

パネルスイッチ

LEDスイッチパネルやロッカスイッチを今すぐチェック!

パネルスイッチの人気ランキング

12v リレー

12v リレー

リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用や12V汎用リレーを今すぐチェック!

12v リレーの人気ランキング

トグルスイッチ 12v

トグルスイッチ 12v

トグルスイッチやトグルスイッチ 12V/24V対応 防塵 防水ほか、いろいろ。

トグルスイッチ 12vの人気ランキング

DC用スイッチ

DC用スイッチ

ロッカースイッチ SL10Kシリーズやトグルスイッチなど。

DC用スイッチの人気ランキング

ON-OFF スイッチ

ON-OFF スイッチ

操作用押釦 埋込形や動力用押し釦開閉器など。

ON-OFF スイッチの人気ランキング

エーモン 防水スイッチ

エーモン 防水スイッチ

防水トグルスイッチやトグルスイッチ 12V/24V対応 防塵 防水など。

エーモン 防水スイッチの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。