12v dcファン 60mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
162件の「12v dcファン 60mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラシレス dc ファン」、「50mm ファン」、「60MMファン」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライケース用ファン
PCケースに取付けるファンです。熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×60×20 付属品 取り付け用ネジ×4 消費電力(W) 2.04 回転数(min-1[r.p.m]) 4000 騒音レベル(dB(A)) 28 アズワン品番 64-0850-32 電源コード(cm) 26 定格容量(A) DC12V 0.17 最大風量(CFM) 18.72
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm) 25 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状 角形 質量(g) 90 種類 DCファン 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 サイズ(mm) 60×60
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様 RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状 角形 厚さ(mm) 25 種類 DCファン 規格 UL、cUL、TUV 消費電力(W) 1.7 ベアリング ボール 入力電圧(V) DC12 最大風量(m3/min) 0.51 音圧レベル(dB) 27 取付角寸法(mm) 60×60 最大静圧(Pa) 27.38 色(本体) 黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 3500 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電流(mA) 140
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm) 25 形状 角形 質量(g) 110 種類 DCファン 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 80×80 特性 標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

種類 DCファン 形状 角形 取付角寸法(mm) 60×60 厚さ(mm) 10.45 入力電圧(V) DC12 最大静圧(Pa) 39.83 最大風量(m3/min) 0.6 音圧レベル(dB) 36 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 4600 消費電力(W) 3 ベアリング スリーブ 仕様 RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 規格 UL、cUL、TUV 色(本体) 黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

仕様 RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状 角形 厚さ(mm) 15 種類 DCファン 規格 UL、cUL、TUV 消費電力(W) 1.6 ベアリング ボール 入力電圧(V) DC12 最大風量(m3/min) 0.54 音圧レベル(dB) 37 取付角寸法(mm) 60×60 最大静圧(Pa) 37.34 色(本体) 黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 4500 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電流(mA) 120
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様 RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状 角形 厚さ(mm) 25 種類 DCファン 規格 UL、cUL、TUV 消費電力(W) 2.8 ベアリング ボール 入力電圧(V) DC12 最大風量(m3/min) 0.68 音圧レベル(dB) 35 取付角寸法(mm) 60×60 最大静圧(Pa) 49.79 色(本体) 黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 4500 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電流(mA) 230
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様 リブ付き 形状 角形 種類 DCファン 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 40×40 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 500(リード線導体部・フレーム間)
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様 RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状 角形 厚さ(mm) 38 種類 DCファン 規格 UL、cUL、TUV 消費電力(W) 17 ベアリング ボール 入力電圧(V) DC12 最大風量(m3/min) 1.73 音圧レベル(dB) 64 取付角寸法(mm) 60×60 最大静圧(Pa) 395.82 色(本体) 黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 10000 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電流(mA) 1420
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
特価
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様 RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状 角形 厚さ(mm) 25 種類 DCファン 規格 UL、cUL、TUV 消費電力(W) 1 ベアリング ボール 入力電圧(V) DC12 最大風量(m3/min) 0.37 音圧レベル(dB) 18 取付角寸法(mm) 60×60 最大静圧(Pa) 17.43 色(本体) 黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 2500 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電流(mA) 80
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

バランスのとれたスタンダードタイプのファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
コネクタ 3pin リード線長さ(mm) 300(ツイストケーブル) 軸受種類 中空ベアリング(改良型流体軸受け) 期待寿命(時間) 30
1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm) 10 形状 角形 質量(g) 約8 種類 DCファン 材質(フレーム) ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲 -10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲 -20~70℃/35~85%RH 取付角寸法(mm) 30×30 材質(軸受) 滑り止め軸受 材質(インペラ) ABS/PBTアロイ RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 低騒音/軽量
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PCケースに取付けるファンです。 熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
仕様 ●定格容量:DC12V 0.17A●回転数:4000rpm●最大風量:18.72CFM●ノイズレベル:28dBA●電源コネクタ:ファン用(3pin)メス●サイズ:60×60×20mm●付属品:取り付け用ねじ×4●消費電力:2.04W●コード長:260mm アズワン品番 65-2254-96
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

仕様 RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状 角形 厚さ(mm) 25 種類 DCファン 規格 UL、cUL、TUV シリーズ OD6025 消費電力(W) 3.9 ベアリング スリーブ 入力電圧(V) DC24 最大風量(m3/min) 0.8 音圧レベル(dB) 40 取付角寸法(mm) 60×60 色(本体) 黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 5100 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電流(mA) 160
1個
2,220 税込2,442
欠品中

種類 DCファン 形状 角形 取付角寸法(mm) 60×60 厚さ(mm) 15 入力電圧(V) DC24 最大風量(m3/min) 0.4 音圧レベル(dB) 30.7 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 3900 消費電力(W) 1.7 最大電流(mA) 70 ベアリング ボール 仕様 RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 規格 UL、cUL、TUV 色(本体) 黒色 終結タイプ リードワイヤ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,088 税込3,397
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)