2回路スイッチの販売特集

2回路スイッチ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から2回路スイッチに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ 1個 レビュー:(74)

【特長】小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

「2回路スイッチ」のピックアップ商品

大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ 1個 レビュー:(10)

【特長】小形で大電流。 ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

埋込スイッチB(片切) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥179〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 埋込スイッチB(片切) 1個ほか レビュー:(24)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > スイッチ > タンブラスイッチ

レバーロック形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥479〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) レバーロック形トグルスイッチ Mシリーズ 1個 レビュー:(4)

【特長】軽快な切換え動作。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 内部構造はシーソー方式を採用しています。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。 ケース成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保ちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

Φ22 セレクタスイッチ(ツマミセレクタ型) 春日電機

販売価格(税別) ¥689〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
春日電機 Φ22 セレクタスイッチ(ツマミセレクタ型) 1個 レビュー:(4)

【特長】パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。 あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。 操作部の裏面取付方式により、リングパッキンによるオアネル厚調整が不要。 コンタクトブロックの追加・交換が容易。 2方向からの配線が可能。 充電部保護カバーを標準付属。 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。 CEマーク表示。 ツマミを回して回路を選択するスイッチです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

Φ30 セレクタスイッチ 春日電機

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
春日電機 Φ30 セレクタスイッチ 1個

【特長】パネルカット寸法Φ30.5mmに対応したコントロールスイッチ。 コンタクトブロックの追加・交換が容易。 2方向からの配線が可能。 充電部保護カバーを標準付属。 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。 CEマーク表示。 ツマミを回して回路を選択するスイッチです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

セレクタスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥6,890〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) セレクタスイッチ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > スイッチ > 押しスイッチ

基本レバー形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥229〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 基本レバー形トグルスイッチ Mシリーズ 1個 レビュー:(16)

【特長】軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐磨耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮します。 ケースの成形材料は、UL-94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 内部構造は寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等が優れたシーソー方式を採用しています。【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 多方向スイッチ 富士電機

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電機 Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 多方向スイッチ 1個 レビュー:(4)

【特長】接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > レバースイッチ

埋込スイッチ(両切) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 埋込スイッチ(両切) 1個 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > スイッチ > タンブラスイッチ

Φ30シリーズASN形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,090〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30シリーズASN形/矢形ハンドル セレクタスイッチ 1個 レビュー:(9)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

トグルスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から出荷目安:92日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) トグルスイッチ 1個 レビュー:(8)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

ロータリスイッチ HSシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥369
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロータリスイッチ HSシリーズ 1個 レビュー:(11)

【特長】高接触信頼性の小形ロータリスイッチ。 高接触信頼性のクリップ方式。可動接片が接触端子をクリップしながら摺動する、セルフクリーニング機構により、安定した高い接触信頼性を備えています。 スチールボールを使用した切換え機構により、確実で軽快な操作感が得られます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロータリスイッチ

「2回路スイッチ」の関連特集

回路スイッチ

回路スイッチ

Φ30 セレクタスイッチやON・ON・ON(特殊回路)スライドスイッチなど。

回路スイッチの販売特集

押しボタンスイッチ

押しボタンスイッチ

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)や押しボタンスイッチΦ25ほか、いろいろ。

押しボタンスイッチの販売特集

スイッチ

スイッチ

埋込スイッチB(片切)やトグルスイッチなどの「欲しい」商品が見つかる!

スイッチの販売特集

スイッチ4極

スイッチ4極

ロッカースイッチ SLE10Kシリーズやスタンダードトグルスイッチなどの人気商品が勢ぞろい。

スイッチ4極の販売特集

3接点スイッチ

3接点スイッチ

Φ22 セレクタスイッチ(ツマミセレクタ型)やセレクタスイッチ AR30シリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

3接点スイッチの販売特集

c接点スイッチ

c接点スイッチ

Φ30 セレクタスイッチや操作用スイッチ/J8スイッチなど。

c接点スイッチの販売特集

スイッチ 4回路

スイッチ 4回路

トグルスイッチ MS-500シリーズ 防滴タイプやスライドスイッチSSSS8シリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

スイッチ 4回路の販売特集

回路切替スイッチ

回路切替スイッチ

DCS 切換カバースイッチや大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズほか、いろいろ。

回路切替スイッチの販売特集

バッテリー切替スイッチ

バッテリー切替スイッチ

175A バッテリー切替スイッチや105A バッテリー切替スイッチなどの「欲しい」商品が見つかる!

バッテリー切替スイッチの販売特集

バッテリースイッチ

バッテリースイッチ

105A バッテリー切替スイッチやバッテリーキルターミナルなどのお買い得商品がいっぱい。

バッテリースイッチの販売特集

埋込スイッチ

埋込スイッチ

埋込スイッチB(片切)やフルカラー埋込スイッチなどのお買い得商品がいっぱい。

埋込スイッチの販売特集

スイッチボックス

スイッチボックス

露出用スイッチボックスや露出スイッチボックスほか、いろいろ。

スイッチボックスの販売特集