- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 200v 換気扇のおすすめ人気ランキング
200v 換気扇のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新245件の「200v 換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「有圧換気扇200v」、「200V ファン」、「倉庫用換気扇」などの商品も取り扱っております。
適合場所
倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
仕様
低騒音形・三相200V
材質
鋼板製
色
マンセル値9YR8.4/0.5
寸法L(mm)
2-Φ15
電源
三相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)
200
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー!
盤内の強制換気に優れた効果があります。
R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。
フィルタの交換は工具が不要です。
リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
材質(カバー)
AES樹脂
材質(ボディ)
PBT+PC樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~60
規格
IPX3
定格電圧(V)
AC200
設置場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)
-30~+50
使用周囲湿度
RH90%以下
色調
ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
相数
3P
相対湿度
90%RH未満
塗装色
マンセル5Y8/1.5
周囲温度(℃)
-30~50
電源(三相/V)
200
有圧換気扇用安全ガード
用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。
仕様
ガードのみ
材質
軟鋼線
付属品
結束バンド×4本
電圧(V)
200
電源
三相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組込みに
方向
(通風)排気形
分類
標準形
適合場所
工場、倉庫
機外静圧(Pa)
0
電圧(V)
100
電源
単相
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
仕様
低騒音形・三相200V
材質
鋼板製
色
マンセル値9YR8.4/0.5
寸法L(mm)
2-Φ15
寸法M(mm)
8-Φ15
寸法N(mm)
4-Φ15
電圧(V)
200
電源
三相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0