24v用バッテリーのおすすめ人気ランキング

2025/01/15更新
1,903件の「24v用バッテリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー マキタ 24v」、「電池 24V」、「dc24v バッテリー」などの商品も取り扱っております。
ブラック 質量(g) 約640 電圧(V) 24 バッテリー 充電式リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah) 4 充電時間(時間) 約3 サイズ(mm) 89×188×31 バッテリー寿命 約300回
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷

日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
用途乗用車用 定格電圧(V) 12 タイプ シールドタイプ 保証期間 24ヶ月又は4万km
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

YARD FORCE 24Vコードレスシリーズ共通バッテリー (残量ケージ付) 24VのハイパワーにパワーアップしたYARDFORCEコードレスシリーズ共通24V2.0Ahリチウムバッテリーです。 80分急速充電可能。 残量のわかるゲージランプ付きです。
適合 PSE適合認証済バッテリー 適合機種 LS C17-JP / LS C21P-JP / LC C16-JP / LE C20-JP / LS C18-JP / LV CS16-JP セット内容 バッテリー本体 質量(g) 約464 バッテリー リチウムイオン(残量ゲージ付)
1個
7,900 税込8,690
当日出荷

12V・24V対応の超ハイパワーポータブルエンジンスターター。こんなに小さいのに10,000ccのエンジンが始動可能です。4tトラックならば楽々連続始動。24V車両でエンジン始動後、そのまま繋いでおくと車両からの急速充電が行えます。自己放電が極めて少ないので、半年以上使用せずにしまい込んであっても、エンジンの始動が可能です。(車両の状態によっては始動できない場合があります。)。片手で持ち運びできるサイズと13.5kgの軽さを実現。
定格電圧(V) DC12/24 仕様 5秒クランキング/540A(24V) 付属品 充電器 種別 12V/24V切り替え式スターター 質量(kg) 13.5 ケーブル長(m) 1.5(クリップケーブル) 出力電圧(V) 12/24 最大電流(A) 1400 適合車 12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル、24V-10000ccディーゼル 内蔵電池 ドライセルシールドバッテリー(13Ah)×2個 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 280×180×318
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

YARD FORCE バッテリー専用USB充電用アダプター (18V・24V 残量ケージ付バッテリー用) 災害時、停電時のいざという時に、お手持ちのYARDFORCEバッテリー(18V・24V)が非常電源になるアダプター! 一般的に普及しているUSB(Type-A)端子から最新のType-Cも搭載して、全てのスマホ充電が可能。 また、LEDライトもついて夜間でも安心です。 18V高枝のこぎり、3m高枝のこぎりライト、強水圧洗浄機、ロングノズルブロワ 24Vコードレス草刈機、24Vコードレス耕運機、18V・24Vコードレス高枝チェーンソー 24Vハンディチェーンソー、24V乾湿掃除機
仕様 USB Type-A×1、Type-C×1、LEDライト1W、ベルトフック セット内容 本体 材質 樹脂 他 質量(g) 約100 長さ(cm) 約4 寸法(幅W×奥行D)(cm) 約6.5×8.5
1個
1,988 税込2,187
7日以内出荷

パナソニック(Panasonic)電池パック(ニッケル水素電池)
適合 充電ハンマードリル(EZ6813、EZ6812、EZ6811)。充電パワーカッター(EZ3513、EZ3511、EZ3512、EZ3510) 質量(g) 1350 タイプ Nタイプ バッテリー ニッケル水素
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

CuGo専用のバッテリー
用途移動ロボットの開発用、研究用のモジュール
1個
18,000 税込19,800
30日以内出荷

メンテナンスフリーのディープサイクルバッテリー。カルシュウム特殊合金の採用により全く補水の必要が無い密閉型バッテリーです。また、カバー内に特殊空間を設け充放電時に発生するガスを流動させ水分に還元される構造になっております。一定以上のガス発生時は、特殊フィルターを通し排気いたします。カルシュウム特殊合金採用により自己放電(自然放電)が極めて低く抑えられています。極板形状(エキスパンド方式)を採用した事により集電効果を高め、超微細のペーストを使用することによりパワーをより一層高めています。
用途マリンエンジンの始動、魚群探知機、バスフィッシング用エレクトリックモーター、キャンピングカーの電源出力など 幅(mm) 172 タイプ シールドタイプ 定格電圧(V) 12
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミストワークファン、ハンディウォッシャー共通オプション品
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内 質量(g) 750 電圧(V) 24 バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 4 充電時間(時間) 約3
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー 電圧(V) 12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

YARDFORCE 24Vコードレスシリーズ共通【大容量】バッテリー (残量ケージ付)。従来の24Vリチウムバッテリーが4.0Ah大容量にパワーアップ。大容量4.0AHで2倍長持ち。120分急速充電可能。残量のわかるゲージランプ付きです。YARDFORCE製品の24Vシリーズ コードレス電動機器に対応します。※充電器別売 (注文コード:75855387 24Vバッテリー専用充電器 型番:XH2500-1400WJにて対応)。・その他メーカーの機種への適合はありません。
適合 PSE適合認証済バッテリー 適合機種 CH602-JP / LEC20-JP-B / CMD30-JP / LBC13-JP / LSC18-JP / LSC30-JP / LWC02A-JP / LAC25-JP / LSC21P-JP / LSC17-JP セット内容 バッテリー本体 質量(g) 約800 バッテリー リチウムイオン(残量ゲージ付) 入数 1
1個
12,090 税込13,299
5日以内出荷