- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- PC
- PCアクセサリー
- 250v 変換プラグのおすすめ人気ランキング
250v 変換プラグのおすすめ人気ランキング
2024/12/08更新179件の「250v 変換プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三相200v 変換」、「20A 15A 変換」、「電源 2穴ソケット」などの商品も取り扱っております。
トランスル専用のプラグ変換アダプターです。
渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。
メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。
色
パープル
コンセント形状
A/C/CB/SE/O/BF/B3/B
定格入力電圧(V)
250
定格入力電流(A)
10
3Pプラグを引掛式へ変換することができます。
3P差込口が抜け止めになっており、不意の抜け落ちを防止できます。
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状
3P・引掛
コンセント形状
3P抜け止め
寸法(mm)
W34×D34×H34.5
タイプ
ストレート
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
アース端子
×
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数
接地形2P(2P・3WGND)
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
極配置:引掛形→平刃形
色
白
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。
タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。
タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数
3
ケーブル長(m)
1
トラスコ品番
381-6991
長さ(mm)
263.5
幅(mm)
73
厚さ(mm)
55
定格
接地3P20A250V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
出張者や旅行者のニーズを細かくサポートするトラベルグッズ”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズ。 海外のBFタイプのコンセントを日本の形状に変換できる、二重の安全設計を採用した変換プラグ。
出張者や旅行者のニーズを細かくサポートする”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズです。
海外のコンセントを日本の形状に変換できる二重の安全設計を採用した変換プラグです。
シンガポール、香港、イギリスなどで使えるBFタイプ変換プラグです。
差込口は日本の電気用品安全法に基づいて設計しています。
接触不良を防ぎ、発熱、発火を防止します。
製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。
万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものではありませんので、日本国内ではご使用にならないで下さい。
※本製品では電圧を変えることはできません。海外の電圧に対応していない電機製品をご使用の場合は別売りの旅行者用変圧器とあわせてご使用下さい。
※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めご宿泊先や旅行代理店にご確認下さい。
材質
本体(差込口一体型):ユリア樹脂 、プラグ:PC
色
ホワイト
質量(g)
約48
規格
電気用品安全法:PSE適合
定格
250V・13A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
39.0×40.9×30.8(プラグ部分を除く)
プラグ
BFタイプ
差込口
1個口
対象地域
シンガポール、香港、イギリス、アイルランド、マレーシア等
差込口形状
Aタイプ(2ピン)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V引掛形
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。
便利な屋外・防雨型。
屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
電線仕様-芯数
4
定格電流(A)
20
仕様
4P防雨プラグ付
定格電圧(V)
3相200
コンセント個数
1ツ口
コンセント形状
接地3P 20A 200V
使用場所
屋外
特性
防雨
海外の電気製品を日本国内で使う為のアダプターです。 SE(丸2ピン大)⇒A(平2ピン)径4.8mm
プラグ形状
Aタイプ
色
黒
規格
PSE適合
コンセント形状
SE
本体寸法(mm)
Φ33×44
本体質量(g)
約23
定格入力電圧(V)
125~250
定格入力電流(A)
10
ソケット形状
(穴):SE(丸2ピン 直径4.8mm)
使用可能国
日本国内専用
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
トランス本体のプラグを異なるコンセント形状に変換可能。入力プラグ(メン)接地3P・20A・250V。出力プラグ(オン)接地2P・15A・250V。アース線無接地2P・15A・250V。
タイプ
ストレート
コンセント形状
接地2P・15A・250V、アース線無
アース端子
×
プラグ形状
接地3P・20A・250V
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌日出荷
渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。日本の差込みプラグを海外のプラグに変換できます。安心の日本製で、PSE認可の商品です。
適合規格
PSE
口数
1個口
定格容量
6A・250V
シャッター
なし
アース端子
なし
差込口
ノーマルタイプ
オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、サモア、トンガなどで使われるOタイプコンセントプラグを日本国内向け形状のコンセントプラグに変換できるアダプタ。
海外の形状のコンセントプラグを日本国内で使用するための、安全設計を採用した変換プラグです。
中国、オーストラリア、ニュージランドなどから来日された方向けの、O2又はOタイプ変換プラグです。
プラグが使用されている主な国、地域の旗をパッケージに表示し、どのプラグが適応するかお客様が選びやすくしています。
多言語パッケージを採用し、海外からのお客様にもわかりやすくしています。
製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。
万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものですので、日本国外ではご使用いただけません。
※本製品では電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない電気製品をご使用の場合は旅行者用変圧器等とあわせてご使用下さい。
※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めお手持ちの機器をご確認下さい。
材質
本体(差込口一体型):ユリア樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約32
規格
電気用品安全法:PSE適合
定格電圧(V)
250
コンセント個数
1
定格電流(A)
10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33.0×35.0×32.0(プラグ部分を除く)
アズワン品番
64-3949-53
プラグ形状
2P
差込口形状
O2タイプ
1個
¥689
税込¥758
当日出荷