3極 スイッチの販売特集

3極 スイッチ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から3極 スイッチに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

基本レバー形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥229〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 基本レバー形トグルスイッチ Mシリーズ 1個 レビュー:(17)

【特長】軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐磨耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮します。 ケースの成形材料は、UL-94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 内部構造は寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等が優れたシーソー方式を採用しています。【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

「3極 スイッチ」のピックアップ商品

トグルスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から出荷目安:92日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) トグルスイッチ 1個 レビュー:(9)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格(税別) ¥549〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ 1個ほか

【特長】防水構造 密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。 パネル防水性はIP64相当です。 スナップイン取付け方式 パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。 はんだ、タブ兼用端子 タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。 UL・CSA・VDE規格認定品 RoHS対応品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

リセット機能付きロッカースイッチ A8G オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
オムロン(omron) リセット機能付きロッカースイッチ A8G 1個 レビュー:(1)

【特長】リセット機能付き高容量開閉用ロッカースイッチ。外部信号によるリセット機能で省エネに有効。独自の開閉機構により、すぐれた耐突入電流性能と20Aの開閉を実現。接点構成は2極双投。 接点ギャップ3mm以上。UL、cUL取得。EN規格適合。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ 1個 レビュー:(74)

【特長】小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

ホーンスイッチ(アルミノブタイプ) YEC

販売価格(税別) ¥1,263〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
YEC ホーンスイッチ(アルミノブタイプ) 1個 レビュー:(9)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > スイッチ

トグルスイッチ YEC

販売価格(税別) ¥339〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
YEC トグルスイッチ 1個 レビュー:(11)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > スイッチ

ロッカースイッチ SL10Kシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) ロッカースイッチ SL10Kシリーズ 1個ほか レビュー:(2)

【特長】UL、CSA、VDE規格認定品 パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 突入電流100Aタイプです。 遮断距離3mm以上 RoHS対応品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

ロッカスイッチCWシリーズ CW-T NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥92
0営業日後以内
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチCWシリーズ CW-T 1個 レビュー:(3)

【特長】コンパクト&スリム:本体幅6.8mmとスリム設計機器の省スペース化に貢献します。(当社従来比1/2)。簡易防塵構造;スリム設計にもかかわらず、簡易防塵構造を採用しました。接点機構部に防塵構造を有し、塵埃浸入の軽減をはかり、接触信頼性を向上させています。端子間の沿面距離が大きい:端子間に凹所を設け沿面距離を大きくとり、絶縁性、耐電圧に対する安全性を配慮しています。スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上に努めております。フラックスの浸入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。内部機構について:切換機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。【用途】通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥538〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
富士電機 セレクタスイッチ AR22シリーズ 1個 レビュー:(11)

【特長】前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥519〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズ 1個 レビュー:(9)

【特長】日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。 内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥589〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
富士電機 セレクタスイッチ AR30シリーズ 1個 レビュー:(5)

【特長】前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥229
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オムロン(omron) 超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A 1個 レビュー:(4)

【特長】超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ。押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 非照光押しボタンスイッチ

「3極 スイッチ」の関連特集

トグルスイッチ 3極

トグルスイッチ 3極

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズやショートフラットレバー形トグルスイッチ Mシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

トグルスイッチ 3極の販売特集

スイッチ4極

スイッチ4極

ロッカースイッチ SLE10Kシリーズや小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

スイッチ4極の販売特集

押ボタンスイッチ (フジソク)

押ボタンスイッチ (フジソク)

非洗浄タイプ超小形プッシュスイッチやロッカースイッチ SLE6シリーズを今すぐチェック!

押ボタンスイッチ (フジソク)の販売特集

3極

3極

カプラー(ロック式)やSLPシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

3極の販売特集

スイッチ

スイッチ

トグルスイッチや2号ペンダントスイッチも人気!

スイッチの販売特集

2極 スイッチ

2極 スイッチ

操作用スイッチ/J8スイッチやロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形などの人気商品が勢ぞろい。

2極 スイッチの販売特集

3ポジションシリンダ RZQ シリーズ

3ポジションシリンダ RZQ シリーズ

セレクタスイッチΦ25(つまみ形・3ノッチ)や電源スイッチSDDJEシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

3ポジションシリンダ RZQ シリーズの販売特集

2極双投

2極双投

押ボタンスイッチ LP01シリーズやロッカスイッチMタイプ JWシリーズも人気!

2極双投の販売特集

sw-65

sw-65

SW型プラスチックケースやSWウェアリングも人気!

sw-65の販売特集

sl10k2-7-z

sl10k2-7-z

ロッカースイッチ SLE6シリーズやロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形も人気!

sl10k2-7-zの販売特集

yec トグルスイッチ 自動戻り

yec トグルスイッチ 自動戻り

トグルスイッチやトグルスイッチ ON-OFF-ONも人気!

yec トグルスイッチ 自動戻りの販売特集

リセット

リセット

リセットスイッチやオールサーフェイススピードディテイラー(無水洗浄&ポリマーコーティングスプレー)などの人気商品が勢ぞろい。

リセットの販売特集