- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCソフト
- 3Dマイホームデザイナーのおすすめ人気ランキング
3Dマイホームデザイナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新71件の「3Dマイホームデザイナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイホームデザイナー」、「図面台」、「平行線 定規」などの商品も取り扱っております。
家族のライフスタイルに合わせたこだわりのマイホームを検討するためのソフトです。マウスで部屋を並べて間取りを作成する機能、1クリックで立体化する機能、内外装や住宅設備・家具・小物類を配置して完成イメージを作り上げる機能、日当たりや収納量のチェック機能や光熱費の試算機能などを搭載しています。納得の家づくりをしたい施主にむけて開発した家庭用製品で、多様化する住宅形状に対応し、新たにロフト、ドライエリア、ウッドデッキ、三方パラペット作成機能を実装しました。
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
設計事務所や工務店を中心に幅広くご利用いただいている、住宅・建築用プレゼンテーションソフト。
3DマイホームデザイナーPRO10に、折上げ・勾配天井、カーテン作成ウィザードなどの室内造作機能や2画面リンク機能、インターネットレンダリングソフト「Optimage」を同梱した
「3DマイホームデザイナーPRO」シリーズの最上位版です。
住宅検討はもちろん、リフォーム、店舗設計などさまざまな場面で幅広い要求にダイレクトに応える「先進のプロフェッショナルツール」です。
本製品は、DVD-ROMが同梱されたパッケージ版です。
用途PCソフト
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7 各日本語版
対応機種
WIN[MS26]
対応メディア
DVD[1D]
付属品
パッケージ
解像度
1280×768以上
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
設計事務所や工務店を中心に幅広くご利用いただいている、「間取りプラン」「3Dパース」「プレゼンボード」などのプレゼン資料を作成できる、業務用住宅・建築プレゼンテーションソフト。
住宅検討はもちろん、リフォーム、店舗設計などさまざまな場面で幅広い要求にダイレクトに応える「先進のプロフェッショナルツール」です。
施主の要望をすばやく取り込み、イメージ共有を図るための提案資料を短時間で作成することが可能です。
本製品は、DVD-ROMが同梱されたパッケージ版です。
用途PCソフト
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7 各日本語版
対応機種
WIN[MS26]
対応メディア
DVD[1D]
付属品
パッケージ
解像度
1280×768以上
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
「3Dマイホームデザイナー14」は家族のライフスタイルに合わせたこだわりのマイホームを検討するためのソフトです。マウスで部屋を並べて間取りを作成する機能、1クリックで立体化する機能、内外装や住宅設備・家具・小物類を配置して完成イメージを作り上げる機能、日当たりや収納量のチェック機能や光熱費の試算機能などを搭載しています。納得の家づくりをしたい施主にむけて開発した家庭用製品で、多様化する住宅形状に対応し、新たにロフト、ドライエリア、ウッドデッキ、三方パラペット作成機能を実装しました。基本的な操作方法から、知っておくと便利な各種機能の解説、和室や小屋裏空間、外構、屋根作成などの様々なテクニックをわかりやすく解説した公式解説書付きです。
1台
¥19,880
税込¥21,868
8日以内出荷
基本的な操作方法から、知っておくと便利な各種機能の解説、和室や小屋裏空間、外構、屋根作成などの様々なテクニックをわかりやすく解説した公式解説書付きです。
1台
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
パズル感覚でらくらく・きれいに間取図が作れる不動産間取図作成ソフト。店頭の物件案内、チラシ、ホームページ用の間取図を作成できる。初心者にもわかりやすい操作画面で、部品を組み合わせるだけの簡単操作。下絵機能により、スキャナで取り込んだデータをトレースして間取図を作成できるほか、部屋色、部屋名をはじめ、部分フローリングやタイル表示、壁色の変更も可能。また、22種類の初期部屋種、24種類の建具、35種類の住宅設備部品、方位計、文字、線・円などの図形入力機能を搭載し、1クリックで切り替え可能なFAX用のモノクロ表示機能、選択中のコマンド名と次にどのような操作を行うかを常に表示するガイド機能、回数制限のない操作の取り消し・繰り返し機能などを装備。間取図は、ウィンドウズの一般的な画像形式BMP形式のほか、Webで扱いやすいJPEG形式の画像データでの作成が可能なほか、「オブジェクト」として、ワープロソフトや表計算ソフトなど他のアプリケーションでの直接貼り付けに対応。
対応OS
WindowsMe/2000/Xp Home/Xp Professional
対応機種
IBM PC/ATCompati
メモリー
128MB以上
ディスク
50MB以上の空き容量
使用CPU
Pentium 166MHz以上
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。
使用温度範囲(℃)
5~40
制御方式
インバータ式
容量(g)
燃料/500(カセットガス2本の容量)
使用燃料
LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
定格出力
100V~900VA(交流)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
365×524×262。※ハンドル折りたたみ時
乾燥質量(kg)
19.5
連続運転時間(h)
約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
騒音レベル(dB(A))
81(3/4負荷)。79~84(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
1成分脱オキシム型シリコンシーラントで防カビ剤が入っていますので、カビが発生しにくくなっています。
ガラス、タイル、プラスチック、金属などによく接着します。
またオゾン、紫外線、温度変化など厳しい条件にも耐え、防水性の優れたシーリング材です。
用途浴室の目地シール、洗面台、流し台まわりの水漏れ防止、特にカビ発生が問題となるような箇所のシール
材質
シリコーン混和物
規格
JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
硬さ
15~30
伸び(%)
300~600
引張強度(MPa)
1~3
タックフリータイム(分)
5~20
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
325g
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
「3Dマイホームデザイナー14 住空間学習セット」は間取りと3Dで簡単に住宅をデザイン、検討できる「3Dマイホームデザイナー14 オフィシャルガイドブック付」に、伝統的民家の構造や住まいの工夫、安全な住まいなどについての学習ができる「住空間学習教材」と食空間のデザインを学習、実践できる「テーブルコーディネートレッスン教材」がセットになった商品です。中学、高校の家庭科の「住」や「食」、「インテリアデザイン」、「テーブルコーディネート」の授業にご活用いただけるだけでなく、ご家庭でも住まいの検討にお役立ていただける商品です。
1台
¥22,880
税込¥25,168
8日以内出荷
1本
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
スキャナから取り込んだ紙図やイメージデータをCADデータに自動変換するラスタ/ベクタ変換ソフト。A3サイズまでの紙図面をスキャナで取り込み、CADで利用できるベクタデータに自動変換できる。簡単な設定で精度の高いCADデータに変換が可能。 青焼き図面や、日焼け、しみのある図面も簡単操作できれいにクリーニングが可能。AutoCAD形式やJw_cad、DXF、SXFなど、さまざまな形式での出力に対応し、漢字OCR機能で文字データの変換も簡単に行える。また、多彩なパラメータで、図面の種類に応じた変換精度を設定でき、パラメータに応じてかすれた線を直線として認識させ、微小なヒゲを変換対象から外したりすることが可能。 入力ラスタサイズは、A3サイズまで対応。入力ファイル形式は、TIFF、BMP、JPEG、CALS、SCL、図脳CAD形式(ZSD/ZFD/ZRD)に対応。出力ファイル形式は、DXF、AutoCAD形式(DWG)、Jw_cad形式(JWW/JWC)、SXF形式(SFC/P21)、HPGL、TIFF、BMP、図脳CAD形式(ZSD/ZFD/ZRD)に対応。
対応OS
Windows 10/8.1/8(RTは除く)/7(32/64bit)、Vista/XP Pro・Home(SP2以上)(32bit)
対応機種
IBM PC/AT互換機
メモリー
512MB以上
ディスク
100MB以上
使用CPU
Pentium 1GHz 相当以上
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
「間取り図」と「地図」を作成できるチラシを印刷するソフトです。「間取りを載せた不動産チラシを作成」、「地図を載せた販売促進チラシを作成」など、チラシが必要な時に多様な用途でご利用頂けます。チラシの作成は「白紙から作成」や予めデザイン・レイアウトされている「テンプレート」から作成できます。多数収録されているテンプレートから選択して、テンプレートに沿って「文字」「画像」「間取り図」「地図」などを変更し、配置するだけで短時間でチラシを作成できます。また、「間取り図」の作成はパソコン初心者の方でもマウス操作だけで各部屋や設備を配置することができます。「不動産チラシ」や「販売促進チラシ」に使える素材も多数収録されていますので、素材を使えばいつもと違うオリジナルのチラシを作成することができます。
対応OS
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 ※32bitOSのみの対応です。Windows 7/8/8.1/10 64bitでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。※Windows 8/8.1/10では、デスクトップモードのみ対応です。※Windows 10での動作確認はプレビュー版で確認済みです。※最新のサービスパック(SP)及び各種パッチが適用されている環境が前提です。
対応機種
IBM PC/AT互換機
メモリー
1GB以上(Windows 8 64bitの場合、2GB以上)
ディスク
3GB以上(インストール時)
使用CPU
Intelプロセッサ 1GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
1本
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
設計事務所や工務店を中心に幅広くご利用いただいている、間取りプラン、3Dパース、プレゼンボードなどのプレゼン資料を作成できる、業務用住宅建築プレゼンテーションソフト。住宅検討はもちろん、リフォーム、店舗設計などさまざまな場面で幅広い要求にダイレクトに応える先進のプロフェッショナルツールです。また、素材パックは「55000点以上」の住宅素材が収録されています。本製品は、DVD-ROMが同梱されたパッケージ版です。
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
誰でも使えるデジタル社会の製図ツール、。パーソナル版2次元CAD。。日本の製図文化に合わせた手書き感覚の操作性で、文房具のように手軽に使える身近な作図ツール
メモリー
2GB以上(4GB以上推奨)
HDD
500MB以上の空き容量(1GB以上推奨、SSD含む)
使用CPU
1GHz以上のプロセッサ(2GHz以上推奨)
OS
Microsoft(R) Windows 11、Microsoft(R) Windows 10
光学ドライブ
DVD-ROM(ネットワークへの接続環境推奨)
1本
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
手縫い、ボタン付け、ミシン縫いの基礎練習ができるセットです!練習布にガイド線を印刷済み!
セット内容
200×85(使用時)
科目
家庭科
1個
¥473
税込¥520
3日以内出荷
素早いプラン作成&価値あるプレゼンを。一般住宅の提案・リフォームから、地上15階・地下2階のビル・マンションの内外装、商業施設・店舗設計まで幅広い建築物のプランニングが行える、3D建築/設計プレゼテーションソフトです。ハウスメーカー、設計事務所、工務店、家具・住宅用品店、インテリアプランナーの方に最適な製品です。
セット内容
パッケージ
1個
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
「図脳」と設計者の「頭脳」を直結するフォトロンの図脳CADオプションシリーズ。。2次元CAD「図脳RAPID」シリーズに機械・金型専用コマンドをプラスして作業時間を短縮
その他
PCの動作環境は『図脳RAPIDPRO22』/『図脳RAPID22』に準じます。
パソコン動作環境
『図脳RAPIDPRO22』もしくは『図脳RAPID22』がインストールされている環境。
1本
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷