3ポート弁のおすすめ人気ランキング

2025/11/11更新
1,837件の「3ポート弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「残圧抜きバルブ」、「バルブ 4方」、「エアー 三方弁」などの商品も取り扱っております。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)


機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数 3 使用流体 空気 材質 ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状 ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用真空圧力(kPa) -100
1個
929 税込1,022
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用流体 空気 使用真空圧力(kPa) -100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)、流体を左右に切替するために 材質(本体) 黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結箇所は除く) 最高使用圧力(MPa) 0.98 使用流体 水、空気、油(材質に悪影響のない流体) 高さ(mm) 29 材質(Oリング) ニトリルゴム(NBR)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

90°開閉式です。
トラスコ品番 226-6997 形状 横形3方向 材質(本体) 黄銅 質量(g) 220 接続 G 使用流体 上水道水 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.89MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3040種類の商品があります)

用途工業・機器用 材質(本体) 黄銅C3771BE タイプ Lポート 最高使用圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69 接続ねじ Rc 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3771BE(クロムめっき) 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) 2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く) ハンドル形状 レバー式 クラス 400 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 横型3方向
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
取付方式 側面 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 周囲温度(℃) 5~60 切替位置数 2位置エキゾースト
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体) 黄銅 接続方式 ねじ込み形 接続 Rc 取付ねじ 管用テーパネジ 使用流体 口径タイプ スタンダードボア ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) ステンレス バルブ種類 ボールバルブ
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数 4 使用圧力範囲(MPa) 1 管接続口径 1/4 最大流量(L/min) 2500(1MPa時) ねじの種類 Rc 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数 2 使用流体 空気 材質 ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状 ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用真空圧力(kPa) -100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

日本精器手動切替弁
エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。3位置クローズドセンタ形です。
ポート数 4 取付方式 側面 使用圧力(MPa) 0~0.7 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 周囲温度(℃) 5~70 切替位置数 3位置クローズドセンタ
1台
9,398 税込10,338
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
取付方式 底面 ポート数 4 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0 作動方式 手動直動式 使用流体 空気 ロック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)