- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
- 4.00-8タイヤのおすすめ人気ランキング
4.00-8タイヤのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新202件の「4.00-8タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ 400-8」、「4.00-8 タイヤチューブ」、「タイヤ 4.00」などの商品も取り扱っております。
STMシリーズ交換用
材質(車輪)
ゴム(NR・BR)
適合品番
STM・SKM
材質(ホイール)
鋼板
車輪タイプ
空気入り
仕様
車輪のみ
トラスコ品番
398-5423
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
1.5
車輪径(Φmm)
220
材質(車輪)
ゴムSBR
車輪幅(mm)
65
ボス幅(mm)
81
許容荷重(N)
830
車輪タイプ
空気入り
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
8インチホイール専用のハイグリップタイヤ。
8インチのままでもスポーツ走行が可能になります。
チューブを併用することで、チューブホイールにも使用できます。
タイヤ幅(mm)
120
リム径(inch)
8
トレッド幅(mm)
118±2(参考値)
偏平率(%)
70
タイヤ外径(mm)
372±7(参考値)
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。
『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。
用途モーターサイクル用タイヤ
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として
仕様
車輪のみ
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
1.05
車輪径(Φmm)
218
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
60
ボス幅(mm)
81
ボス径(Φmm)
37.5
許容荷重(N)
830
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ
空気入り
プライ
2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
1本
¥7,998
税込¥8,798
26日以内出荷
力強い外観、ユニークなトレッドパタン。バギーに、ゴーカートに、オフロード用ミニバイクに、ゴーイング・マイ・ウェイの走りが楽しめる。
速度記号/荷重表示
4PR
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
82
使用ベアリング
204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)
115
ホイル内径(mm)
97.5
ホイル外幅(mm)
56
ホイル内幅(mm)
46
車輪タイプ
空気入り
各メーカーから発売されているワイドホイルに装着可能。110/80-8は2.5~3.5J、120/70-8は2.75~4.0Jのホイルに適合。F2.75/R3.5の組み合わせには専用タイヤと言っても過言ではない程にジャストフィット。フロントにもリアにも使えるリバーシブルデザイン。
通年使えるミディアムコンパウンド。排水性を考慮しながら、見た目もかわいいバナナのパターン。120/70-8という絶妙なサイズ設定で8インチブームの一役を担ったB77タイヤ。フロント110/リア120でベストなバランスが実現します。
リム径(inch)
8
バルブ形式
英式
色
ブラック
適合サイズ
13×3(3.25-8)
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
オフロード用、強化チューブ。
バルブ
V.TR4
働くバイクを応援。国内メーカーのすべての業務用バイクに対応した充実のラインナップ。