- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 4芯 ケーブル コネクターのおすすめ人気ランキング
4芯 ケーブル コネクターのおすすめ人気ランキング
2025/06/23更新1,293件の「4芯 ケーブル コネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コネクター4極」、「4線コネクタ」、「4端子 コネクター」などの商品も取り扱っております。
材質
(プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464
サイズ
M12
定格電圧(V)
AC/DC250
定格電流(A)
3
保護等級
IP67
曲げ角度
左右45度/40万回以上
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上/DC500V
接触抵抗(mΩ)
40以下
ケーブル
高屈曲 Φ6 4×20AWG
引張強度(N)
50/1分以上
耐油性
85℃±2℃、4時間
挿抜耐久
200回以上
曲げ半径(mm)
R2
コンパクトで高信頼な4極一括圧接コネクタ。カバー色とモールド刻印で判別できる、芯線径、被覆径よる5種類のバリエーション。0.14~0.5mm2(AWG20~26)の芯線径と、Φ1.0~2.0mmの絶縁被覆外径に対応。一極あたり最大で3A(0.3~0.5mm2、AWG20~22の時)の電流容量を実現。片手で着脱できるワンタッチロック機能と逆差し防止機構。ケーブルホルダーで結線時のケーブル脱落を予防。透明カバーでケーブルの挿入や結線の状況を目視確認
用途素線径Φ0.16mm以下の多数より集合ケーブルについては個別に適合性の評価が必要です。
ケーブルホルダー部の穴形状は適合ケーブルの外径により異なります。
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
材質
ケーブル仮固定具/66ナイロン(UL90V-O)
定格電圧(V)
AC/DC250
使用温度(℃)
-20~75
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期接触抵抗50以下。各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下
材質(カバー)
ポリカーボネイト(UL94V-O)
材質(ボディ)
66ナイロン
耐衝撃性
試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下。490m/s2、11m秒、X・Y・Z軸方向。各3回
結合方式
ワンタッチ
耐振動
試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下。10→55Hz、振幅1.52mm又は98m/s2、1分間掃引/X・Y・Z方向各2時間
材質(コンタクト)
銅合金。接続部/ニッケルめっき。圧接部/ニッケルめっき
耐久性
試験後、機械・電気的な特性を満足すること。50回挿抜
挿抜耐久
挿入力/1.96N(200gf)以下。抜去力/0.49N(50gf)以上
瞬断
試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容
コネクター(オス・メス)、端子×極数分
色
(カプラー)ナチュラル
仕様
コンタクト数 = 4。取り付けタイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = ミニチュア。端子方法 = 圧着。定格電流 = 1A。コンタクトジェンダー = オス。定格電圧 = 48 V。接合型 = ネジ。ボディ向き = ストレート。シリーズ = ZC。ハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮。コンタクトめっき = 錫。。RS Proロックプラグ. RS Proブランドがお届けする、このロックプラグは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なシャーシソケットに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
保護構造
IP67(IEC529)
引張強度
ケーブル:49N/15s
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
材質(Oリング)
ゴム
材質(コンタクト)
りん青銅/ニッケル下地金めっき
材質(コンタクトブロック)
PBT樹脂
挿抜耐久(回)
200以上
表面処理(コンタクト)
ニッケル下地金めっき
使用温度範囲(℃)
-25~+70
保護構造
IP67(IEC529)
引張強度
ケーブル:49N/15s
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC 500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)
ソフトPBT(UL94V-0)
材質(Oリング)
ゴム
材質(コンタクト)
りん青銅
材質(固定金具)
黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L
耐電圧(V/min)
(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)
材質(コンタクトブロック)
PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック
挿抜耐久(回)
200以上
表面処理(コンタクト)
ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
適合
限定反射型マイクロフォトセンサPM2シリーズ専用コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
防水コネクタ
使用温度範囲(℃)
-25~70
保護構造
IP67(IEC529)
定格電流(A)
4
表面処理
コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm。固定具/Niメッキ
材質(キャップ)
PBT樹脂(UL94V-O)
固定タイプ
M12 ねじ式
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)
PBT樹脂(UL94V-O)
周囲湿度(%RH)
20~85
材質(Oリング)
ゴム
材質(コンタクト)
黄銅
材質(リング)
鋼
組立部固定強度
(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s
材質(固定金具)
黄銅
耐電圧(V/min)
AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)
材質(ケーブルクランプ)
PA樹脂(UL94V-O)
材質(コンタクトクランプ)
PBT樹脂(UL94V-O)
材質(コンタクトブロック)
PBT樹脂(UL94V-O)
材質(ロックスプリング)
LCP樹脂(UL94V-O)
材質(防水ブッシュ)
ゴム
挿抜耐久(回)
200以上
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
極数
4
種類
角型
コンタクト形状
メス
セット内容
ハウジング×10、コンタクト×40
形状
ストレート
結合方式
ワンタッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
種別
JIS防雨形
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
仕様
正芯(機器側)
種類
丸型
規格
電気用品安全法
コネクタ形状
PFプラグ
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+120
規格
電気用品安全法
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
材質
(外装)亜鉛合金、黄銅
形状
ストレート
タイプ
ローコストタイプ
種類
丸型
耐電圧
せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)
2
仕上
(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)
ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC1A)
材質(端子)
銅合金
結合方式
ワンタッチプッシュプルロック
結線方法
はんだ
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
備考
芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。
タイプ
防水コネクタ
使用温度範囲(℃)
-25~70
保護構造
IP67(IEC529)
定格電流(A)
4
材質(キャップ)
PBT樹脂(UL94V-O)
固定タイプ
M12 ねじ式
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)
材質(ケーブル)
(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)
材質(カバー)
PBT樹脂(UL94V-O)
周囲湿度(%RH)
20~85
ケーブル
なし
材質(Oリング)
ゴム
材質(コンタクト)
黄銅
材質(リング)
鋼
組立部固定強度
(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s
材質(固定金具)
黄銅
耐電圧(V/min)
AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)
材質(コンタクトクランプ)
PBT樹脂(UL94V-O)
材質(コンタクトブロック)
PBT樹脂(UL94V-O)
材質(ロックスプリング)
LCP樹脂(UL94V-O)
材質(防水ブッシュ)
ゴム
挿抜耐久(回)
200以上