50hz 60hz 変換器のおすすめ人気ランキング

2023/12/07更新

305件の「50hz 60hz 変換器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「50 60hz 変換」、「周波数変換器 100v」、「周波数変換器」などの商品も取り扱っております。

インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機 ランキング1位

販売価格(税別) 17,900 税込19,690
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ 1台 レビュー:(68件すべてのレビューを見る)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーター制御・インバータ・電磁開閉器 > インバータ > インバータ本体

クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 ユーアールディ ランキング2位

販売価格(税別) 3,190 税込3,509
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ユーアールディ クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 1個 レビュー:(4件すべてのレビューを見る)

【特長】商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 絶縁計測が可能。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 検出・センサ > 信号変換器

周波数変換器 渡辺電機工業 ランキング3位

販売価格(税別) 36,900 税込40,590
0営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(156種類の商品があります)
渡辺電機工業 周波数変換器 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 検出・センサ > 信号変換器

海外・国内用 変圧器 AGシリーズ スワロー電機 ランキング4位

販売価格(税別) 10,900 税込11,990
0営業日後以内から出荷目安:42日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
スワロー電機 海外・国内用 変圧器 AGシリーズ 1台 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 変圧器/トランス

スピードコントロール 新潟精機(SK) ランキング5位

販売価格(税別) 17,900 税込19,690
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
新潟精機(SK) スピードコントロール 1個

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 電源/コントローラー > コントローラー

インバータ J1000シリーズ用周波数設定ボリュームユニット 安川電機 6

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
安川電機 インバータ J1000シリーズ用周波数設定ボリュームユニット 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーター制御・インバータ・電磁開閉器 > インバータ > インバータ本体

3WAY正弦波インバーター 400W 大橋産業(BAL) 7

販売価格(税別) 15,900 税込17,490
0営業日後以内
大橋産業(BAL) 3WAY正弦波インバーター 400W 1個 レビュー:(14件すべてのレビューを見る)

【特長】瞬間最大800Wの大容量で起動電力に対応。6種類の安全保護回路を搭載。周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付。

自動車用品 > カー用品 > 自動車用電気用品 > 車用インバーター/コンバーター > 車用インバーター

周波数変換器 AC/ACコンバーターESA-NA型 東京理工舎 8

販売価格(税別) 459,000 税込504,900
出荷目安:62日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
東京理工舎 周波数変換器 AC/ACコンバーターESA-NA型 1個

【特長】PWM 制御により、小型・軽量・低コストを実現した周波数変換器です。 周波数可変が出来ます。(標準は 50/60Hz 切換) 電圧可変が出来ます。(0 - 130V) 高精度の基準正弦波と出力電圧を高速で比較制御を行い、電源波形の歪、非線形負荷に影響されずに、低歪の電圧波形を出力します。 瞬時停電(約30mS)も補償されます。 組込に便利なラックマウントに対応。【用途】モーター試験用電源/家電等の検査用電源/自動包装機用電源等

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源(制御機器) > 変圧・変換 > スイッチング電源

多機能・小形インバータ TOSVERT VF-S15 東芝シュネデール・インバータ 9

販売価格(税別) 31,900 税込35,090
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
東芝シュネデール・インバータ 多機能・小形インバータ TOSVERT VF-S15 1台 レビュー:(4件すべてのレビューを見る)

【特長】大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定! EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示 インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能 長寿命設計 RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応 安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能 モータと一緒に、省エネルギーを実現 高トルク負荷を楽々運転 オートチューニングで、モータ定数を簡単設定 ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整 RS485通信機能を標準装備 充実のネットワークオプション対応 簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーター制御・インバータ・電磁開閉器 > インバータ > インバータ本体

交流定電圧電源装置 AVRシリーズ スワロー電機 10

販売価格(税別) 69,900 税込76,890
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
スワロー電機 交流定電圧電源装置 AVRシリーズ 1台 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源(制御機器) > 変圧・変換 > スイッチング電源

トランスターユニバーサル スター電器製造(SUZUKID) 11

販売価格(税別) 57,900 税込63,690
0営業日後以内
スター電器製造(SUZUKID) トランスターユニバーサル 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。【用途】昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 変圧器/トランス

高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGAシリーズ 富士電機 12

販売価格(税別) 49,900 税込54,890
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
富士電機 高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGAシリーズ 1台 レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】制御性能の向上 PGベクトル制御、センサレスベクトル制御、ダイナミックトルクベクトル制御、V/f制御に対応 多彩なアプリケーション ブレーキ信号の信頼性向上 ブレーキ回路内蔵機種の容量増大 メンテナンス性の向上 タッチパネルにUSB(miniB)ポートを搭載 長寿命部品の採用(設計寿命10年) (主回路コンデンサ、電解コンデンサ、冷却ファン)【用途】一般産業機械・装置全般、ファン・ポンプ、遠心分離機など。特に二乗低減負荷。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーター制御・インバータ・電磁開閉器 > インバータ > インバータ本体

アップダウン両用変圧器 日章工業 13

販売価格(税別) 10,900 税込11,990
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日章工業 アップダウン両用変圧器 1台

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源(制御機器) > 変圧・変換 > トランス

「50hz 60hz 変換器」関連の人気ランキング

50 60hz 変換

50 60hz 変換

センサ・変換器一体型電流変換器やインバータ FREQROL-D700シリーズほか、いろいろ。

50 60hz 変換の人気ランキング

周波数変換器 100v

周波数変換器 100v

インバータ FREQROL-D700シリーズやスピードコントローラーも人気!

周波数変換器 100vの人気ランキング

周波数変換器

周波数変換器

周波数変換器や交流定電圧電源装置 AVRシリーズほか、いろいろ。

周波数変換器の人気ランキング

周波数コンバータ

周波数コンバータ

周波数変換器 AC/ACコンバーターESA-NA型やインバータ FREQROL-D700シリーズも人気!

周波数コンバータの人気ランキング

三 相 200v 単 相 200v 変換

三 相 200v 単 相 200v 変換

三相ベンリータップや多機能・小形インバータ TOSVERT VF-S15などの人気商品が勢ぞろい。

三 相 200v 単 相 200v 変換の人気ランキング

単相100v インバーター

単相100v インバーター

インバータ FREQROL-D700シリーズやスピードコントローラーも人気!

単相100v インバーターの人気ランキング

周波数

周波数

インバータ J1000シリーズ用周波数設定ボリュームユニットやデジタルマルチメータも人気!

周波数の人気ランキング

ac/acコンバーター

ac/acコンバーター

海外・国内用 変圧器 AGシリーズや標準電源ユニットタイプ PBAシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

ac/acコンバーターの人気ランキング

電圧安定器

電圧安定器

ポータブルトランスや交流安定化電源ほか、いろいろ。

電圧安定器の人気ランキング

単相 100v モーター 速度制御

単相 100v モーター 速度制御

インバータ FREQROL-D700シリーズやスピードコントローラーも人気!

単相 100v モーター 速度制御の人気ランキング

エンジン発電機 電圧 電流 調整

エンジン発電機 電圧 電流 調整

発電機や交流定電圧電源装置 AVRシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

エンジン発電機 電圧 電流 調整の人気ランキング

pnp npn変換

pnp npn変換

フォト・マイクロセンサ用NPN/PNP変換コネクタ EE-□や超薄型信号変換器 K3FPシリーズも人気!

pnp npn変換の人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。