6軸の販売特集 【通販モノタロウ】
 

6軸の販売特集

6軸」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から6軸に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

販売価格 ¥389〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
NACHI(不二越) 鉄工用六角軸ドリル 1本 レビュー:(22)

【特長】六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能【用途】鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 六角軸ドリル

「6軸」のピックアップ商品

6角軸ショートチタンドリル trad

販売価格 ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
trad 6角軸ショートチタンドリル 1本 レビュー:(32)

【特長】作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。【用途】鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 六角軸ドリル

加速度センサーボード 共立プロダクツ

販売価格 ¥1,390
0営業日後以内
共立プロダクツ 加速度センサーボード 1個

【特長】3軸、デジタル出力、低g用のMEMS加速度センサーです。電源電圧は2.0V〜3.6Vの動作を保証。測定範囲は±2g/±4g/±8g/±16g。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 工作キット

ロボット用ジャイロ・加速度センサー アーテック(学校教材・教育玩具)

販売価格 ¥3,500
3営業日後以内
アーテック(学校教材・教育玩具) ロボット用ジャイロ・加速度センサー 1個

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 学校用品 > 理科・科学

プチロボ MS3L ワンダーキット

販売価格 ¥9,990
3営業日後以内
ワンダーキット プチロボ MS3L 1台

【特長】プチロボ初心者の方は、まずは、このキットから挑戦。プチロボLシリーズは着脱可能なプッシュリベット採用で、ロボットのブラケットパーツの接合にドライバが不要です。サーボモータ数が違うだけで上位機種(MS5L,XL)と制御基板や動作システムは同じなのでサーボモータを上位機種と同等の最大20軸まで拡張することができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > ロボット関連 > プチロボ

9軸センサモジュール(通常版JAN) 共立プロダクツ

販売価格 ¥2,490
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
共立プロダクツ 9軸センサモジュール(通常版JAN) 1個

【特長】9軸の複合センサーIC「MPU-9150」を搭載。3軸方向の動態及び地磁気を検出します。検出は、加速度3軸、ジャイロ3軸、地磁気(磁界)3軸の計、9軸の検出です。モジュールは小型のため、組み込み用途や、2.54mm(1/10インチピッチ)の特性を生かせて、ブレッドボードにもご利用頂けます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

六角軸スパイラルタップ モノタロウ

販売価格 ¥254
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ 六角軸スパイラルタップ 1本 レビュー:(84)

【特長】正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で楽にネジ加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させます。【用途】鉄・軽金属・樹脂などのねじ山の形成・つぶれたねじ山の修正

切削工具・研磨材 > 切削工具 > タップ・ダイス > タップ > スパイラルタップ

六角軸鉄工用ドリル TRUSCO

販売価格 ¥413〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
TRUSCO 六角軸鉄工用ドリル 1本 レビュー:(15)

【特長】充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。【用途】被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 六角軸ドリル

プチロボ XL ワンダーキット

販売価格 ¥27,900
0営業日後以内
ワンダーキット プチロボ XL 1台

【特長】「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > ロボット関連 > プチロボ

六角軸3倍スピードドリル SK-11

販売価格 ¥349〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
SK-11 六角軸3倍スピードドリル 1本 レビュー:(61)

【特長】穴あけスピードは約3倍。独自の刃先形状により切削抵抗が大幅に軽減し充電工具のバッテリーの消耗も軽減します。【用途】鉄、ステンレス、アルミ、木材、樹脂

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 六角軸ドリル

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格 ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(294種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻 レビュー:(102)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

電子機器配線ケーブル 倉茂電工

販売価格 ¥6,246〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
倉茂電工 電子機器配線ケーブル 1巻

【特長】柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル【用途】工作機械の制御回路への配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 通信ケーブル > 通信用構内ケーブル

ジャンパーケーブル 7芯 KOITO

販売価格 ¥1,658
0営業日後以内
KOITO ジャンパーケーブル 7芯 1巻(1m) レビュー:(2)

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > 電源用ソケット

「6軸」の関連特集

フラップホイール 軸6mm

フラップホイール 軸6mm

スピン軸(軸径Φ6mm)やフラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)ほか、いろいろ。

フラップホイール 軸6mmの販売特集

軸付き砥石6

軸付き砥石6

25x25mm [橙] 6mm軸付砥石やビトリファイド 一般軸付といし(異形)も人気!

軸付き砥石6の販売特集

ナイロンミックスホイール(軸径Φ6mm)

ナイロンミックスホイール(軸径Φ6mm)

ナイロンミックスホイール(軸径Φ6mm)やナイロンホイルほか、いろいろ。

ナイロンミックスホイール(軸径Φ6mm)の販売特集

フラップ(Φ6mm軸付)ホイール

フラップ(Φ6mm軸付)ホイール

フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)や軸付きカップワイヤーブラシほか、いろいろ。

フラップ(Φ6mm軸付)ホイールの販売特集

軸付砥石 6mm軸

軸付砥石 6mm軸

A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)やビトリファイド 一般軸付といし(異形)など。

軸付砥石 6mm軸の販売特集

軸径Φ6mmドラム・バンド

軸径Φ6mmドラム・バンド

ドラム(軸径6mm)やWA軸付砥石白Aも人気!

軸径Φ6mmドラム・バンドの販売特集

ダイヤモンドバー(1.6mm軸)

ダイヤモンドバー(1.6mm軸)

ダイヤモンドバー(1.6mm軸)や電着ダイヤモンドバーを今すぐチェック!

ダイヤモンドバー(1.6mm軸)の販売特集

ダイヤモンドバー(6mm軸)

ダイヤモンドバー(6mm軸)

電着軸付 E-Pバー DIAやダイヤモンドバーを今すぐチェック!

ダイヤモンドバー(6mm軸)の販売特集

6角軸コンクリートドリル

6角軸コンクリートドリル

No.24 6角軸コンクリートドリルやコンクリートドリル(六角軸シャンク)などの「欲しい」商品が見つかる!

6角軸コンクリートドリルの販売特集

深溝玉軸受 608

深溝玉軸受 608

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)やミニチュア片側鋼板シールド玉軸受 Zなどのお買い得商品がいっぱい。

深溝玉軸受 608の販売特集

軸付砥石 6mm

軸付砥石 6mm

A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)や軸付砥石(WA)など。

軸付砥石 6mmの販売特集

6角軸

6角軸

No.20-E 6角軸鉄工用ドリルや6角軸ショートチタンドリルほか、いろいろ。

6角軸の販売特集