6接点スイッチの販売特集

6接点スイッチ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から6接点スイッチに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ロッカースイッチ FUJIX(フジックス)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
FUJIX(フジックス) ロッカースイッチ 1個 レビュー:(5)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > スイッチ

「6接点スイッチ」のピックアップ商品

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-1〜) SMC

販売価格(税別) ¥8,882〜
4営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(272種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-1〜) 1個

【特長】・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(角型カバー) > エアシリンダ CA シリーズ

押ボタンスイッチ LP01シリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥425〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 押ボタンスイッチ LP01シリーズ 1個 レビュー:(10)

【特長】軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 非照光押しボタンスイッチ

プッシュスイッチSPEHシリーズ アルプス電気

販売価格(税別) ¥369
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
アルプス電気 プッシュスイッチSPEHシリーズ 1個

【特長】ラバー感触を有するしゅう動接点スイッチ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > プッシュスイッチ

125V/ 6A 1回路・3接点/小型 ロータリースイッチ エスコ

販売価格(税別) ¥640
3営業日後以内
エスコ 125V/ 6A 1回路・3接点/小型 ロータリースイッチ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロータリスイッチ

125V/ 6A 1回路・4接点/小型 ロータリースイッチ エスコ

販売価格(税別) ¥640
3営業日後以内
エスコ 125V/ 6A 1回路・4接点/小型 ロータリースイッチ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロータリスイッチ

ロータリスイッチ HSシリーズ多段式大型 NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロータリスイッチ HSシリーズ多段式大型 1個 レビュー:(1)

【特長】高接触信頼性の多段式大形ロータリースイッチ。大電流容量形。切換え接点数の任意設定が可能。多接点、多回路形。確実な切換えと操作感。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロータリスイッチ

センサ連動ユニットCL型・CLE型・CLF型用(JIS協約形モジュール) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥2,290
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) センサ連動ユニットCL型・CLE型・CLF型用(JIS協約形モジュール) 1個

【特長】外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。【用途】EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > センサ連動ユニット

高容量形マイクロスイッチ BAシリーズ azbil(山武)

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
azbil(山武) 高容量形マイクロスイッチ BAシリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】大電流の開閉が可能です。 接点接触圧力を高くすることによって、大電流の開閉を可能にしています。 アクチュエーター付きスイッチ、および補助アクチュエーターが豊富です。【用途】大きな電流解放を必要とする場合、またソレノイド・ランプなどの突入電流の大きな回路に最適です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用ヨコ形

トグルスイッチ3A,6Aスナップスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥279〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) トグルスイッチ3A,6Aスナップスイッチ 1個 レビュー:(1)

【特長】奥行寸法18.6mm。小型サイズの汎用スナップスイッチ

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥589〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
富士電機 セレクタスイッチ AR30シリーズ 1個 レビュー:(4)

【特長】前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥538〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
富士電機 セレクタスイッチ AR22シリーズ 1個 レビュー:(11)

【特長】前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

純正風プッシュスイッチ エーモン工業

販売価格(税別) ¥929
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エーモン工業 純正風プッシュスイッチ 1個 レビュー:(20)

【特長】空きスイッチパネルとそのまま交換できる。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > スイッチ

「6接点スイッチ」の関連特集

2回路4接点 スイッチ

2回路4接点 スイッチ

小型ロータリスイッチ TS形やロータリスイッチ HSシリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

2回路4接点 スイッチの販売特集

6路 スイッチ

6路 スイッチ

セレクタスイッチや125V/ 6A 1回路・4接点/小型 ロータリースイッチを今すぐチェック!

6路 スイッチの販売特集

直流 スイッチ

直流 スイッチ

トグルスイッチ(直流負荷専用・DC400V対応)や基本レバー形トグルスイッチ Mシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

直流 スイッチの販売特集

トグルスイッチ パナソニック

トグルスイッチ パナソニック

トグルスイッチや15Aハイスナップスイッチなどの人気商品が勢ぞろい。

トグルスイッチ パナソニックの販売特集

トグルスイッチ 単極単投

トグルスイッチ 単極単投

防水形トグルスイッチ Mシリーズや小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

トグルスイッチ 単極単投の販売特集

パナソニック 照明 リモコン スイッチ

パナソニック 照明 リモコン スイッチ

LEDシーリングライト用照明リモコンや照明リモコンも人気!

パナソニック 照明 リモコン スイッチの販売特集

アズビル 圧力スイッチ

アズビル 圧力スイッチ

パルス式電池電磁水道メーター (SUSボルトナット・テストレポート・コード15M付)やパルス式温水メーター(上水ネジ)10L/1パルス ガス管金具付も人気!

アズビル 圧力スイッチの販売特集

プランジャスイッチ

プランジャスイッチ

リミットスイッチ プッシュプランジャや高精度スイッチ D5Aほか、いろいろ。

プランジャスイッチの販売特集

温度センサユニット

温度センサユニット

プログラマブルコントローラ 温度センサユニットや温度センサユニット(プロセス入出力ユニット)も人気!

温度センサユニットの販売特集

CDA1

CDA1

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDA1やCD Series(CDA2L80-1)などの「欲しい」商品が見つかる!

CDA1の販売特集

大電流 スイッチ

大電流 スイッチ

大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズや電源スイッチSDDJFシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

大電流 スイッチの販売特集

8f1011-z

8f1011-z

トグルスイッチ 8Fシリーズや防水トグルスイッチ(パネルシール)などの「欲しい」商品が見つかる!

8f1011-zの販売特集