6芯 ケーブルの販売特集

6芯 ケーブル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から6芯 ケーブルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

電子機器配線ケーブル 倉茂電工

販売価格(税別) ¥6,890〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
倉茂電工 電子機器配線ケーブル 1巻

【特長】柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル【用途】工作機械の制御回路への配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 通信ケーブル > 通信用構内ケーブル

「6芯 ケーブル」のピックアップ商品

ジャンパーケーブル 7芯 KOITO

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
KOITO ジャンパーケーブル 7芯 1巻(1m) レビュー:(2)

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > 電源用ソケット

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(113)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工

販売価格(税別) ¥1,290〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(219種類の商品があります)
倉茂電工 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 1巻 レビュー:(3)

【特長】電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。【用途】電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 テイコク

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
テイコク ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 1巻(100m) レビュー:(65)

【用途】小型電気機器の内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ソフトVCTF 倉茂電工

販売価格(税別) ¥4,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(88種類の商品があります)
倉茂電工 ソフトVCTF 1巻 レビュー:(5)

【特長】柔軟性【用途】各種小型電気機器への配線 工作機械への配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

販売価格(税別) ¥314〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(360種類の商品があります)
阪神電線 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 1巻 レビュー:(1)

【特長】UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥2,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 1巻(20m)

【用途】発変電所や各種プラント内の制御回路に。一般用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

電話延長ケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンワサプライ 電話延長ケーブル 1個 レビュー:(2)

【特長】電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。 ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にもご使用いただけます 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯仕様です。ホームテレホンやビジネスホンに対応、6極2芯の機器にも安心してご使用いただけます。 NTT端子結線準拠です。【用途】RJモジュラーコンセントの延長に

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > モジュラケーブル

6極4芯電話機コード TC-4シリーズ ミヨシ

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ミヨシ 6極4芯電話機コード TC-4シリーズ 1個 レビュー:(2)

【特長】ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。 6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。 環境にやさしいRoHS指令。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > AV機器・家電・カメラ > 電話機・ファックス > モジュラーケーブル・オプション機器

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線

販売価格(税別) ¥197〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(405種類の商品があります)
阪神電線 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 1巻 レビュー:(4)

【特長】UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

カテゴリ6UTP単線ケーブルのみ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥15,900〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ カテゴリ6UTP単線ケーブルのみ 1箱

【特長】自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません) ギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

300V UL規格 インターフェイスケーブル AWG28 ノーブランド

販売価格(税別) ¥2,690〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ノーブランド 300V UL規格 インターフェイスケーブル AWG28 1巻

【特長】電子機器の汎用的な信号用ケーブルです。 シールド、ツイストペア構造であるため電磁ノイズに強い構成となっております。 絶縁体とシースに非鉛耐熱ビニルを使用しております。 UL VW-1難燃試験に合格しております。【用途】RS232C用ケーブル等に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

「6芯 ケーブル」の関連特集

6芯

6芯

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードや耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTFなどの人気商品が勢ぞろい。

6芯の販売特集

ケーブル 6極6芯

ケーブル 6極6芯

スリムモジュラケーブル(白)やテレホンコード6極6芯などのお買い得商品がいっぱい。

ケーブル 6極6芯の販売特集

電線 6芯

電線 6芯

電子機器配線ケーブルやVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードほか、いろいろ。

電線 6芯の販売特集

6極2芯ケーブル

6極2芯ケーブル

爪折れ防止モジュラーケーブルやエコロジー電話ケーブル(ノーマル)などの人気商品が勢ぞろい。

6極2芯ケーブルの販売特集

ケーブル

ケーブル

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コードやFA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有などのお買い得商品がいっぱい。

ケーブルの販売特集

6芯 コネクタ

6芯 コネクタ

エコロジー電話ケーブルや中継コネクター6極6芯などの「欲しい」商品が見つかる!

6芯 コネクタの販売特集

7芯ケーブル

7芯ケーブル

ジャンパーケーブル 7芯や耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTFなどのお買い得商品がいっぱい。

7芯ケーブルの販売特集

6芯 0.75 100m

6芯 0.75 100m

ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻やVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどのお買い得商品がいっぱい。

6芯 0.75 100mの販売特集

6芯 シールドケーブル

6芯 シールドケーブル

端末機器用シールド付多対ケーブルや可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格も人気!

6芯 シールドケーブルの販売特集

5芯 ケーブル

5芯 ケーブル

ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻や可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付などの人気商品が勢ぞろい。

5芯 ケーブルの販売特集

6極6芯

6極6芯

テレホンコード6極6芯や中継コネクター6極6芯など。

6極6芯の販売特集

ADSLケーブル

ADSLケーブル

爪折れ防止モジュラーケーブルやGiga bitやわらかLANケーブル(Cat6準拠)などの人気商品が勢ぞろい。

ADSLケーブルの販売特集