6芯 コネクタの販売特集 【通販モノタロウ】
 

6芯 コネクタの販売特集

6芯 コネクタ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から6芯 コネクタに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

エコロジー電話ケーブル サンワサプライ

販売価格 ¥599〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
サンワサプライ エコロジー電話ケーブル 1個 レビュー:(1)

【特長】電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。 厚さ約1.0mm(1.1mm)なので、カーペットの下やドアのすきまにもスッキリ配線できます。 軽くてかさばらないので携帯にも便利です。 ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。 NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > AV機器・家電・カメラ > 電話機・ファックス > モジュラーケーブル・オプション機器

「6芯 コネクタ」のピックアップ商品

中継コネクター6極6芯 ELPA (朝日電器)

販売価格 ¥579
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) 中継コネクター6極6芯 1個

【特長】テレホンコードを互いに接続し延長 6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > AV機器・家電・カメラ > 電話機・ファックス > モジュラーケーブル・オプション機器

やわらかLANケーブル CAT6 ブルー エレコム

販売価格 ¥299
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム やわらかLANケーブル CAT6 ブルー 1式

【特長】配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

モジュラー中継コネクター YAZAWA

販売価格 ¥289
0営業日後以内
YAZAWA モジュラー中継コネクター 1個 レビュー:(2)

【特長】電話のコードとお手持ちのコードをつないで延長することができます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > AV機器・家電・カメラ > 電話機・ファックス > モジュラーケーブル・オプション機器

電子機器配線ケーブル 倉茂電工

販売価格 ¥6,246〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
倉茂電工 電子機器配線ケーブル 1巻

【特長】柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル【用途】工作機械の制御回路への配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 通信ケーブル > 通信用構内ケーブル

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

販売価格 ¥459〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
七星科学研究所 NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 1個 レビュー:(26)

【特長】メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格 ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(294種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻 レビュー:(102)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ツメ折れ防止LANケーブル(Cat6) エレコム

販売価格 ¥649〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
エレコム ツメ折れ防止LANケーブル(Cat6) 1本

【特長】プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!。周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

スリムモジュラケーブル(白) エレコム

販売価格 ¥239〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
エレコム スリムモジュラケーブル(白) 1本 レビュー:(3)

【特長】モジュラコン(R)セントとモデム内蔵パソコンやADSLモデムなどを接続するケーブルです。 一般の電話やFAXなど接続するためのケーブルとしてもご利用いただけます。 取り回しが容易なスリムケーブルですっきり配線できます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > モジュラケーブル

CAT6e用外皮むき工具 サンワサプライ

販売価格 ¥2,490
0営業日後以内
サンワサプライ CAT6e用外皮むき工具 1個

【特長】エンハンスドカテゴリ6LANケーブルを自作する際の必需品です。 UTPケーブルの外皮をむくことができます。 エンハンスドカテゴリ6 RJ-45コネクタ(ADT-6ERJ-10・100)のプラグ先端の前面キャップ取付け機能があります。 ケーブルのよりを戻すためのスパイキ機能が付いています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > PC工具類 > 皮むき工具

カテゴリ6UTP単線ケーブルのみ サンワサプライ

販売価格 ¥15,900〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ カテゴリ6UTP単線ケーブルのみ 1箱

【特長】自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません) ギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

ラチェットタイプRJ45コネクタかしめ工具 エレコム

販売価格 ¥3,790
0営業日後以内
エレコム ラチェットタイプRJ45コネクタかしめ工具 1個 レビュー:(1)

【特長】ラチェットタイプRJ45コネクタかしめ工具。ラチェット機構があるので、ケーブルをかしめる際に、きちんとかしめるとカチッと音がします。中途半端でかしめられている場合には、手元がラチェットにより固定されますので、誤って何度もかしめてコネクタ部分を破損させることを防ぎます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > PC工具類 > かしめ工具

爪折れ防止モジュラーケーブル エレコム

販売価格 ¥259〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
エレコム 爪折れ防止モジュラーケーブル 1本

【特長】モジュラーコンセントと家庭用電話機・ビジネスホン・FAX・モデムなどを接続できる6極4芯タイプのツメ折れ防止モジュラーケーブル。【用途】家庭用電話機・ビジネスホン・FAX用。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > モジュラケーブル

「6芯 コネクタ」の関連特集

コネクタ

コネクタ

中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557やNJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグなどのお買い得商品がいっぱい。

コネクタの販売特集

6芯

6芯

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードや電子機器配線ケーブルほか、いろいろ。

6芯の販売特集

カー用品

カー用品

クロスカット スピンナーやハンドルスピンナー 2 BKも人気!

カー用品の販売特集

制御機器

制御機器

電磁開閉器 重負荷始動用やミニパワーリレー MY4などの「欲しい」商品が見つかる!

制御機器の販売特集

安全用品

安全用品

ミニコーンやロング単管垂幕を今すぐチェック!

安全用品の販売特集

作業工具

作業工具

ミニ圧着工具や47pcs 工具セット(電池式ドライバー付)などの人気商品が勢ぞろい。

作業工具の販売特集

OA/PC用品

OA/PC用品

コピー用紙や手締めネジなど。

OA/PC用品の販売特集

清掃用品・洗剤

清掃用品・洗剤

サンポールやトイレルックなどの人気商品が勢ぞろい。

清掃用品・洗剤の販売特集

電気材料

電気材料

組端子台やキャプコン OA-1ウスも人気!

電気材料の販売特集

空調・電設資材

空調・電設資材

スリムコーナー平面90°やスリムダクトLDなど。

空調・電設資材の販売特集

日立工機

日立工機

グラインダー用カーボンやディスクグラインダなどのお買い得商品がいっぱい。

日立工機の販売特集

SMC

SMC

エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズや圧力計などの「欲しい」商品が見つかる!

SMCの販売特集